110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグエバーシリコンマグネットjフック
エコ商品
強力なネオジム磁石をシリコンで被覆することにより、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、設置面を傷つけないという特長を持つ、業界初(特許取得済)の進化形マグネットフックです。 デザイン性と機能性が認められ、2017年にグッドデザイン賞を受賞しました。
用途サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回り、割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品にも磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます。 材質磁石部分 : ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分 : ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス 厚さ(mm)2.1 耐荷重(kg)2、垂直:2 外径(Φmm)3.1 縦(mm)53 横(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。 付属品皿+3.5X25 厚さ(mm)2 寸法A(mm)35 耐荷重(kg)5 寸法D(mm)13 表面処理鏡面磨 取付穴数2 荷重吊下荷重:5(kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメイトロッドホルダーJフック7
エコ商品
【7本積】磯・船・投・鮎、ルアー竿用。並継、振出、1ピース、ギャフやタモの柄まで幅広い用途に対応 前後Jフックの汎用モデル。並継、振出、1ピースOK、グリップ径32mmまで対応。ロッドを片手で着脱できるシンプルなJ型フック。ホルダーの位置は前後左右に移動が可能。
シルバー/ブラック 質量(g)4000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1240 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷

カーペンターミニ快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセット
エコ商品
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
エコ商品
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大抵抗 = 200Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大抵抗 = 200kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

最大抵抗 = 5kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 11。方位 = 側面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TSM4。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。4 mm 11巻きシールド250 mW TSM 4YJシリーズ. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 マニュアル及びオートマチック作業に最適 IP67準拠の密閉構造 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能
抵抗値100kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
68,980 税込75,878
7日以内出荷

最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 5。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3214。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 1.5 mmmm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。5回転 250 mW 4 mm 密閉型 3214Wシリーズ. BournsR 3214Wシリーズ4 mm 密閉型 5回転TrimpotRトリミングポテンショメータ. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 優れた実装効率 フロー/リフローはんだ付け及び手作業のはんだ付けに最適 ストレートスロット上部調整型 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

最大抵抗 = 2kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値2kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

最大抵抗 = 20kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値20kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

最大抵抗 = 200Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 12。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3224。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

最大抵抗 = 50kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 12。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3224。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

最大抵抗 = 10kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 12。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = 3224。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±10%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 4.8mm。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +150℃。12回転250 mW 4 mm 3224Wシリーズ、上部調整. Bourns Standard 3224Wシリーズ上部調整型SMD TrimpotRトリミングポテンショメータは定格電力0.25 W @ 70 ℃です。3224Wシリーズサーメットトリマは、自動位置決めに適したフラッシュ調整ねじとピックアンドプレース設計を採用し、標準的な基板洗浄処理に耐えるシーリングを施しています。. 小型(公称4 mm正方形ケースサイズ) 高い実装効率 フロー/リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合 低CRV - 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷


最大抵抗 = 1kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値1kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

最大抵抗 = 100kΩ。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。長さ = 5mm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値100kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

最大抵抗 = 500Ω。実装タイプ = 表面実装。回転数 = 1。方位 = 上面調整。定格電力 = 0.25W。シリーズ = TS53。終端スタイル = J-フック。許容差 = ±20%。温度係数 = ±100ppm/℃。軸径 = 2.5 mmmm。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値500Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5010H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.25
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100H
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイクフリー調整荷締機コブラ
エコ商品
両側のベルトの長さが調整が可能で、荷締めの解除がワンプッシュでOK。 ベルトの着脱、交換が簡単に行えます。
用途荷物の固定などに。 材質スチール、PP グリーン 包装形態ブリスター 材質(ベルト)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル
エコ商品
打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N) 質量(kg)4.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103 打撃数(min-1[回/分])0~4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 最小スミヨセ寸法(mm)35 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 打撃数(min-1[回/分])0~4220 最小スミヨセ寸法(mm)35 打撃力(J)3.3 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
1台ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5020H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.5 先端金具No.5100H
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5030H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)5 先端金具No.5100H
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H D金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100D
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H R金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100R
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H F金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100F
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H X金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100X
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100 mW 2 mm 3312Jシリーズ. 2 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 柔軟性の高い小型設計 表面実装製造プロセスに対応
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = 3312終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 2.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
5日以内出荷


125 mW 3 mm 3313Jシリーズ. 横置き3 mm角型シールドトリミングポテンショメータ 表面実装製造プロセスに対応 「インサーキット」調整用のローターストップ 100回の回転サイクル及びシール寿命 特許番号5043695完全密閉用アセンブリ RF用途のプラスチック製ハウジング
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.125Wシリーズ = 3313終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 3.2mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷