カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • オフィス家具(38)
  • メカニカル部品(37)
  • 建材・エクステリア(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 学童・教育用品(11)
  • 防災用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 農業機械(3)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jベース」の検索結果

255件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nクラレス ノダNクラレスノダ
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
4日以内出荷
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面天然銘木単板 なら工法捨て貼りおよび根太関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)表面仕上げ抗菌処理、UV塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
タフトップFTフロア 永大産業タフトップFTフロア永大産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(6枚)
当日出荷
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック)フィットフロアー 2本溝Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。 素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。工法捨貼工法仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフィットフロアー基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アカシア集成材 ノーブランドアカシア集成材ノーブランド(2件のレビュー)
429税込472
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
・ヴィンテージ感あふれるおしゃれな棚板です。 ・ステイン等の着色透明塗料の際は、継手が目立つことがあるので 端材などで試し塗りされることをおすすめします。 ・茶色、白色の濃淡があり1枚1枚見た目が異なります。 素材本来の特長をご理解の上、自然ならではの風合いをお楽しみください。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)15材質アカシア集成材
Jクラレス ノダJクラレスノダ
12,980税込14,278
1ケース(6枚)
4日以内出荷
原木調達から製品までの一貫生産。確かな品質と安定供給を実現。基材に高密度MDFと国産材合板との複合材を使用。床暖房用フロアとして使用できます。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF、国産材合板表面天然銘木かば単板工法捨て貼り関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB) 施工要領(1.18MB)表面仕上げフラットハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース(床暖房対応) 3尺タイプウッドワン
25,980税込28,578
1ケース(40枚)
5日以内出荷
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応長さ(mm)910幅(mm)91厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )合金製ラダータイプ タイヤチェーン 雪道楽JⅠFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(15件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません)付属品手袋材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC形状ラダータイプ関連資料カタログ適合表(23.86MB)取扱説明書(4.3MB)
ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2BTOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材(基材)アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
衣装ベース J ワンピース グレー アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ワンピース グレーアーテック[学校教材・教育玩具]
279税込307
1個
当日出荷
かわいい不織布製のワンピース大人気の衣装ベースシリーズのワンピースです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。丈が長いので、使い方が広がります。裾部分をカットした部分もパーツとして使えます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:身丈:700mm、胴回り:880mm
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。仕様●商品サイズ:身丈/700mm、胴回り/880mm●セット内容:全10色●重量:50g●材質:ポリエチレン●包装サイズ:280×270×10mmアズワン品番65-9024-60
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
コンビット ニューアドバンスV152 ウッドワンコンビット ニューアドバンスV152ウッドワン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1ケース(6枚)ほか
6日以内出荷
優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材種別一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズコンビット工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)iD 40形LED本体直付iスタイルPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型
衣装ベース J ベスト アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ベストアーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
当日出荷から3日以内出荷
かわいい不織布製のベスト大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布胴回り(cm)84身丈(cm)45
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2BTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法木造戸建て住宅捨て張り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
差動式スポット型感知器 普通型 ニッタン(NITTAN)差動式スポット型感知器 普通型ニッタン(NITTAN)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等定格電圧(V)DC24外径(Φmm)104主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)使用環境温度(℃)-10~+50表示灯【作動】赤色LED
衣装ベース J ワンピース アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ワンピースアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
273税込300
1個
当日出荷
かわいい不織布製のワンピース大人気の衣装ベースシリーズのワンピースです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。丈が長いので、使い方が広がります。裾部分をカットした部分もパーツとして使えます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:身丈:700mm、胴回り:880mm
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布胴回り(cm)88身丈(cm)70
(J105)ベース,ナンバー プレート スバル(J105)ベース,ナンバー プレートスバル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ステンレスT型ファスナー 栃木屋ステンレスT型ファスナー栃木屋(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC質量(g)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
衣装ベース J シャツ アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J シャツアーテック[学校教材・教育玩具]
300税込330
1個
当日出荷から3日以内出荷
襟をつけたり、袖や裾をカットしたり、使い方自由なシャツ大人気の衣装ベースシリーズのシャツです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。襟をつけたり、袖や裾をカットしたり、さまざまな使い方ができます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:身丈:600mm、胴回り:880mm、袖丈:200mm
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布袖丈(cm)20胴回り(cm)88身丈(cm)60
衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボンアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
かわいい不織布製のズボン大人気の衣装ベースシリーズのズボンです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。材質:不織布(ポリエチレン)。サイズ:総丈:640mm、胴回り:450~900mm、股下:415mm
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布総丈(cm)64胴回り(cm)45~90
定温式スポット型感知器 ニッタン(NITTAN)定温式スポット型感知器ニッタン(NITTAN)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)DC24主要材質本体:難燃性樹脂受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ マイタ MM [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイタ MM・歯面焼入れした歯車で、強度、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状B3K歯数比1
カルマ デップス SK(新潟精機)カルマ デップスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
全てステンレスSUS420J2製のシルバー仕上げとなります。本尺、ベースとも測定面焼き入れしてあります。
用途段差、深さの測定最小表示(mm)0.05
ドリルポイントゲージ TRUSCOドリルポイントゲージTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
直径Φ3~Φ45までドリル切刃の長さ、角度の左右対象が同時に測定できます。
角度の測定範囲(°)118仕様ドリルポイント用トラスコ品番229-6012材質メインスケール回転子:SUS420J2、ベース:SS400質量(g)160
レモン&ライムカッター EBM(江部松商事)レモン&ライムカッターEBM(江部松商事)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質刃部:420J2ステンレス鋼、カッター、ベース:ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)180サイズ(mm)126×108×H88EBM品番4425800
ベルトクリップホルダー3軸 JTTベルトクリップホルダー3軸JTT
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず)質量(g)100対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
衣装ベース J ズボン アーテック[学校教材・教育玩具]衣装ベース J ズボンアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
不織布製のかわいいズボン大人気の衣装ベースシリーズのズボンです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。幼児~小学校低学年向けサイズです。衣装ベースとは:製作時間を大幅に短縮できる、縫製済みの衣装ベースです。カラフルなベースなので、バリエーション豊富な衣装づくりができます。ミシン不要で、切り貼りだけで衣装がつくれます。あらゆる発表会衣装が5~10分程度で出来上がります。材質:不織布(ポリエチレン)
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布質量(g)68股下(cm)41.5総丈(cm)64胴回り(cm)45~90
ミニプロトラクタ100mm TRUSCOミニプロトラクタ100mmTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
小型で携帯に便利。2本竿本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5トラスコ品番274-5160材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2厚さ(mm)1.5全長(mm)100材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2質量(g)29E外目盛り 5° 内目盛 2°寸法A(mm)100寸法F(mm)35目盛(mm)2段目盛 1mm通し本体竿目盛付寸法B(mm)30寸法C(mm)50竿数2
KHK ウォームホイール KHK(小原歯車工業)KHK ウォームホイールKHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別ウォームホイール
Nクラレス15 ノダNクラレス15ノダ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(6枚)
4日以内出荷
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)15基材合板表面天然銘木単板 なら工法捨て貼りおよび根太関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)表面仕上げ抗菌処理、UV塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 マイタ スパイラルマイタ SMS [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
スパイラルマイタ SMS・歯面焼入れした歯車で、耐摩耗性に優れています。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
歯数比1
レーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRU RK JAPANレーシングチェーンGCレーシングシリーズGC415HRURK JAPAN
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
JP250クラスのレース用、グロムやZ125PRO等で使用されている420ノンシールチェーンからのコンバート用チェーン。 ●内外プレートに磨き&メッキ処理を施して旧モデル(GB)よりシールの耐久性をアップ、過酷なレースへ対応する為に安全性に優れたカシメジョイント(CLF)を設定、50ccベースのホビーレースからJ-GP3やMoto3迄幅広く使用可能 ●グロムやZ125PRO等125ccで420サイズを使用している車両のコンバートを可能に、耐久性や破断強度を犠牲にすることなく後輪出力を向上 ●メーカー製420サイズノンシールチェーンとの比較、重量 約10%の軽量化(スプロケットを含めた駆動系全体で20~30%程度の軽量化が図れます)強度 約15%UP、耐久性 約2~3倍(チェーンメンテナンス頻度が減少します) ●指定排気量:公道使用 50~125cc(428サイズからのコンバートは不可)、ロードレース(2st) 125cc以下、ロードレース(4st) 250cc以下(単気筒は300cc以下)耐久レースでの使用は不可
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
KHK ラチェット KHK(小原歯車工業)KHK ラチェットKHK(小原歯車工業)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)50押側受圧面積(cm2)7.16外径B(Φmm)46ピストン径C(Φmm)22カラーねじ径DM45×P1.5カラーねじ長E(mm)23ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)3.36引側出力(kN)23.4ピストンねじ径FM20×P1.5ピストンねじ長G(mm)25ピストン突出長I(mm)34引カプラー位置M(mm)46
油圧シリンダー(複動シリンダー) RIKEN(理研機器)油圧シリンダー(複動シリンダー)RIKEN(理研機器)
67,980税込74,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
複動シリンダーピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)100押側受圧面積(cm2)14.52外径B(Φmm)59ピストン径C(Φmm)30カラーねじ長E(mm)25ねじにがし長さ(mm)3引側受圧面積(cm2)7.45引側出力(kN)51.3ピストンねじ径FM58×P2ピストンねじ長G(mm)32ピストン突出長I(mm)42引カプラー位置M(mm)57ピストン受長H(mm)9
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 600V, 9.86 x 8.84 x 5.6mm, W06G-E4/51VISHAY
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク平均順方向電流 1.5Aピーク逆繰返し電圧 600V実装タイプ スルーホールパッケージタイプ WOGピン数 4回路構成 シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 50A動作温度 Max +150 ℃動作温度 Min -55 ℃ピーク順方向電圧 1Vピーク逆電流 5μA長さ 9.86mm幅 8.84mmUL認証(ファイル番号:E54214 ). Vishay WxxGシリーズブリッジ整流器. UL認証(ファイル番号:E54214 プリント基板に最適 標準 IR:0.1 μA 以下 高絶縁耐力 高サージ電流耐性 はんだ耐熱性:最大温度 275 ℃(10秒)/JESD 22-B106 準拠 材料の分類:コンプライアンスの定義についてを参照. 用途 AC/DCブリッジ全波整流における汎用用途 電源、アダプター、充電器、照明用バラスター、家電製品などの用途. 機械データ ケース:WOG 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合 ベース P/N-E4-RoHS 準拠・商用グレード 端子:銀めっきリード、J-STD-002とJESD22-B102準拠のはんだ付け可能 極性:本体に記載
RoHS指令(10物質対応)対応
バッグスタンドJ型円盤ベース 友屋バッグスタンドJ型円盤ベース友屋
2,698税込2,968
1台
7日以内出荷
材質スチールクロームメッキ寸法(mm)ベース:Φ160、総高:375~600
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。