カテゴリ
- 建築金物(40)
- 吊り金具(11)
- 補強金具(15)
- ロープ止 L型・J型(11)
- 安全標識(8)
- 取付金具 標識取付用(2)
- フック 標識取付用(4)
- バッテリー・電装(2)
- ステー(連結/取付金具)(2)
- 機構部品(2)
- ラッチ(1)
- トラック輸送・安全用品(130)
- オフィス家具(69)
- 物流用品(64)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(5)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 八幡ねじ(2)
- WAKI(和気産業)(5)
- つくし工房(4)
- ハイロジック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- ACE(エース)(2)
- TRUSCO(10)
- 光(1)
- ユニット(2)
- シロクマ(1)
- コクヨ(65)
- オーエッチ工業(37)
- ウカイ(岐阜産研工業)(20)
- エスコ(17)
- allsafe(9)
- FREAK(フリーク)(9)
- テザック(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「j金具」の検索結果

Jフック スチール製
光(10件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷使い勝手のよいフックです。用途工場内設備・各種施設にて。材質スチール質量(g)18奥行(mm)43寸法L(mm)61寸法d(mm)4.0寸法A(mm)16寸法D(mm)9.5吊下荷重N(kgf)68.6(7)
ジョイント金具19型U
TRUSCO(12件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型U穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
アンティーク金物 ツヤ消し黒 J型金具
WAKI(和気産業)¥409~税込¥450~1個翌々日出荷から3日以内出荷素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプJ型
ステンレス角型Jフック
シロクマ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。付属品ステンレス A3×16 2本材質ステンレス幅(mm)10高さ(mm)37奥行(mm)27耐荷重(kg)10板厚(mm)3
ステンレス鋼製 ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
ステンレス鋼製フック XL-SF型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)280種類標準奥行(mm)80取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)380吊下荷重N(kgf)372.4[38]
ジョイント金具19型J
TRUSCO(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷手軽で多彩な組み合わせができる部材です。用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質スチール形状19型J穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19
真鍮 J型金具
WAKI(和気産業)¥549~税込¥604~1個翌々日出荷アンティーク調の装飾性の高い金物。〈br〉素材が無垢なので時間とともに変色することで、風合いを楽しむことができます。用途インテリア・DIY作品に最適です。材質真鍮幅(mm)15厚さ(mm)2タイプJ型
鋼板製キャスター 自在(J)金具付
岡本工機¥799~税込¥879~1個当日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
金具 ロープ止め用 J型
(89件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
ジョイント金具19型Jステンレス
TRUSCO(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
ジョイント金具19型Jクローム
TRUSCO(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
金具 ロープ止め用 J型 異形
(36件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷地面に打込んでロープ張りに使用します。用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
エイム補強金具J形
アカギ¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
取付金具(J型)
三基鋼業¥349~税込¥384~1個3日以内出荷接合金具です。用途木材等の接合に材質スチール、仕上/カチオン電着塗装黒色ユニクロタイプJ型穴径(Φmm)4.5板厚(mm)3寸法L3(mm)43長穴(mm)8×16
ステンレス ロープ止め金具J型 全長200mm
水本機械製作所¥599~税込¥659~1個翌々日出荷頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地質量(g)51寸法L(mm)200寸法D(mm)6寸法L2(mm)40寸法W(mm)20
ステンエイム補強金具J形
アカギ¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
どぶめっきエイム補強金具J形
アカギ¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400