曜日別特売

取付金具(J型)

取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業取付金具(J型) - 三基鋼業

接合金具です。

用途
木材等の接合に
材質
スチール、仕上/カチオン電着塗装黒
色
ユニクロ
タイプ
J型
穴径(Φmm)
4.5
板厚(mm)
3
寸法L3(mm)
43
長穴(mm)
8×16
内容量
1個
注意
※取付け用のネジは付属しておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02993510-8030
オープン
¥369
¥406(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993598-8020
オープン
¥349
¥384(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993869-12040
オープン
¥379
¥417(税込)
3日以内出荷
返品不可
02993896-12050
オープン
¥399
¥439(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする