カテゴリ

  • 機構部品(1)
    • パイプラックシステムパーツ(1)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「j-113a」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-54
SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタ/バルクヘッドジャック SMA-BJシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-57
SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型コネクタトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。
仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-40
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,320税込2,552
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-55
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-66
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:202●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-67
ひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MPシリーズエスコ
17,100税込18,810
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号MUCFL形:203●サイズ(mm):H/113、L/60、A/25.5、J/90、N/12、A1/10、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズアズワン品番65-9330-68
HIKMICRO Mini1 HIKMICROHIKMICRO Mini1HIKMICRO
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
高速な画像周波数 25Hzの高速画像周波数により、パンニングや移動するターゲットの計測がスムーズに行えます。 ミニデザイン 小型で持ち運びに便利なミニシリーズ 正確な温度測定 20-100℃:±2℃の精度、100-350℃:±2%の精度で測定できます スマートフォンアプリ 簡単な操作で画像を共有できます 高温アラーム 高温アラームを音声と振動でお知らせします 7種類のカラーパレット 目に見えない問題をより簡単に見つけることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、カラーバレット:ホワイトホット、ブラックホット、 レインボー、アイアンボウ、セピア、カラー、アイスファイアー、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、複合型、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:自動/手動質量(g)約26周波数(Hz)25(画像)温度範囲(℃)-20~350測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合保護等級IP40検出器ピッチ:17μm解像度赤外線:160 × 120落下距離(m)1焦点距離(mm)3.2消費電力(mW)300モード画像:サーマル/フュージョン寸法(縦×横×高さ)(mm)15 ×54.1 ×27.5撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2フォーカスFocus Free動作温度(℃)15~35F値F1.1保管温度範囲(℃)-20~60デジタルズーム-測定視野角(°)FOV:50×38スペクトル範囲7.5~14μm
Nタイプコネクタ TelegartnerNタイプコネクタTelegartner
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ インジェクションポンプ (YJ) MAZDA(マツダ)フランジ インジェクションポンプ (YJ)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
フランジ インジェクションポンプ (TF) MAZDA(マツダ)フランジ インジェクションポンプ (TF)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
フランジ インジェクションポンプ (SL) MAZDA(マツダ)フランジ インジェクションポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
バルブ エグゾースト (VS) MAZDA(マツダ)バルブ エグゾースト (VS)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
スカート フロント エアー ダム (C1) MAZDA(マツダ)スカート フロント エアー ダム (C1)MAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ケーブル エグゾースト バルブ (R2) MAZDA(マツダ)ケーブル エグゾースト バルブ (R2)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ギヤー インジェクションポンプ (SL) MAZDA(マツダ)ギヤー インジェクションポンプ (SL)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ギヤー インジェクションポンプ (SE) MAZDA(マツダ)ギヤー インジェクションポンプ (SE)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ギヤー F.I. ポンプ (TM) MAZDA(マツダ)ギヤー F.I. ポンプ (TM)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ギヤー F.I. ポンプ (TF) MAZDA(マツダ)ギヤー F.I. ポンプ (TF)MAZDA(マツダ)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
キアニスター キット (J5) MAZDA(マツダ)キアニスター キット (J5)MAZDA(マツダ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
エルボー インテーク (RF) MAZDA(マツダ)エルボー インテーク (RF)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
クリップ (9S9A) MAZDA(マツダ)クリップ (9S9A)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN180-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1DN180-~)SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ナット留め式リバース パネルレセプタクル(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
679税込747
1個
11日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル端子種別圧着RoHS指令(10物質対応)対応
hh11113特集