300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のりが厚く粗面にもしっかり貼り付き、手で簡単にまっすぐ切れます。接着性・耐水性に優れています。
用途ベニヤや木材などの仮固定に ポスターやカレンダー、各種プレートの固定に シートマットの固定に 厚さ厚手 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(2個)
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

つくし工房吹付プレート
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 材質亜鉛鉄板
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)
RoHS
材質SKD61 寸法T(mm)4(0~0.02) 硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

日本紐釦貿易保険証ケース
お好みの生地を貼ったり、カバーをつけてオリジナルのカードケースとしてもお使いいただけます。
セット内容カード用ポケット×8、マルチポケット×4 材質塩化ビニール 寸法(幅W×高さH)(mm)120×135
1袋(5セット)
1,698 税込1,868
翌日出荷

サカエ物品棚LJ型
RoHS
仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。
グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ジョイフルJFクーラント
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43 タイプ希釈不要 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量430mL 危険物の性状水溶性
1本(1L)
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
305 税込336
翌日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22 LM8×1.25 H68 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 F12 D35 C10 E22 G10 J19 K15 N6 MM8×1.25-30L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)20 クランプ力(N)7300
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ステンレス薄鋼電線管
ステンレスで、信頼性の高い配管を実現。 電気用品安全法に適合する電線管になりました。 電気用品の技術基準の解釈 別表第十二(旧省令2項)に規定する規格に適合。 高い耐食性。鋼製電線管に準拠。美しい管表面仕上げ。
用途港湾・食品工場 厚さ(mm)1.5 種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 厚さ公差(mm)±0.15 表面仕上げ#240研磨
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA948DJ-131 形状全球タイプ 材質(本体)SCM435 寸法A(mm)28 表面処理黒染め 材質(ボール)SUJ2 ボール径(Φmm)12 寸法BM16
1個
460 税込506
翌日出荷

1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコ品番EA949AJ-131 材質ステンレス 長さ(mm)6 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(24本)
295 税込325
翌日出荷




水性・油性用。イタチ毛。腰が強く毛先もしなやかなところから、中細筆の中で一番幅広く使われます。「切れ」がよく版下、書道、看板書きなどに好評。
1本
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:両面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)20
1巻
1,010 税込1,111
翌日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H109 質量(g)520 タイプフェノール樹脂製 F18 D50 C18 E36 G15 J30 K25 N10 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)11700
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22 LM8×1.25 H68 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F12 D35 C10 E22 G10 J19 K15 N6 MM8×1.25-30L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)20 クランプ力(N)6700
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ステンレスノーマルベンド
配管を直角に曲げる所に使用します。 接続にはカップリングをご使用ください。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B32 LM12×1.75 H107 質量(g)450 タイプフェノール樹脂製 F16 D50 C18 E36 G15 J30 K25 N10 MM12×1.75-45L RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)13500
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
100 税込110
翌日出荷

1本
855 税込941
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷




1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷