カテゴリ
- メカニカル部品(14)
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(5)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(13)
- ホンダ(10)
- SMC(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- omron(オムロン)(1)
- 谷沢製作所(1)
- ニトムズ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 神保電器(1)
- 関東プラスチック工業(1)
- リビラック(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- フリッツメディコ(1)
- ゼノア(1)
- VAIO(1)
- Dynabook(1)
- ハウステック(1)
エコロジープロダクト
「j1360」の検索結果

再はく離一般用両面テープ No.5000NS
ニトムズ(12件のレビュー)¥579~税込¥637~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator
ゼノア¥949税込¥1,0441個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Carburator
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1360J)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m)バー全長(mm)1360電極(J) 省エネ除電カートリッジ入出力(-) NPN継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーター付適合モータ容量(kW)0.4モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥93,980~税込¥103,378~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥159,800~税込¥175,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.25モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプ三相モータモーターモータ付適合モータ容量(kW)0.2モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥97,980~税込¥107,778~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モーター付適合モータ容量(kW)0.1モーター極数(P)4モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機
住友重機械工業¥129,800~税込¥142,780~1台11日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。モータータイプインバータ用三相モータ付モーター付モーター極数(P)4取付け方法脚取付モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)60保護方式IP44
ハイポニック減速機(三相400V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥89,980~税込¥98,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形)(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥87,980~税込¥96,778~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(三相200V・脚取付形・屋外形)(0.1kw~0.55kw)
住友重機械工業¥91,980~税込¥101,178~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無周波数(Hz)50/60電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付・屋外形)
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。周波数(Hz)50/60/50/60電源単相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(単相100/200V・脚取付形)
住友重機械工業¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。周波数(Hz)50/60/50/60電源単相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形)
住友重機械工業¥92,980~税込¥102,278~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
ハイポニック減速機(インバータモータ・脚取付形・屋外形)
住友重機械工業¥98,980~税込¥108,878~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ無電源三相取付け方法脚取付変速機タイプハイポニック
レッツノート QR 店(i7/11P/BK)
Panasonic(パナソニック)¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Corei7-1360P●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付
VAIO Pro PK (i7/16/256/W11P/14.0)
VAIO¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Core i7-1360P●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.1準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.1kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Iris(R) Xe Graphics eligible●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり、14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、指紋認証搭載 (電源ボタン一体型) Windows Hello対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.083最大消費電力(W)65解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
dynabook RJ74/LA
Dynabook¥269,800~税込¥296,780~1台翌日出荷WUXGA/顔認証/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g消費電力(W)約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)940最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.65TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ×2(左側面2)オフィスソフトなし ※Microsoft 365 1か月無料試用版
UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷から91日以内出荷テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。 溝形鋼を用いた高剛性タイプです。 機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応
メラミン子供食器 くまのがっこう 三切プレート
関東プラスチック工業¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷形状角皿寸法(mm)254×170高さ(mm)30耐熱温度(℃)120EBM品番2477600
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)
リビラック¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷から8日以内出荷日本水道協会(JWWA)認証登録品材質袋ナット:黄銅ねじG1/2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-148材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L