強力ニッパー (グリップアダプター付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。付属品グリップアダプター(黒)形状ラウンド刃全長(mm)163、グリップアダプター:94質量(g)150、グリップアダプター:3穴径(Φmm)刃:1.8刃長(mm)21切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6