カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
「j150rm」の検索結果

万能ラジオペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」質量(g)125穴径(Φmm)刃穴径f:1.5刃長(mm)10先端寸法(mm)Φ2.0×3.0全長L(mm)162切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6アズワン品番64-8566-31切断能力(Φmm) より線3.5
グリップアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94色赤質量(g)3アズワン品番64-9311-82