カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ra-125s」の検索結果

CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-125Z)
SMC¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から29日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
コロミル390カッター(450)
サンドビック¥169,800~税込¥186,780~1個当日出荷から翌々日出荷低切削抵抗です。真の90°です。用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。あらゆる加工に対応。アーバ取付(FMA)。
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA10
SMC¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-125Z)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-125SZ)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)125ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-125SRZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)125ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向作動方式(S) 単動押出しチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ピンヘッダ 2.54mm
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9928アズワン品番65-7559-69