カテゴリ

  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)

「j2151」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ

    床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm

    ニトムズ(5件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
    用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
  • 警告表示ラベル(大) 警告 セーフラン安全用品

    警告表示ラベル(大) 警告

    セーフラン安全用品
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    8日以内出荷
    表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
    用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)50×100
  • BJ215 アジャストストッパー イマオコーポレーション

    BJ215 アジャストストッパー

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE HELLA PAGID

    輸入車用シルベラミック ブレーキパッド(低ダストタイプ)/YANASE

    HELLA PAGID
    29,980税込32,978
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。 純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。 ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。 ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。 ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。 軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。 ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色 ※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物 ※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。 シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。 さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。 シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。 その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。 これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。 コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。 ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。 ※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。 耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。 防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
  • 腐食性ガス用調整器 ヤマト産業

    腐食性ガス用調整器

    ヤマト産業
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。
    使用温度(℃)-10~40二次側圧力計(MPa)0.4
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P5MプーリーAF