カテゴリ
- バイク純正部品(58)
- 機構部品(6)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(59)
- イマオコーポレーション(4)
- NOK(2)
- エスコ(1)
- カネテック(1)
- CKD(1)
- スーパーツール(1)
- タンガロイ(1)
- 椿本チエイン(1)
- テクノプラン(1)
- ニッサチェイン(1)
- 日東工業(1)
- ニトムズ(1)
- ニッサン(1)
- シグマアルドリッチ(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
「j3050」の検索結果

アルミガラスクロステープ
ニトムズ(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷凹凸面や曲面にぴったりフィット。 高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです用途空調ダクトのシールに。 保温筒、グラスウールの固定、シールに。基材厚さ(mm)0.02耐熱温度(℃)80引張強度(N/25mm)660粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応![樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660494-211102-02.jpg)
樹木用ビニールテープ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥3,798~税込¥4,178~1組(10巻)当日出荷6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。用途樹木調査や測量・工事現場などの目印に。材質ポリ塩化ビニールフィルムテープ長さ(m)50
ステンスプリングジョイント
ニッサチェイン¥7,398税込¥8,1381箱(10個)4日以内出荷チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
吊下プレートマグネット(KPMJ形)
カネテック¥619,800税込¥681,7801台30日以内出荷から39日以内出荷シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4材質(表面)ステンレス(SUS304)
0.05mol/L 水酸化ナトリウム溶液 N/20 28-3050-5-500ML-J
シグマアルドリッチ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷容量(mL)500コード【SAP】28-3050-5-500ML-J保存環境室温アズワン品番89-0782-89危険物の類別非危険物CAS登録番号1310-73-2
マグネットプレート磁極板付
スーパーツール¥789,800税込¥868,7801個3日以内出荷から31日以内出荷シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-10050
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B32質量(g)229タイプフェノール樹脂製D9CM10RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12050
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40質量(g)420タイプフェノール樹脂製D12CM12RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
多摩興業¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)





![樹木用ビニールテープ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660494-211102-02.jpg)



![[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)