カテゴリ

  • バイク純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • メカニカル部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「j3130」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミテープ ニトムズアルミテープニトムズ(22件のレビュー)
949税込1,044
1巻ほか
当日出荷
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05引張強度(N/25mm)36.7粘着力(N/20mm)18.7粘着力(N/25mm)23.3引張強度(N/20mm)29.4剥離紙あり特性耐水、耐候性
チャック付PE袋 メモ欄付 カクケイチャック付PE袋 メモ欄付カクケイ
268税込295
1袋(3枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
いろいろサイズが揃った!チャック付PE袋です。 メモ欄付。
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130) SMCSYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
(SJ313)SCREW、SET 日野自動車(SJ313)SCREW、SET日野自動車
353税込388
1個
7日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,298税込3,628
1個(300g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130T SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3130TSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数4定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130T) SMCSYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3130T)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130J-01-4G-B~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3130J-01-4G-B~)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/8定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc
チップ JTGR/L(F) タンガロイチップ JTGR/L(F)タンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレ-カアツシ  31136-90J30 スズキブレ-カアツシ 31136-90J30スズキ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:31136-90J30
チューブ アウタ 51131-15J30 スズキチューブ アウタ 51131-15J30スズキ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ピストン(エンジンエルエル) O/S Z1000-J3 13027-1056 Kawasakiピストン(エンジンエルエル) O/S Z1000-J3 13027-1056Kawasaki
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
シム 50131KFKJ30 ホンダシム 50131KFKJ30ホンダ
569税込626
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50131-KFK-J30
PISTON   13101GJ3930 ホンダPISTON 13101GJ3930ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
キャップ 51351-31J30 スズキキャップ 51351-31J30スズキ
10,880税込11,968
1個
5日以内出荷
PISTON   13101KJ3003 ホンダPISTON 13101KJ3003ホンダ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
チューブ アウタ 51131-31J30 スズキチューブ アウタ 51131-31J30スズキ
25,306税込27,837
1個
5日以内出荷
RING.SET   131A1KJ3003 ホンダRING.SET 131A1KJ3003ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
メーターCOMP. 37130MKCJ31 ホンダメーターCOMP. 37130MKCJ31ホンダ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番37130-MKC-J31主な適合車種(ホンダ)Gold wing
カラー リヤーブレーキパネル 42313GGNJ30 ホンダカラー リヤーブレーキパネル 42313GGNJ30ホンダ
609税込670
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42313-GGN-J30主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50
PISTON(1.00)   13105KJ3003 ホンダPISTON(1.00) 13105KJ3003ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
PISTON(0.75)   13104KJ3003 ホンダPISTON(0.75) 13104KJ3003ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
PISTON(0.50)   13103KJ3003 ホンダPISTON(0.50) 13103KJ3003ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
PISTON (STD.)   13101KJ3000 ホンダPISTON (STD.) 13101KJ3000ホンダ
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
PISTON(0.25)   13102KJ3003 ホンダPISTON(0.25) 13102KJ3003ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
SHAFT,CRANK R.   13311GJ3930 ホンダSHAFT,CRANK R. 13311GJ3930ホンダ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RING SET,(0.50)   13031KJ3003 ホンダRING SET,(0.50) 13031KJ3003ホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
スイッチASSY. エンジンスト 35130KFKJ31 ホンダスイッチASSY. エンジンスト 35130KFKJ31ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35130-KFK-J31
スイッチASSY. スターター&エ 35130KSVJ31 ホンダスイッチASSY. スターター&エ 35130KSVJ31ホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35130-KSV-J31
PISTON,O/S 0.5   13103GBJ305 ホンダPISTON,O/S 0.5 13103GBJ305ホンダ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ベアリングF クランクシャフト 13317KYJ305 ホンダベアリングF クランクシャフト 13317KYJ305ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13317-KYJ-305
ベアリングG クランクシャフト 13318KYJ305 ホンダベアリングG クランクシャフト 13318KYJ305ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13318-KYJ-305
ベアリングE クランクシャフト 13316KYJ305 ホンダベアリングE クランクシャフト 13316KYJ305ホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番13316-KYJ-305