カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 機構部品(8)
  • テープ(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「j3160」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅箔テープ ニトムズ銅箔テープニトムズ(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。基材厚さ(mm)0.03引張強度(N/25mm)270粘着力(N/25mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークなし) TOTO浴槽用ワンプッシュ排水栓用押ボタン(TOTOマークなし)TOTO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様TOTOロゴなし適合品番PNS1460R/LJほか
透明性両面テープ HJ-3160W 日東電工透明性両面テープ HJ-3160W日東電工
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4649材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)20厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
透明性両面テープ  HJ-3160W 日東電工透明性両面テープ HJ-3160W日東電工
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ポリエステルフィルムを基材としたテープです。 揮発ガス分は超微量です。 高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番470-4657材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)20粘着力7.1N/10mm
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
SJ316 SMCSJ316SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数4使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160T) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160T)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160TN)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160TN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160TNSMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160)SMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160K) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160K)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160R) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160R)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160 SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160R SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RSMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160N) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160N)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KT)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RT)SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160K SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKT) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKT)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160T SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160TSMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160N SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160NSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KN)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
使用流体空気
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RN)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(L6) エルボ管継手 (上取出し) o6エルボ管継手切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(L6)エルボ管継手(上取出し)
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KTSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
使用流体空気
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RNSMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準コネクタ取出方法(MO) 個別配線・コネクタなし背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160KTN)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RT SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RTSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
仕様シングルソレノイド配線仕様:(D) ダブル配線切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(C6) ストレート、 o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RTN)SMC
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(1) 2位置シングル定格電圧(V)(5) DC24ソレノイド数(-) シングル配線使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RK SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160RKSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ポート数4使用流体空気定格電圧(V)DC24管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式2位置シングル
SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKTN) SMCSJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3160RKTN)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモン配線方式(-)シングル配線コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KTN SMC4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160KTNSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
使用流体空気
マニホールド SMCマニホールドSMC
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールドSMC
57,980税込63,778
1セット
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002 イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16002イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B105質量(g)265タイプフェノール樹脂製F30D13C32E60GM16×2許容荷重(N)28200RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16001 イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-16001イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B89質量(g)240タイプフェノール樹脂製F30D13C16E60GM16×2許容荷重(N)28200RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16040 イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16040イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.31B23H通しタイプフェノール樹脂製FM16D50C100E50GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16080 イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16080イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.71B46H35タイプフェノール樹脂製FM16D50C100E50GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16063 イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16063イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.11B46H35タイプフェノール樹脂製FM16D50C100E50GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16050 イマオコーポレーションサポーター ブロックサポーター BJ310 BJ310-16050イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.65B33H通しタイプフェノール樹脂製FM16D50C100E50GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応