カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)

「j3190」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚手ステンレステープ(P-12) ニトムズ

    厚手ステンレステープ(P-12)

    ニトムズ(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1巻ほか
    当日出荷
    強い!きれい!サビにくい!
    用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOTTE たこ焼き用ピック ヨシカワ

    MOTTE たこ焼き用ピック

    ヨシカワ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    チーズフォンデュやアヒージョにも便利!。先端のハート形状に具材が絡まり、落ちにくいピック。食洗機対応。
    材質ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ピック部/66ナイロン・ガラス繊維入り(耐熱温度230℃)質量(g)20寸法(縦×横×高さ)(mm)23×22×180
  • 防塵・防雨向け高天井器具 東芝ライテック

    防塵・防雨向け高天井器具

    東芝ライテック
    169,800税込186,780
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 181.4lm/W※を実現※ LEDJ-16902N-LS9の場合。明るさ4タイプ。保護等級IP65(屋内・軒下用)。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。傾斜天井対応
    用途直付形材質本体/SPC、アングル/SPC、下面カバー/ポリカーボネート本体/黒、アングル/黒、下面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
  • 高温HF700W高天井器具 東芝ライテック

    高温HF700W高天井器具

    東芝ライテック
    189,800税込208,780
    1個
    46日以内出荷
    70℃※1の高温環境下で使用可能な器具※1 400W形水銀ランプ器具相当の場合。700W形水銀ランプ器具相当、400W形メタルハライドランプ器具相当の場合は65℃となります。光源寿命60,000時間(光束維持率85%)※2※2 周囲温度40℃、年間点灯時間3,000時間想定。固有エネルギー消費効率180.4lm/W以上を実現※3 400W水銀ランプ器具相当LEDJ16902HN-LS2の場合。電源内蔵器具。保護等級IP65(耐塵・防噴流)
    用途耐塵・防噴流形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~65℃定格電圧(V)AC200~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/アクリル塗装、アングル/アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.84(200V)0.7(242V)口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵傾斜天井取付角度(°)30配光タイプ広角タイプ
  • 重耐塩高天井器具 東芝ライテック

    重耐塩高天井器具

    東芝ライテック
    179,800税込197,780
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(軒下用)。耐塵・防噴流形。重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
    用途耐塵・防噴流形、重耐塩形、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式ビームの開き(°)92(1/2)加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65(軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1配光タイプ広角タイプ
  • オイルミスト高天井器具 東芝ライテック

    オイルミスト高天井器具

    東芝ライテック
    189,800税込208,780
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
    用途屋内用、直付形材質放熱器/アルミニウム、アングル/SPC、前面枠/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス放熱器/黒、アングル/黒、前面枠/特殊アクリル塗装、前面カバー/透明周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100~242相関色温度(K)5000接続方式口出線式加工放熱器/特殊アクリル塗装、アングル/特殊アクリル塗装平均演色評価数(Ra)70光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用上の注意●夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、故障や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●プールでは使用できません。口出線(mm)600調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:1傾斜天井取付角度(°)15配光タイプ広角タイプ