曜日別特売

MOTTE たこ焼き用ピック

MOTTE たこ焼き用ピック - ヨシカワ

チーズフォンデュやアヒージョにも便利!
先端のハート形状に具材が絡まり、落ちにくいピック。
食洗機対応。

材質
ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ピック部/66ナイロン・ガラス繊維入り(耐熱温度230℃)
質量(g)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
23×22×180
内容量
1個
注意
※高温の鉄板等、耐熱温度を超えた場所での使用は変形等の原因になることがありますので注意してください。
※直火に当てたり火のそばに置かないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190007YJ3190
オープン
¥489
¥538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする