カテゴリ

  • バイク純正部品(27)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j3520」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱アルミガラスクロステープ ニトムズ耐熱アルミガラスクロステープニトムズ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。 高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。 ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。基材厚さ(mm)0.08粘着力(N/10mm)5.5粘着力(N/25mm)13.75RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEJ(ツバ厚4mmタイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
259税込285特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質SKD61寸法T(mm)4(0~0.02)硬度表面:900HV~ 内部:38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
SUSカブセ防水プルボックス 三桂製作所SUSカブセ防水プルボックス三桂製作所
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ブラケットエアークリーナー (YJ) MAZDA(マツダ)ブラケットエアークリーナー (YJ)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B25L8H15タイプフェノール樹脂製F14D29C24E10G19J8PM4K36N14QM5×0.8 深さ8許容荷重(N)レバー:80M40RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-04
チューブ バキューム (YJ35) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (YJ35)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
チューブ VC.スイッチ バキューム (YJ) MAZDA(マツダ)チューブ VC.スイッチ バキューム (YJ)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-08001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-08001イマオコーポレーション
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B38L12H24タイプフェノール樹脂製F23D45C37E16G25J12PM6K51N19QM8×1.25 深さ15許容荷重(N)レバー:150M63RoHS指令(10物質対応)対応カムレバー品番QLCA-06
BJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) イマオコーポレーションBJ352 ナチュラルサポーター(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所SUS水切り防水プルボックス三桂製作所
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
SUS平防水プルボックス 三桂製作所SUS平防水プルボックス三桂製作所
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520) SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準CE-対応品(-) なし
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径M3×0.5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520T) SMCSYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3520T)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper nVentMBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned CoppernVent
119,800税込131,780
1セット(30個)
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 EAC認証 RoHS対応 ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
ファンベルト BANDO バンドー化学ファンベルト BANDOバンドー化学
5,798税込6,378
1個
翌日出荷から31日以内出荷
積水 吸着養生シート 階段・床用 セキスイ積水 吸着養生シート 階段・床用セキスイ
18,980税込20,878
1組
当日出荷
裏面に吸着性があり養生テープを貼る必要がありません。 衝撃を吸収する柔軟なポリエステル生地です。
ベージュトラスコ品番356-3898幅(mm)750厚さ(mm)1.7質量(kg)1.6長さ(m)3.4材質(表面/裏面)ポリエステル/アクリル樹脂
デジタル内側マイクロメータ INSIZE(インサイズ)デジタル内側マイクロメータINSIZE(インサイズ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
用途内側寸法の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売7302-30)、自動電源OFF機能付、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、定圧装置:ラチェットストップ材質測定面:超硬チップ付電源ボタン電池SR44/LR44最小表示量(mm)0.001
BULB (0.6W)   35209MJ3000 ホンダBULB (0.6W) 35209MJ3000ホンダ
189税込208
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200GJ3951 ホンダSW ASSY,WINKER 35200GJ3951ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200GJ3630 ホンダSW ASSY,WINKER 35200GJ3630ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200GJ3931 ホンダSW ASSY,WINKER 35200GJ3931ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SW,ASSY WINKER   35200GJ3610 ホンダSW,ASSY WINKER 35200GJ3610ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SW.ASSY,WINKER   35200GJ3620 ホンダSW.ASSY,WINKER 35200GJ3620ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SW.ASSY,WINKER   35200GJ3600 ホンダSW.ASSY,WINKER 35200GJ3600ホンダ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
SW.ASSY,WINKER   35200MJ3000 ホンダSW.ASSY,WINKER 35200MJ3000ホンダ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
SW.ASSY,WINKER   35200GJ3950 ホンダSW.ASSY,WINKER 35200GJ3950ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SW.ASSY,WINKER   35200GJ3930 ホンダSW.ASSY,WINKER 35200GJ3930ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,WINK   35200KJ3630 ホンダSWITCH ASSY.,WINK 35200KJ3630ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,WINK   35200KJ3000 ホンダSWITCH ASSY.,WINK 35200KJ3000ホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,WINK   35200GJ3860 ホンダSWITCH ASSY.,WINK 35200GJ3860ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SET,HEATER ASSY L   35520MKJ315 ホンダSET,HEATER ASSY L 35520MKJ315ホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200MGSJ32 ホンダSW ASSY,WINKER 35200MGSJ32ホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER   35200MJLJ30 ホンダSW ASSY,WINKER 35200MJLJ30ホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SW ASSY,WINKER DI   35200KSVJ32 ホンダSW ASSY,WINKER DI 35200KSVJ32ホンダ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷