カテゴリ

  • 自動車純正部品(410)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
  • 農業機械(139)
  • メカニカル部品(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(113)
  • 制御機器(105)
  • バイク部品(61)
  • 自動車補修部品(49)
  • 物流用品(44)
  • バイク純正部品(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 切削工具(10)
  • 自転車部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(10)
  • 建築金物(9)
  • 住設機器(9)
  • 測定用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)

「j3s」の検索結果

関連キーワード
1,419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製フリーフロート・スチームトラップ J3S-Xシリーズテイエルブイ(TLV)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
流入するドレンにあわせてフロート(フリーフロート)が浮き沈みして、ドレンを排出し蒸気が流入すれば閉弁します。 エアベントであるX-エレメントが、低温空気だけでなく高温空気も排気します。その結果、装置内の蒸気室が蒸気のみの空間になり、装置が持つ加熱性能をフルに発揮できます。 フロートが高精度な真球なので、回転して球体の広範囲な面がシール面となるので長寿命です。 J3S-X、J5S-Xはボディー本体材質もステンレス製とし、さらに耐久性を高めました。 X-エレメントは故障時でも、弁を開弁するようにできています(フェイルオープン構造)。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220取付方向水平配管スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズテイエルブイ(TLV)
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応
TG36J3S用トップカバー TANGE SEIKITG36J3S用トップカバーTANGE SEIKI
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TG36J3S用トップカバー GD
用途ヘッドセットリプレースパーツGD
TG36J3S用トップカバー TANGE SEIKITG36J3S用トップカバーTANGE SEIKI
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TG36J3S用トップカバー RD
用途ヘッドセットリプレースパーツRD
TG36J3S用トップカバー TANGE SEIKITG36J3S用トップカバーTANGE SEIKI
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
TG36J3S用トップカバー BL
用途ヘッドセットリプレースパーツBL
TG36J3S スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKITG36J3S スレッドヘッドパーツTANGE SEIKI
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ヘッドチューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイスタックボディーがバイクを引き立てる
用途スレッドレスヘッドセットサイズ1-1/8"質量(g)85スタックハイト(mm)26.6(上14.5 下12.1)
TG36J3S スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKITG36J3S スレッドレスヘッドパーツTANGE SEIKI
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
TANGE SEIKI定番の#1508ベアリングを採用した新しいデザインのヘッドパーツ。ヘッドチューブ装着時に違和感のない丸みのあるハイスタックボディーがバイクを引き立てる。
サイズ1-1/8"質量(g)85スタックハイト(mm)36.6(上14.5、下12.1)
TG36J3S Upper テーパードヘッドパーツ TANGE SEIKITG36J3S Upper テーパードヘッドパーツTANGE SEIKI
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ブラックサイズ1-1/8"質量(g)41タイプUpperのみ外径(mm)圧入:34スタックハイト(mm)14.5
Φ28メタルジョイント 矢崎化工Φ28メタルジョイント矢崎化工(39件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール箱 ジョインテックスダンボール箱ジョインテックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
お買得なダンボールシリーズ!スタンダードタイプ。
仕様JOINTEXオリジナル形状A(みかん箱)クラフト耐荷重(kg)10
アジャスター サカエアジャスターサカエ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート青木精密工業
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
導電疲労軽減マット アズワン導電疲労軽減マットアズワン
8,514税込9,365
1個
当日出荷
優れたクッション性で立ち作業者の下肢負担を低減します。 導電加工を施しており、クリーンルーム内で使用可能です。
厚さ(mm)15表面抵抗値(Ω)拡散層/1×10^7~10^9材質表面/NBR(ニトリルゴム)、中身/発泡ゴム、裏面/天然ゴム
ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機ACサーボ MELSERVO アクセサリ三菱電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
穴用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)穴用スナップリングプライヤー 直KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ユニバーサルジョイントパック・台紙仕様 KTCユニバーサルジョイントパック・台紙仕様KTC
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-1520差込角(mm)9.5差込角凹(mm)9.5差込角凸(mm)9.5
ユニバーサルジョイントセット SK11ユニバーサルジョイントセットSK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。
用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット青木精密工業
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工
439税込483特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。屋根部分に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックブラック
ジョイント金具19型Jステンレス TRUSCOジョイント金具19型JステンレスTRUSCO(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19
アルミフレーム System30 用セット金具 青木精密工業アルミフレーム System30 用セット金具青木精密工業
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)シルバー質量(g)9
Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工Φ27ステンレス製イレクターパイプ用 メタルジョイント矢崎化工
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。中間コーナー部分に使用します。材質ステンレス(SUS304)
メラミン子供食器 スイートラビット 浅皿 EBM(江部松商事)メラミン子供食器 スイートラビット 浅皿EBM(江部松商事)
759税込835
1個
翌々日出荷
直径(Φmm)170高さ(mm)19アズワン品番64-7778-40EBM品番979400
センサ用取りつけ金具 omron(オムロン)センサ用取りつけ金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から42日以内出荷
LFシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)LFシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
目玉クリップ スマートバリュー目玉クリップスマートバリュー
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
お買得な目玉クリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューシルバー種類目玉クリップ繰り返し・詰め替え対応
分電盤用遮断器オプション 三菱電機分電盤用遮断器オプション三菱電機
849税込934
1個
5日以内出荷
Cooper Bussmann ヒューズリンク COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズリンクCOOPER BUSSMANN
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
リード線
スイートラビット 浅皿 マルケイ(国際化工)スイートラビット 浅皿マルケイ(国際化工)
669税込736
1個
5日以内出荷
ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。
形状丸皿食器の種類子供用食器スイートラビット直径(Φmm)170高さ(mm)19電子レンジ×食器洗浄機
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
デスクマットノングレア ジョインテックスデスクマットノングレアジョインテックス
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
反射防止加工で作業効率UP!デスクマット表面に特殊凹凸をつけることで光の反射を散乱させ、気になる反射を防止しました。
仕様片面無移行、(反射防止加工)ノングレア、JOINTEXオリジナル機能抗菌、裏面非転写処理加工、表面反射防止加工+抗菌加工繰り返し・詰め替え対応
穴用精密スナップリングプライヤー (直) KNIPEX(クニペックス)穴用精密スナップリングプライヤー (直)KNIPEX(クニペックス)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷から翌日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 TRUSCO連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0496質量(kg)6.2ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-36特性軽量、取っ手付き、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 ハンドル付 TRUSCO連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 ハンドル付TRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0474質量(kg)14ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-68特性軽量、取っ手付き、2段台車、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 ハンドルなし TRUSCO連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 ハンドルなしTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0472質量(kg)13.1ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150、700荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-60特性軽量、取っ手付き、2段台車、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10J SMC電動ロータリテーブル/(ステップモータ) LERシリーズ LER10JSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ10
連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 脱着式ハンドル付 TRUSCO連結式樹脂製平台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 脱着式ハンドル付TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0461質量(kg)8.4ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-40特性軽量、取っ手付き、脱着式ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否連結可否
連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう ハンドル付 TRUSCO連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう ハンドル付TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0475質量(kg)14.1ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-69特性軽量、取っ手付き、2段台車、とめたろう付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 ハンドルなし TRUSCO連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 とめたろう付 ハンドルなしTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0466質量(kg)13.3ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150、700荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-61特性軽量、取っ手付き、2段台車、とめたろう付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付 TRUSCO連結式樹脂製2段台車 ビートル 900X600 自在3輪 内2輪ストッパー付 柵 ハンドル付TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。滑り止めゴム:700タイプ(6個付)900タイプ(8個付)ボルトレスキャスターで交換が容易です。
用途運送業、工場内の作業。店舗や倉庫内での運搬作業。トラスコ品番236-0479質量(kg)14.1ブラック車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂ブレーキ有無あり均等荷重(kg)250床面高さ(mm)150荷台寸法(mm)900×600ブレーキ種類ストッパーアズワン品番65-1979-72特性軽量、取っ手付き、2段台車、収納式柵付、ハンドル付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可連結可否
...