カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「j6090」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックテープ用 ハンドカッター HC-503 ニトムズプラスチックテープ用 ハンドカッター HC-503ニトムズ(19件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。質量(g)135主な用途プラスチック用RoHS指令(10物質対応)対応
B&S型定盤 A級 ユニセイキB&S型定盤 A級ユニセイキ
1,098,000税込1,207,800
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
種別A級
ハンドリフター専用後付ジャバラ TRUSCOハンドリフター専用後付ジャバラTRUSCO
65,980税込72,578
1個
当日出荷
トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。
用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
379,800税込417,780
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
幅(mm)600ピッチ90
DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】 タカラ産業DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】タカラ産業
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】 タカラ産業DRY・WAVE(ドライ・ウェーブ)吊下げ型室内物干し【1本販売】タカラ産業
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×600mm●重さ:121g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証アズワン品番65-8907-45
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:1000支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25アジャスター調整幅:30mm