カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,450)
  • メカニカル部品(121)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • バイク部品(69)
  • 塗料(46)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 農業機械(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j95」の検索結果

関連キーワード
3,924件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用ワンタッチスライド丁番 J95 LAMP(スガツネ工業)重量用ワンタッチスライド丁番 J95LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ形状スライド(多軸)丁番型座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)材質鋼/亜鉛合金(ZDC)種類マウンティングプレート
カップカバー J95CC型 LAMP(スガツネ工業)カップカバー J95CC型LAMP(スガツネ工業)
339税込373
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。 カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18形状スライド(多軸)丁番型質量(g)305種類関連部品最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
269税込296
1個
4日以内出荷
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)9種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型種類関連部品
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320材質亜鉛合金(ZDC)付属品十字穴付皿小ねじM5×18
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用 LAMP(スガツネ工業)本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用LAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
4日以内出荷
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
業務用ポリ袋 日本サニパック業務用ポリ袋日本サニパック(4件のレビュー)
399税込439
1冊(10枚)
当日出荷
新素材配合の省エネタイプです。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10
充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
吹付プレート つくし工房吹付プレートつくし工房
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。材質亜鉛鉄板
洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa洗車機溶剤 エムケー精工対応 洗車機無料メンテナンスサービス付Apikaa
13,980税込15,378
1箱(10L×2本)
翌々日出荷
エムケー精工製の各洗車機ケミカルに対応する洗車機溶剤。・社外品は品質に不安がある…・洗車機にかかるコストをもっと下げたい…・純正品以外の洗剤を使っても故障しない?こんなお悩みを解決します。■Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティ。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひApikaaの洗車機洗剤をお試しください。■洗車機の無料メンテナンスサービスについてApikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心・安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。※無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。
用途洗車機用溶剤対応洗車機メーカーエムケー精工
HAP-310J用交換ホース 日平機器HAP-310J用交換ホース日平機器
11,980税込13,178
1本
当日出荷
HAP-310J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
HAP-210J用交換ホース 日平機器HAP-210J用交換ホース日平機器(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷
HAP-210J用交換ホースです。
ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570
充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ充電マルチドリルビット MJタイプユニカ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】特殊研磨で抜群の位置決め性能!左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
CVK M/J #95 (FCR MA/J #95)(99101-393-0950) KEIHINCVK M/J #95 (FCR MA/J #95)(99101-393-0950)KEIHIN(1件のレビュー)
379税込417
1個
7日以内出荷
デバリングツール オートロックタイプ Jタイプ ミシガンデバリングツール オートロックタイプ Jタイプミシガン
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷
ワンパス(正回転のみでZ方向への往復運動)でバリ取り加工ができるので1穴当たりの加工コストが大幅に低減されます。 小径用のモジュラータイプはハンドルMDT-800を使用し手作業も可能です。 一般鋼からアルミ・ステンレスまで幅広い材料に対応します。
用途貫通穴の裏面と表面のバリ取りに。幅(mm)10全長(mm)127シャンク径(Φmm)10適合ブレードBJ4545P
ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)Meltec(大自工業)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
乗り上げるだけで約65mm車高UP!ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!2台入り
材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCOベルト荷締機ワイドハンドルTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。材質【ベルト】ポリエステル【ラチェットバックル】スチールベルト色オレンジ
MJ用スリーブ NBK(鍋屋バイテック会社)MJ用スリーブNBK(鍋屋バイテック会社)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
物品棚LJ型 サカエ物品棚LJ型サカエ
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
仕切板は収納物に合わせて左右にスライドできるので、多品種の小物部品を種類ごとに区分して収納できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,820税込3,102
1本(10本)
当日出荷から8日以内出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
コ型ジョイナー dialon(ダイアロン)コ型ジョイナーdialon(ダイアロン)
17,980税込19,778
1セット(200本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
G- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 95 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-95機能耐熱JIS呼びG-95
Hジョイナー dialon(ダイアロン)Hジョイナーdialon(ダイアロン)
17,980税込19,778
1セット(200本)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール長さ(mm)1820
ディスポピペット レオナディスポピペットレオナ
10,980税込12,078
1セット(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリスチレン(PS)精度(%)±2
ENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケット カーシーカシマENJOY EAJ955 美スラッと BEYOND ジャケットカーシーカシマ
21,980税込24,178
1枚
4日以内出荷
素材スペック/2wayストレッチ/静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/吸汗/速乾/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応
用途デザイン機能/大容量ポケット/スカーフループ/補強布胸ポケット/Wネームループ/インカムループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/フラワーホール/内ポケット/カードポケット/袖口折返し/後ろサイドベンツ/混率(%)ポリエステル100%
ENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケット カーシーカシマENJOY EAJ950 CLASSICA ジャケットカーシーカシマ
22,980税込25,278
1枚
4日以内出荷
素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/吸汗/速乾/抗菌/防臭/ホームクリーニング /オールシーズン対応
用途デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°プラス)/カードポケット/スカーフループ(2way)/内ポケット/袖口折返し/後ろサイドベンツ混率(%)ポリエステル100%
アルミスクリュージャッキ ナベヤアルミスクリュージャッキナベヤ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
アタッメントが取付可能です。 ロックナットにより高さの固定が可能です。
材質(本体)A5056、(ロックナット)SUS304表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
(52315)ブッシュ ホンダ(52315)ブッシュホンダ(3件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付) エスコ16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)エスコ
5,950税込6,545
1丁
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440アズワン品番64-7880-32保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
Tボルトコンスタントテンションクランプ エスコTボルトコンスタントテンションクランプエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質バンド:SUS301、スクリュー:スチール厚さ(mm)0.79バンド幅(mm)19ねじ(mm)六角(-)ねじ:8 (5/16” )トルク(N・m)3.6(31kg/cm)
薄板ドリル(六角軸/HSS) エスコ薄板ドリル(六角軸/HSS)エスコ
3,130税込3,443
1本
翌日出荷
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
9.5mm チューブブラシヘッド[真鍮] エスコ9.5mm チューブブラシヘッド[真鍮]エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
適合EA109CH用エスコ品番EA109CJ-9.5寸法d(mm)寸法A(mm)154材質(ブラシ部)真鍮接続ねじNo.12-24NC(メネジ)寸法e(mm)寸法B(mm)100ブラシ直径(Φmm)9.5寸法C(mm)44
レアフロンシール TCJ型 NOKレアフロンシール TCJ型NOK
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
型式TCJ
巾木ダクト用 引出しカバー 未来工業巾木ダクト用 引出しカバー未来工業
539税込593
1個
4日以内出荷
巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。 カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。
チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルトモデル ホルダー(ドライバー2丁吊)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ホルダー(ドライバー2丁吊)
材質混紡綿寸法(mm)85×36×245質量(g)75関連資料(3.87MB)
クッション,サイドカバー 61135-95J01 スズキクッション,サイドカバー 61135-95J01スズキ
149税込164
1個
4日以内出荷
関連キーワード
...