カテゴリ

  • バイク純正部品(68)
  • バイク部品(59)
  • オフィス家具(59)
  • 測定用品(31)
  • 農業機械(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(13)
  • エンジン工具(12)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
さらに商品を絞り込む

「ja-09」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Jスプリング JAシリーズ JA-9 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-9東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.53自由長(mm)10総巻数(巻)16.1外径(mm)2内径(mm)1.48入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)2.8
プレート JA9-14477-01 YAMAHA(ヤマハ)プレート JA9-14477-01YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
フック JA9-14436-01 YAMAHA(ヤマハ)フック JA9-14436-01YAMAHA(ヤマハ)
219税込241
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番JA9-14436-00
ガスケット JA9-13567-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット JA9-13567-00YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
ノブ JA9-52625-00 YAMAHA(ヤマハ)ノブ JA9-52625-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ワッシャ JA9-14227-00 YAMAHA(ヤマハ)ワッシャ JA9-14227-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
ジョイント 1 JA9-52541-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント 1 JA9-52541-00YAMAHA(ヤマハ)
879税込967
1個
3日以内出荷
ドラム シーブ JA9-15714-04 YAMAHA(ヤマハ)ドラム シーブ JA9-15714-04YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
オイル シール (JA9) 93102-12442 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (JA9) 93102-12442YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
スプリング スタータ JA9-15713-02 YAMAHA(ヤマハ)スプリング スタータ JA9-15713-02YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ニードル ASSY JA9-14150-00 YAMAHA(ヤマハ)ニードル ASSY JA9-14150-00YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
リフタ バルブ JA9-12153-00 YAMAHA(ヤマハ)リフタ バルブ JA9-12153-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
パッド ファンケース JA9-12626-01 YAMAHA(ヤマハ)パッド ファンケース JA9-12626-01YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
リテーナ バルブスプリング JA9-12117-00 YAMAHA(ヤマハ)リテーナ バルブスプリング JA9-12117-00YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
ピストンリングセット JA9-11610-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット JA9-11610-00YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ガスケット エキゾーストパイプ JA9-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット エキゾーストパイプ JA9-14613-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
99税込109
1個
3日以内出荷
ガスケット フロートチャンバ JA9-14184-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット フロートチャンバ JA9-14184-00YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
アーム バルブロッカ JA9-12151-00 YAMAHA(ヤマハ)アーム バルブロッカ JA9-12151-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
コネクティングロッドアセンブリ JA9-11650-00 YAMAHA(ヤマハ)コネクティングロッドアセンブリ JA9-11650-00YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
ピストンリングセット JA9-11610-10 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット JA9-11610-10YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ガスケット クランクケースカバー JA9-15451-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー JA9-15451-00YAMAHA(ヤマハ)
859税込945
1個
3日以内出荷
ギア フライウエイト シャフト JA9-11972-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア フライウエイト シャフト JA9-11972-00YAMAHA(ヤマハ)
519税込571
1個
3日以内出荷
ヒンジコネクタストッパ SUS(エスユーエス)ヒンジコネクタストッパSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ヒンジコネクタのストッパーです。
材質(本体部)アルミ押出材質量(g)21
ウッドウェーブパネル 河淳ウッドウェーブパネル河淳
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
パネル裏側にオプションのウッドウェーブパネル用脚が収納できます。
材質(本体)ABS関連部品JA091,JA092,JA137,JA138,JA139,JA140
ウッドウェーブパネル用脚 河淳ウッドウェーブパネル用脚河淳
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
材質(本体)ABS均等耐荷重(kg)10
ランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプ コクヨランドセルカバー<あんふぁんモデル>クリヤータイプコクヨ(1件のレビュー)
999税込1,099
1冊
翌日出荷
透明タイプ/お気に入りのランドセルの色やデザインを隠さない透明タイプ。細かい傷で白化しにくい素材を使用しているので、透明感が長続きします。
材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)幅(mm)280高さ(mm)444適合かぶせ量(mm)幅270
アングルブラケット SS 2060 SUS(エスユーエス)アングルブラケット SS 2060SUS(エスユーエス)
159税込175
1個
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)15表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
足踏台(すべり止め加工) サカエ足踏台(すべり止め加工)サカエ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スプリング 13417-09JA0 スズキスプリング 13417-09JA0スズキ
466税込513
1個
5日以内出荷
プレート 13421-09JA0 スズキプレート 13421-09JA0スズキ
799税込879
1個
4日以内出荷
(24340)コネクター アッシー ニッサン(24340)コネクター アッシーニッサン
779税込857
1個
5日以内出荷
(24360)キャップ、ターミナル ニッサン(24360)キャップ、ターミナルニッサン(1件のレビュー)
169税込186
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(AJA09)ナット、ヘクサゴン ニッサン(AJA09)ナット、ヘクサゴンニッサン
299税込329
1個
4日以内出荷
Oリング 13438-09JA0 スズキOリング 13438-09JA0スズキ(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズomron(オムロン)
63,980税込70,378
1セットほか
31日以内出荷から61日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ<br />最小検出物体は指検出に対応<br />部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載<br />PCツールで設定、状態確認が可能
用途脚、人体通過検出、存在検知仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
インターリンクライブラリ 閲覧テーブル 片面・ダクトカバーコンセント付 W900<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクライブラリ 閲覧テーブル 片面・ダクトカバーコンセント付 W900<配送時組立サービス付>イトーキ
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
インターリンクライブラリ 閲覧テーブル 両面・ダクトカバーコンセント付 W900<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクライブラリ 閲覧テーブル 両面・ダクトカバーコンセント付 W900<配送時組立サービス付>イトーキ
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズomron(オムロン)
79,980税込87,978
1セットほか
31日以内出荷から81日以内出荷
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
インターリンクライブラリ 閲覧テーブル 両面・机上フロントパネル W900<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクライブラリ 閲覧テーブル 両面・机上フロントパネル W900<配送時組立サービス付>イトーキ
139,800税込153,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)900質量(kg)8シルバーメタリック高さ(mm)550奥行(mm)120サービス分類組立・設置・取付
インターリンクライブラリ 閲覧テーブル 両面・机上フロントパネル コンセント付 W900<配送時組立サービス付> イトーキインターリンクライブラリ 閲覧テーブル 両面・机上フロントパネル コンセント付 W900<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
31日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら