カテゴリ
- 機構部品(13)
- 農業機械(11)
- 店舗什器・備品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み

Jスプリング JAシリーズ JA-29
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.49自由長(mm)15総巻数(巻)19.75外径(mm)2.5内径(mm)1.86入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)7
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)ほか当日出荷から45日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
Jスプリング JAシリーズ JA-291
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.07自由長(mm)40総巻数(巻)13外径(mm)10内径(mm)8入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)24使用たわみ(mm)22.5
Jスプリング JAシリーズ JA-295
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.31自由長(mm)35総巻数(巻)8外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)25
Jスプリング JAシリーズ JA-296
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)40総巻数(巻)9外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)29.6
Jスプリング JAシリーズ JA-298
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.94自由長(mm)20総巻数(巻)5.5外径(mm)11内径(mm)9.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)11.8使用たわみ(mm)12.5
Jスプリング JAシリーズ JA-299
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.74自由長(mm)25総巻数(巻)6.5外径(mm)11内径(mm)9.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)11.8使用たわみ(mm)16
Jスプリング JAシリーズ JA-293
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.44自由長(mm)25総巻数(巻)6.25外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)17.8
Jスプリング JAシリーズ JA-297
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.24自由長(mm)45総巻数(巻)10外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)33.3
Jスプリング JAシリーズ JA-290
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.24自由長(mm)35総巻数(巻)11.5外径(mm)10内径(mm)8入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)24使用たわみ(mm)19.4
Jスプリング JAシリーズ JA-294
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.36自由長(mm)30総巻数(巻)7.25外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)21.6
Jスプリング JAシリーズ JA-292
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.58自由長(mm)20総巻数(巻)5.25外径(mm)11内径(mm)9.6入数(個)10線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)13.6
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
コーンスタンド
河淳¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷仕様スタッキング可能材質(本体)PP均等耐荷重(kg)20関連部品GBA012KB,JG450,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,JG712PDA029BM,PDA029KB,,DFA035CL,PDA001CL
Jスプリング JAシリーズ JA-229
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)2.09自由長(mm)15総巻数(巻)6.5外径(mm)8内径(mm)6.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)15.7使用たわみ(mm)7.5
ストレーナマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格2012年1月~図解NoJS10B 本体部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.33、MSB110LI 本体部品_No.29、GKS100B 本体部品_No.34、MSB100LI 本体部品_No.29、GSB100LI 本体部品 ストレーナマトメ_No.33、MSB100LI-L 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ストレーナマトメ_No.33A、LSB100LI-JA 本体部品_No.29、GS032BA 本体部品 ストレーナマトメ_No.28A、GKS10B GKS10B部品_No.ストレーナマトメ、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.29
ピストンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,298税込¥5,8281個8日以内出荷図解NoMB200G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.19、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ピストンマトメ_No.19、MBS200-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.19、MS039D-20JA エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.19、MBS200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BC20L エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ピストンマトメ_No.27、GS15EM エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストンマトメ_No.21、DB21D-1 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS200-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.22など
スペーサ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷図解NoNK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.29、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 スペーサ_No.29
ジヨウメンカバークミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格LPB228EUムラサキ, 30フクム図解NoLPB228EU 本体部品_No.29、MB228P-JA 本体部品_No.27、BC20S-LP 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.29
クリーナカバー
BIGM(丸山製作所)¥529税込¥5821個8日以内出荷図解NoMB228P-JA エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.34、MHT238S-75 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナカバー_No.29
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoMB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB227VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB228VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MBC275U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB227VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB227VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB228VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB227VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.29、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30
ホースASSY
BIGM(丸山製作所)¥969税込¥1,0661個8日以内出荷図解NoMSB100LI-L 本体部品_No.25、GS031B 本体部品 ホースASSY_No.44310、GKS100B 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ホースASSY_No.29、MSB080部品_No.67、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.25、GKS100K 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.25、GS032B 本体部品 ホースASSY_No.43、JS10B 本体部品_No.29、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.29、GKS10B GKS10B部品_No.34、MSB110LI 本体部品_No.25、LSB100LI-JA 本体部品_No.25
タツピンネジ(+)
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(10個)8日以内出荷規格ナベ1シユM3X16図解NoMS059-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、GKS15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、GKS11 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、GKS15-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、MS059D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.32、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、JAS11 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、GKS11-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.29、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS608C-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、MSC1-73HW 噴霧ホース部品_No.28、GKS10 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MS037D-15 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16、MS059D-25 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.34、MS043D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.29、MS039D-20JA 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.28、MSJ15L-125 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、GKS20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS037 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16、GKS20-1 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS053D-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.29、GS20M 本体、スロットルレバー、各部取付部品 タツピンネジ(+)_No.17、MS039D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.29
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥26税込¥291個8日以内出荷図解NoMBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、SD058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.11、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、BC2520D BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 バネザガネ_No.29、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、JA251 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 バネザガネ_No.11、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 バネザガネ_No.20、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.11など
セオイドウフンヨウカート
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷規格21フクム図解NoMS920W-20 オプション部品_No.32、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.28、MJS-21 付属品(ホース,ノズル)部品_No.17、MS5901D-20(Z) オプション部品_No.30、MS5910D-25 オプション部品_No.29、JAS11 付属品,オプション部品_No.18、GS20EM オプション部品 セオイドウフンヨウカート_No.32、MS5901D-20 オプション部品_No.30、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.28、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.28、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 セオイドウフンヨウカート_No.20、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.28、MS037D-15 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.29、MS5900D-25 オプション部品_No.30、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.28、GS10R 付属品 ホースなど
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥609税込¥6701セット(10個)8日以内出荷規格M6X8図解NoCBC260 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS263SN 本体部品_No.8、BCS26M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、BCS32A ギヤケース部品_No.2、DB301 B ギヤケース部品_No.2、MBS260-4F ギヤケース部品_No.2、MB3010U ギヤケース部品_No.2、BCS32BIG-M ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BC32A ギヤケース部品_No.2、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.15、BCS26CSN-1 本体部品 6カクボルト_No.8、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、JC26S 本体部品_No.27、MBS2600 ギヤケース部品_No.2、JC26 本体部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 6カクボルト_No.8、MBS3000T ギヤケース部品_No.2、JA251 ギヤケース部品_No.2、TKS26CS 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MBL200 ギヤケース部品_No.2、BCS32 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、MBS2600T ギヤケース部品_No.2、CBC320 ギヤケース部品 6カクボルト_No.2、BCS32M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、BCS26A 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 6カクボルト_No.9、AD-K26M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 6カクボルト_No.15、KC26A 本体部品_No.27、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.27、MBS3000 ギヤケース部品_No.2、BCS250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.9、MBS2300 ギヤケース部品_No.2、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.2、MBS320-4F ギヤケース部品_No.2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら