カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • 溶接用品(56)
  • 測定用品(36)
  • バイク純正部品(26)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「ja-300」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業JA300ソケット(メスのみ)三立電器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300使用率(%)60
Jスプリング JAシリーズ JA-300 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-300東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.6自由長(mm)30総巻数(巻)7.5外径(mm)11内径(mm)9.4入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)11.8使用たわみ(mm)19.7
JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業JA300ネジ止め式用ゴムカバー三立電器工業(12件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
JA300ネジ止 電線接続用銅管 三立電器工業JA300ネジ止 電線接続用銅管三立電器工業
139税込153
1個
当日出荷
適合JA300ネジ止
J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38三立電器工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から翌々日出荷
色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業JA300プラグ(オスのみ)三立電器工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
JA300半田 ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300半田 ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
429税込472
1個
5日以内出荷
適合JA300半田ソケット
JA300半田 プラグ側ゴム(オス) 三立電器工業JA300半田 プラグ側ゴム(オス)三立電器工業
429税込472
1個
5日以内出荷
適合JA300半田プラグ
WCT22(TA17/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA17/JA300オス/AP-1)堺電業
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
JA300半田 ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300半田 ソケット側金具(メス)三立電器工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合JA300半田ソケット
JA300半田 プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300半田 プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300半田プラグ
JA300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業JA300ネジ止 部品袋セット三立電器工業
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止 三立電器工業アルミケーブル用ジョイント JA300AL ネジ止三立電器工業
3,398税込3,738
1組
5日以内出荷
専用アルミパイプを使用し、電食のリスクを軽減。耐熱用ゴムカバーを使用し、耐熱性・対候性アップ。
用途アルミケーブルの延長用に使用全長(mm)233質量(g)270適合電線(mm2)22・38ケーブル接続方法ネジ止式
WCT22(TA26/JA300オス/AP-1) 堺電業WCT22(TA26/JA300オス/AP-1)堺電業
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
長さ(m)0.2
JA300ネジ止 プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300ネジ止 プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止プラグ
JA300圧着22SQ プラグ側ゴム(オス) 三立電器工業JA300圧着22SQ プラグ側ゴム(オス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着22SQプラグ
JA300ネジ止 L型六角レンチ 三立電器工業JA300ネジ止 L型六角レンチ三立電器工業
109税込120
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止
JA300ネジ止 ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300ネジ止 ソケット側金具(メス)三立電器工業
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合JA300ネジ止ソケット
JA300圧着38SQ プラグ側ゴム(オス) 三立電器工業JA300圧着38SQ プラグ側ゴム(オス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQプラグ
JA300圧着38SQ プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300圧着38SQ プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQプラグ
JA300圧着22SQ ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300圧着22SQ ソケット側金具(メス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着22SQソケット
JA300圧着22SQ ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300圧着22SQ ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着22SQソケット
JA300圧着38SQ ソケット側ゴム(メス) 三立電器工業JA300圧着38SQ ソケット側ゴム(メス)三立電器工業
589税込648
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQソケット
JA300ネジ止 電線接続用ネジ 三立電器工業JA300ネジ止 電線接続用ネジ三立電器工業
99税込109
1個
8日以内出荷
適合JA300ネジ止
JA300圧着38SQ ソケット側金具(メス) 三立電器工業JA300圧着38SQ ソケット側金具(メス)三立電器工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着38SQソケット
JA300圧着22SQ プラグ側金具(オス) 三立電器工業JA300圧着22SQ プラグ側金具(オス)三立電器工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
適合JA300圧着22SQプラグ
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(1組)ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
スイッチング電源 PJA シリーズ コーセルスイッチング電源 PJA シリーズコーセル(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
センサスタンド SJA・SJCタイプ 岩田製作所センサスタンド SJA・SJCタイプ岩田製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート型目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ポリアミド(PA(66N)黒色)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ丸型精密定盤 A級 溝無しユニセイキ
169,800税込186,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ラークコードセット RC22-2.5S 三立電器工業ラークコードセット RC22-2.5S三立電器工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
VFJA 軸付フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFJA 軸付フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から4日以内出荷
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
シリーズSCM
直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズ いけうち直進ノズル(増幅機能付き) EJAシリーズいけうち
36,980税込40,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303
タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-30-01 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー2アセンブリー B90-Y24JA-30-01YAMAHA(ヤマハ)
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
(66100)パネルCOMP.,リヤー ホンダ(66100)パネルCOMP.,リヤーホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター オリエンタルモーターK2ユニット用モーター(C無) ACモーターオリエンタルモーター
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から63日以内出荷
シリーズSCM
溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル 堺電業溶接機側ケーブルジョイント付キャブタイヤケーブル堺電業(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)0.3種類天然ゴムシースケーブル端子端子R22-10標準条長(m)200
やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品 堺電業やわらか~い溶接ケーブル NS-WCT ホルダージョイントセット品堺電業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
当日出荷から5日以内出荷
抜群のやわらかさです。手元らくらく、作業能力アップ。溶接ホルダー、ケーブルジョイントオス付
用途アーク溶接機の手元ケーブルとして使用します。電源ケーブルジョイントJA300 オステープ厚さ(mm)0.05シース色茶色