カテゴリ

  • 制御機器(6,974)
  • 作業服(3,508)
  • 店舗什器・備品(2,252)
  • パソコン/周辺機器(2,209)
  • 切削工具(2,068)
  • 機構部品(2,062)
  • 船舶用品・漁業資材(1,979)
  • バイク部品(1,939)
  • 厨房用品(1,421)
  • 電気材料(1,270)
  • 学童・教育用品(1,235)
  • トラック用品・パーツ(1,213)
  • 測定用品(1,104)
  • 空調・照明・電設資材(814)
  • 卓上消耗品(800)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(778)
  • 科学研究・開発用品(729)
  • 建築金物(725)
  • 家電(665)
  • 物流用品(618)
  • ねじ・ボルト・釘(604)
  • オフィス家具(575)
  • 清掃用品(568)
  • 接着剤・補修材(561)
  • 日用品(552)
  • 農業機械(520)
  • 事務用品(484)
  • 配管・水廻り設備部材(478)
  • 医療(419)
  • 作業工具(402)
  • 介護用品(382)
  • 防災用品(368)
  • 安全保護具(360)
  • 食品・飲料(352)
  • 農業・園芸資材(349)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
  • カー用品(299)
  • 研磨材(223)
  • 自動車補修部品(217)
  • スプレー・オイル・グリス(195)
  • ガレージ機器・整備設備(193)
  • 洗剤・除去剤(191)
  • 縫製用品(189)
  • ヘルスケア(186)
  • FA担当者のオススメ新商品(184)
  • 安全靴・作業靴(179)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(167)
  • 梱包用品(165)
  • 手袋(163)
  • 自転車部品(148)
  • メカニカル部品(142)
  • 測量用品(土木/建設)(133)
  • 救急・衛生(129)
  • 塗装・養生・内装用品(128)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(108)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(102)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(100)
  • 溶接用品(99)
  • 電動工具(97)
  • 理美容(96)
  • バッテリー・電装(96)
  • 安全標識(84)
  • 空圧工具(84)
  • 建材・エクステリア(80)
  • 塗料(79)
  • 自動車用オイル・ケミカル(79)
  • 整備工具・収納(77)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(76)
  • トラック輸送・安全用品(74)
  • 防犯用品(71)
  • テープ(52)
  • 安全用品(51)
  • 鈑金・塗装(49)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(45)
  • 保管用品(41)
  • 農具(40)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(33)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 住設機器(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • クリーンルーム用品(21)
  • 洗車・清掃(19)
  • バイク純正部品(18)
  • タイヤ・足回り(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • マスク(9)
  • 測定関連サービス(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(5)
  • 完成車(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「ja」の検索結果

関連キーワード
46,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)

    ノーブランド(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • JA300ソケット(メスのみ) 三立電器工業

    JA300ソケット(メスのみ)

    三立電器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
    適合電流(A)300使用率(%)60
  • JA300プラグ(オスのみ) 三立電器工業

    JA300プラグ(オスのみ)

    三立電器工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
    適合電流(A)300
  • 細筆 JA 呉竹

    細筆 JA

    呉竹
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    7号・中鋒・やや硬め
    サイズ(号)7材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛
  • アスカーゴム硬度計JA型 アスカー(高分子計器)

    アスカーゴム硬度計JA型

    アスカー(高分子計器)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。
    用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6301押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
  • チップ BDGT-FR-JA 京セラ

    チップ BDGT-FR-JA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • JA300ネジ止め式用ゴムカバー 三立電器工業

    JA300ネジ止め式用ゴムカバー

    三立電器工業(12件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3 /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ドレンを連続排出するフリーフロート方式 動く部品はフロートのみで故障が少ない 小型軽量で取り付けスペースが小さい 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付水平配管材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)120管接続口径均圧管:Rc(PT)3/8接続方式ねじ込み寸法W(mm)80接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは16メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン フジトク

    鋼管用 くい込み継手 JA 隔壁フレヤードユニオン

    フジトク
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • [EA585JA-2用] 替 刃 エスコ

    [EA585JA-2用] 替 刃

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA585JA-12
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式低電流タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24
  • JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)

    JA型 ステンレス製旋回キャスター

    ウカイ(岐阜産研工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から35日以内出荷
    ストッパーなし
  • BOMBER マフラー カブ110(JA44・JA42・JA10・JA TAKEGAWA(武川)

    BOMBER マフラー カブ110(JA44・JA42・JA10・JA

    TAKEGAWA(武川)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)

    フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG

    テイエルブイ(TLV)
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現 動く部品はフロートのみで故障が少ない 水平垂直配管両用取り付け構造 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消 小型軽量で取り付けスペースが小さい
    用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付垂直配管または水平配管材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)質量(g)約560使用温度範囲(℃)100接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    478税込526
    1個
    6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    仕様●パーツ内容:背圧防止弁(分割形用2個、ガスケット)
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    仕様●配管仕様:Φ4継手付
  • 中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO

    中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
    用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
  • つぶらなカボス 190g JAフーズおおいた

    つぶらなカボス 190g

    JAフーズおおいた(1件のレビュー)
    4,298税込4,642
    1箱(190g×30本)
    5日以内出荷
    カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。
    容器ボトル缶本数30カロリー(kcal)38原材料かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)栄養成分たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
  • JAフーズつぶらなモモ JAフーズおおいた

    JAフーズつぶらなモモ

    JAフーズおおいた
    4,498税込4,858
    1ケース(190g×30本)
    4日以内出荷
    みずみずしくすっきりとした桃の甘みと、アロエのつぶつぶとした果肉感をお楽しみください。
  • トーチアダプタ(JA) ダイヘン

    トーチアダプタ(JA)

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様K5766R00+K5766P00+K5766K01+H1231H01
  • ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F Haier(ハイアール)

    ウインドウクーラー用延長枠Haier JA-E16F

    Haier(ハイアール)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    取付可能寸法(mm)【窓】1410~2005
  • クリーンパンツ 白 JA361C 東洋リントフリー

    クリーンパンツ 白 JA361C

    東洋リントフリー
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム・紐調整式、前ファスナー腰裏付の男女共用パンツ。裾口フライス構造で異物混入を防ぎます。
  • ホンダ CT125 ハンターカブ用 JA55/JA65 センターキャリア MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ CT125 ハンターカブ用 JA55/JA65 センターキャリア

    MAD MAX(マッドマックス)
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    取付け簡単で積載量大幅アップ!バスケット形状の為、ロープやネットをしなくてもそのまま荷物を収納できます。
    用途バイクパーツ材質スチール適合車種CT125(JA55/JA65)
  • スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) ノーブランド

    スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前)

    ノーブランド
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    適合JA-SP25H
  • JA300ネジ止 部品袋セット 三立電器工業

    JA300ネジ止 部品袋セット

    三立電器工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38 三立電器工業

    J型ケーブルジョイント JA300 ネジ止 38

    三立電器工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • JAフーズかぼすのサイダー ペット JAフーズおおいた

    JAフーズかぼすのサイダー ペット

    JAフーズおおいた
    3,998税込4,318
    1ケース(495mL×24本)
    5日以内出荷
    かぼす果汁を使用した炭酸飲料です。かぼすの香りと酸味をいかしてすっきりとした味わいに仕上げました。
  • ミニモ レジンボンドCBNバー JA ミニター

    ミニモ レジンボンドCBNバー JA

    ミニター
    6,298税込6,928
    1本
    6日以内出荷
    粒度120対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
  • 美形ジャケット SA370JA 神馬本店

    美形ジャケット SA370JA

    神馬本店
    19,980税込21,978
    1着
    6日以内出荷
    チドリ柄がほのかに浮かぶ無地ライクなウール混ストレッチ素材の美形ジャケット!。シルバーをあしらったツヤボタンで華やかな印象に。
    用途ジャケット性別女性用混率(%)ポリエステル75・毛25機能360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
  • T-REV MINI JA45/JA44 SPキット 寺本自動車商会

    T-REV MINI JA45/JA44 SPキット

    寺本自動車商会
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    エンジンブレーキやエンジン振動がマイルドになりバイクが乗り易くなるT-REVminiに、クロスカブのSPキットが誕生。横から見えてカスタム性も整備性もUPです!
    適合車種クロスカブCC110型式:JA45スーパーカブ110型式:JA44
  • T-REV MINI JA45/JA44 SPキット 寺本自動車商会

    T-REV MINI JA45/JA44 SPキット

    寺本自動車商会
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    エンジンブレーキやエンジン振動がマイルドになりバイクが乗り易くなるT-REVminiに、クロスカブのSPキットが誕生。横から見えてカスタム性も整備性もUPです!
    適合車種クロスカブCC110型式:JA45スーパーカブ110型式:JA44
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24結線方式Sタイププラグコネクタ応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
  • aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01 aiwa(アイワ)

    aiwa play RX01 powered by InstaChord JA2-NSCRX01

    aiwa(アイワ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    音楽演奏で避けて通れないコード演奏を数字キーを押すだけで演奏ができます。 ギターに見えてギターでなく、本格的な演奏を誰でも実現でき演奏する事を楽しめる新しい電子楽器
    仕様音源チップ:SAM2695(フランス Dream社製)ストーングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×210×50モード切替ストラム(はじく)/ヒット(たたく)/タッチ(触れる)/ボタンを押すコードmaj、m、7、m7、M7、mM7、6、m6、add9、madd9、sus4、dim7、aug、m7-5バッテリーリチウムイオン充電池:3300mAh 3.6V動作時間:約10時間充電時間:約8時間使用環境温度(℃)0~45充電時間(時間)8スピーカー内蔵 5W 4Ω ×1動作時間10時間使用環境湿度(%)最大70(結露なきこと)インターフェイス3.5mm イヤフォン端子、USB type-Cポート(充電用)音色20種(演奏モードと組み合わせで23種)
  • 電磁弁JAシリーズ コガネイ

    電磁弁JAシリーズ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
    形式標準タイプ作動方式内部パイロット形配管接続口径Φ6継手使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19)給油不要ポート数3ポート耐衝撃(m/s2)245取付方向自由最大作動頻度(Hz)5電圧(V)DC24応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下パイロット方式タンデム
  • フォレスティア JA DAIKEN(旧:大建工業)

    フォレスティア JA

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(6枚)
    7日以内出荷
    お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。
    用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスティア JM/JA長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
  • RM35JA32MW シュナイダーエレクトリック

    RM35JA32MW

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...