カテゴリ
- 測定用品(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 店舗什器・備品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,698)
- サンエス(1,363)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- 雅(997)
- ジャストコーポレーション(735)
- ワゴジャパン(712)
- メディアカバーマーケット(644)
- D'Addario(578)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](562)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(550)
- JAPPY(503)
- フジテック・ジャパン(503)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(490)
- エスコ(462)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(388)
- TMEHジャパン(382)
- TAKEGAWA(武川)(368)
- CAPTAIN STAG(361)
- MajorCraft(351)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ja」の検索結果
特価

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
保冷剤
(62件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品! 使い勝手の良いエコノミータイプです。用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。 農産、畜産、水産などに。材質高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)フィルム厚さ(μm)55
蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
(62件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに。材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
ラボジャッキ
(55件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
(9件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷水道蛇口とホースを接続します。用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
曲尺 厚手広巾
(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。材質ステンレス鋼幅(mm)20厚さ(mm)2表面処理シルバー直角精度100mmにつき0.1mm以下長さ許容差(mm)±0.2以下
クーラーバッグ アルミ製
(78件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。 保冷剤などを入れてご使用いただけます。 肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。 容量30Lタイプのみ持ち手付きです。 使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
ウォーキングメジャー
(86件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。質量(kg)1.52車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0~9999.9カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10伸縮サイズ(mm)520/1030最大測定距離(m)9999.9
巻尺 ファイバーガラス製
(36件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品
(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
ラボジャッキ アルミ製
(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ色ブルー
分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
(50件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
保冷バッグ 折りたたみタイプ
(20件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)質量(kg)約1.7容量(L)135本体厚さ(mm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90断熱材6mm
デジタルウォーキングメジャー 手元読取式
(27件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。付属品キャリングケース全長(mm)約720~1000電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900ホイール直径(Φmm)159測定単位最小0.1m
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ
(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品
(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤形状標識取付方式シール/ステッカー輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
保冷バッグ 50Lコンテナ用
(11件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。 折りたためるので、未使用時の収納に困りません。 天面がマジックテープにより開口するタイプで、内容量50Lの折りたたみコンテナの内装用として使用可能です。用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に材質アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300(使用時)、490×330×50(折りたたみ時)
巻尺 スチールテープ製
(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)12.5目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14材質(テープ)スチール
養生テープ 弱粘着
(83件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻ほか当日出荷寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
(99件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
再剥離ラベル
(28件のレビュー)¥429税込¥4721冊(10シート)当日出荷カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格
(854件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(1L)当日出荷Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
(57件のレビュー)¥719~税込¥791~1本(500mL)ほか当日出荷一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。色白使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
腕カバー ジャージ付
(92件のレビュー)¥189~税込¥208~1双ほか当日出荷腕の汚れや事故防止に最適な薄型タイプの腕カバーです。 片側がジャージ仕様、もう片側がゴム仕様の商品になります。 ジャージ付きのために、長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。用途軽作業での腕保護や汚れ防止に材質綿、ポリエステル色黒サイズフリー全長(cm)約36
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(364件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
パーツストッカー
(108件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
ケミカルスポイト ジャバラ式
(70件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)当日出荷ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
(33件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(1kg)当日出荷Made in JAPAN!! 滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。 pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。 -20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。 水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。 乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色黄販売区分業務用
スリッパ ジャンボサイズ
(16件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷靴を脱がずに履ける便利なスリッパです。土足厳禁の場所でも履けるので現場から事務所などへのちょっとした移動などに便利。 合皮製なので汚れたら濡れた布などで拭けば汚れも落ちます。 「靴のままお履きください」ラベルを付属していますので、本体甲部に貼り付けるなどして活用ください。用途室内用付属品「靴のままお履きください」シール×2枚材質(アッパー)合成皮革、(ソール)EVA標準質量(g/片足)約167全長(cm)約32.5適合サイズ(cm)28まで
食品用ジャンパー 男女兼用
(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481着当日出荷異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス材質ポリエステル100%色白混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、制電、透け防止性別男女兼用袖丈長袖
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ
(26件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色黄販売区分業務用
ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(31件のレビュー)¥598税込¥6581個(50g)当日出荷Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
スプリングメジャー
(18件のレビュー)¥229税込¥2521個欠品中自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。用途一般測定用や曲面の測定に寸法(mm)Φ52×16質量(g)21
耐油手袋 手首ジャージ付
(31件のレビュー)¥359税込¥3951双当日出荷手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。 裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。 塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト
(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110特性スタッキング可材質(荷台)樹脂スタッキング可否可連結可否可
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)全長(mm)172質量(g)160種類ねじプライヤ硬度HRC48~51呼び寸法(mm)175寸法d(mm)50寸法a(mm)172寸法b(mm)17対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)寸法c(mm)9寸法f(mm)27
粘着マット 弱粘着タイプ
¥5,698税込¥6,2681箱(30枚×5シート)当日出荷従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。 シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。 フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。 裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。用途半導体工場。食品工場材質ポリエチレン厚さ(mm)1.4 (1シート)寸法(mm)600×900色ブルー厚さ(μm)45 (1枚)伸び(%)横250以上、縦250以上積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7