カテゴリ

  • 自動車補修部品(28)
    • エンジンルーム内部品(3)
    • ブレーキパッド・足回り部品(16)
    • 排気系・内外装部品(5)
    • リビルト部品交換サービス(3)
  • カー用品(4)
    • チューンナップ用品(2)
  • 自動車純正部品(31)
    • ニッサン純正(28)
  • 機構部品(15)
    • アルミフレーム用その他部品(2)
  • バイク部品(89)
    • バイク用オイルフィルター(1)
  • 農業機械(31)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(4)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ja11」の検索結果

338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jスプリング JAシリーズ JA-11 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-11東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)7.5総巻数(巻)7.75外径(mm)2.5内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.83使用たわみ(mm)4.3
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
クロスコネクタ SUS(エスユーエス)クロスコネクタSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
442税込486
1個
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
FRAME BLACK M. ''JA11'' 7730350100033 KTMFRAME BLACK M. ''JA11'' 7730350100033KTM
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から56日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
JIS安全標識(禁止・防火) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
文字内容通行禁止材質硬質エンビ仕様表印刷穴径(Φmm)3穴数4
JIS安全標識(禁止・防火)(タテ) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(タテ)日本緑十字社
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
アングルブラケット S50 SUS(エスユーエス)アングルブラケット S50SUS(エスユーエス)
189税込208
1個
欠品中
材質A6N01S-T5質量(g)27表面処理アルマイト
JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(禁止・防火)(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式穴4材質硬質エンビ仕様Φ3mm穴×4厚さ(mm)1
Jスプリング JAシリーズ JA-110 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-110東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.28自由長(mm)20総巻数(巻)16.25外径(mm)4内径(mm)2.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)7.3
Jスプリング JAシリーズ JA-118 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-118東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.22自由長(mm)25総巻数(巻)12.25外径(mm)5内径(mm)4.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)15.9
Jスプリング JAシリーズ JA-116 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-116東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.37自由長(mm)15総巻数(巻)8外径(mm)5内径(mm)4.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)9.2
Jスプリング JAシリーズ JA-113 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-113東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19自由長(mm)20総巻数(巻)9外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)13.2
Jスプリング JAシリーズ JA-111 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-111東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.37自由長(mm)10総巻数(巻)5.5外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)6.7
Jスプリング JAシリーズ JA-119 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-119東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.16自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.25外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)3.8
Jスプリング JAシリーズ JA-117 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-117東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.28自由長(mm)20総巻数(巻)10外径(mm)5内径(mm)4.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)12.1
Jスプリング JAシリーズ JA-114 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-114東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)25総巻数(巻)11外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)16.7
Jスプリング JAシリーズ JA-115 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-115東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.57自由長(mm)10総巻数(巻)6外径(mm)5内径(mm)4.2入数(個)20線径(mm)0.4使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)6
Jスプリング JAシリーズ JA-112 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-112東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25自由長(mm)15総巻数(巻)7.25外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)10
東リ L字アングル 東リ東リ L字アングル東リ
13,980税込15,378
1ケース(8枚)
4日以内出荷
床シートと側溝部(グレーチング設置部)の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。
幅(mm)20長さ(m)2ケース質量(kg)2.2全厚(mm)A面 2 (NSアクアトレッド用)、B面 2.8 (バスナアルティ用)
(12303)プーリー ニッサン(12303)プーリーニッサン(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークポロシャツ(長袖) mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ(長袖)mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
5,500税込6,050
1枚
当日出荷
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から4日以内出荷
アデッソジャケット elfアデッソジャケットelf
25,980税込28,578
1着
4日以内出荷
リベロフーディー elfリベロフーディーelf
17,980税込19,778
1着
4日以内出荷
ストレッチ性能の高いコットン系素材により非常に軽快な着心地を実現。肘、肩には軽量で硬質のプロテクターを標準装備し、別売の胸部プロテクターは男性向け、女性向けを設定。安全性能を高めながらゆとりのあるサイジングと柔らかい生地により街乗りからサッと羽織れる1着。
仕様ストレッチ素材、リフレクター搭載、3D立体裁断、[肩][肘][背]プロテクター標準装備、[胸]プロテクター別売素材[表地]コットン/ポリエステル[裏地]ポリエステルメッシュ
89mm 皮革用錐 エスコ89mm 皮革用錐エスコ
3,100税込3,410
1本
翌日出荷
材質スチール全長(mm)89先端形状ダイヤモンド型
3/8"sqx145mm ラチェットハンドル(ショート) エスコ3/8"sqx145mm ラチェットハンドル(ショート)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JA-11
355x30x20mm 自由金(アルミ製) エスコ355x30x20mm 自由金(アルミ製)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
材質本体:アルミ、ねじ:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)355×30×20目盛30cm
レターケース エスコレターケースエスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高品質で錆びにくい。A4サイズの書類が入ります。引き出しは取っ手とストッパーが内蔵されたスムーズなスライド。材質は耐久性が高く、防錆性があり、環境に優しいです。インデックスカード付。小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。
材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPSボディ:ホワイト 引出し:クリア
ワークポロシャツ(半袖) mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ(半袖)mizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1枚
当日出荷
吸汗速乾に優れたベーシックなデザインの制電素材採用ポロシャツ
仕様ボタンダウン、左胸ポケット混率(%)ポリエステル100機能制電ニット素材採用、吸汗速乾素材採用、ミズノデオドラントテープ
11x25mm/ 6mm軸 超硬カッター エスコ11x25mm/ 6mm軸 超硬カッターエスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JA-11
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
ARC ジスク用カップブラシ 75mm 鋼線 アークランズARC ジスク用カップブラシ 75mm 鋼線アークランズ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
一般金属の平面部の研磨、サビ取りにご使用頂けます。
仕様●用途:一般金属の平面部の研磨、サビ取り●呼びサイズ:75mm●ネジ径:M10x1.5●鋼線:0.3mm●毛量UPタイプ●最高使用回転数:12,000r.p.m.●適用研磨物:鋼材、鋳物アズワン品番68-4577-04
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
4,080税込4,488
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M18×2.5●全長:95mm●■巾:11.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-25
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
仕様●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-22
10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ10x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JA-110
12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ12x19mm/ 6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)エスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819JA-112