カテゴリ

  • 家電(26)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業工具(1)

「jabra pro」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り) Jabra

    Jabra PRO用 レザーイヤークッション (2個入り)

    Jabra
    1,898税込2,088
    1台
    翌日出荷
    材質レザー
  • Jabra PRO用イヤーフック Jabra

    Jabra PRO用イヤーフック

    Jabra
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Jabra Pro900用イヤーフック。
  • Jabra Engage 65 SE Mono Jabra

    Jabra Engage 65 SE Mono

    Jabra
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    コンタクトセンター向け DECT 無線ヘッドセット 片耳 ベースユニット付き「Jabra Engage 65 Mono」。デスクホン&ソフトホン(PC)対応。
    接続方式USB-C、ヘッドセット用RJ-9、デスクフォンオーディオ用RJ-9、AUX用RJ-45通話可能時間(h)最大130装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • ストロングケース JEJアステージ

    ストロングケース

    JEJアステージ(29件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
    材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
  • Jabra BIZ 2300 Mono Jabra

    Jabra BIZ 2300 Mono

    Jabra
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    QD(クイックディスコネクト)接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクぼじしょんを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
    アズワン品番64-3711-10装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • Jabra Engage ヘッドバンド (Mono) Jabra

    Jabra Engage ヘッドバンド (Mono)

    Jabra
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷
  • ヘッドセット サンワダイレクト

    ヘッドセット

    サンワダイレクト
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくいノイズキャンセルマイクを採用しています。 ケーブルにはクイックディスコネクターを採用しています。 結線切換えスイッチ付ケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    仕様ケーブル長:1.8m※約1.5~1.8m(±0.2m) スピーカーユニット直径:40mmコネクタ形状RJ-9 4ピン対応機種RJ-9端子搭載の電話機入力感度-41dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-61dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性双指向性プラグ形状RJ-9最大入力(mW)40
  • Jabra SPEAK510 MS Jabra

    Jabra SPEAK510 MS

    Jabra(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼Microsoft認証済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m)▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 MS(7510-109)はMS用に最適化されている機種となります。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3711-39指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
  • Jabra BIZ 2300 USB Mono Jabra

    Jabra BIZ 2300 USB Mono

    Jabra
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB接続モデル、Jabra最高水準のウルトラノイズキャンセリングマイク搭載、HD Voice/ワイドバンドスピーカーを採用、最適なマイクポジションを実現する360度回転可能なブームアーム採用、ヘッドセットの2大故障原因であるマイクブームの破損やコードの断線を防止、
    ブラックインターフェースUSB装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型(片耳)マイクミュート音量調節
  • Jabra Perform 75 Jabra

    Jabra Perform 75

    Jabra
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    【現場作業向け無線ヘッドセット】▼雑音を 99% 除去するノイズキャンセリングマイク ▼Microsoft TeamsのWalkie Talkie、Zebra PTT Pro、Zoomなどに対応 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大100m)▼バッテリー持続時間(最長50時間/プッシュトゥトーク通話) ▼本体186.7mm×47mm×28.3mm ▼重量(111.4g) ▼20mmスピーカー ▼マイク数2 ▼防水防塵IP65 ▼保証2年 ▼装着スタイルは「ヘッドバンド型」と「ネックバンド型(アクセサリー)」から選択可 ▼モジュール式 ▼主要プラットフォームで即座に通信「プッシュ・トゥ・トークボタン」 ――【同梱物】USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書
    セット内容ヘッドセット、フォームイヤークッション、USB-C-USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全性に関する情報、保証書ケーブル長(m)USBケーブル:1.2充電時間最長180分保証期間メーカー保証2年通話時間最長20時間
  • Mini USB - USB サービスケーブル Jabra

    Mini USB - USB サービスケーブル

    Jabra
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    Jabra Pro 925 用の USBケーブル。ファームウエア更新用。
  • Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 20 MS Stereo USB C/A

    Jabra
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    USBヘッドセット USB-C/A 両耳Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属 オンイヤー型。
    接続方式USBコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ3 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ3

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    CiscoのUSB デスクホン用電子フックスイッチソリューション。Jabra Link 14201-30 は、Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、さまざまな USB デスクホンにリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクホンから離れていても、通話の応答・終話をコントロール。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ1 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ1

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Cisco Unified IP 電話用フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Cisco Unified IP 電話 7942G、7945G、7962G、7965G、7975G 以降のリリースにリモートフックスイッチコントロールを提供。デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
  • Polycom 電話用 EHSアダプタ Jabra

    Polycom 電話用 EHSアダプタ

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    Polycom SoundPoint IP 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、一部の Polycom Soundpoint IP 電話の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供する。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Cisco IP電話用EHSアダプタ4 Jabra

    Cisco IP電話用EHSアダプタ4

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    JabraヘッドセットからCiscoデスクホンのフックを制御。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と Cisco Unified IP デスクホン 8941、8945の間に接続することでEHS(電子フックスイッチ)コントロールが可能に。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Jabra NEC EHS 14201-44 Jabra

    Jabra NEC EHS 14201-44

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Jabra ヘッドセットから NEC 電話をコントロール。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、NEC デスクホン DT-430、DT-830 の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)機能を可能にする。EHS 機能付きの Jabra ヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答・終話ができるので、生産性が向上。
  • Avaya 電話用 EHSアダプタ 1 Jabra

    Avaya 電話用 EHSアダプタ 1

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avayaシリーズ 2420、4600、5600の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • AVAYA EHS 14201-35 Jabra

    AVAYA EHS 14201-35

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avaya シリーズ 1600 と 9600 の間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。インストールすると、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • Avaya 電話用 EHSアダプタ 2 Jabra

    Avaya 電話用 EHSアダプタ 2

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya、Alcatel、Shoretel、Toshiba などの広範なデスクホン用の電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • AVAYA EHS 14201-33 Jabra

    AVAYA EHS 14201-33

    Jabra
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    Avaya 電話機用電子フックスイッチソリューション。Avaya Digital Deskphone の 1400、9400、9500 シリーズ、IP Deskphone シリーズ 9608、9611、9621G、9641G シリーズ、Avaya J シリーズ電話機(J129 除く)対応。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
  • 電話用ヘッドセット サンワサプライ

    電話用ヘッドセット

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
    コネクタ形状RJ9モジュラージャック形式ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプケーブル長(m)約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9)入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar)指向性単一指向性周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000最大入力(mW)20装着方式両耳
  • Jabra SPEAK510 UC Jabra

    Jabra SPEAK510 UC

    Jabra
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    【会議用スピーカーフォン/1~4人向け】▼主要UC認証済み(Google Meet、Zoomなど) ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼収音範囲(半径1.5m) ▼バッテリー持続時間(最長15時間/通話) ▼本体サイズ(直径120mm×高さ33mm) ▼本体重量(195.4g) ▼カラー(黒)▼保証2年 ▼50mmスピーカー ▼マイク数1(無指向性) ――【同梱物】ポーチ、取扱説明書
    用途UC環境に最適な音声会議が出来るBluetooth対応USBスピーカーホンです。SPEAK 510 UC(7510-209)は主要UCプラットフォーム認証(Google Meet、Zoomなど)を得た機種です。付属品ソフトポーチブラック質量(g)195接続方式USBまたはBluetoothインターフェースUSBまたはBluetooth保証期間2年アズワン品番64-3968-05指向性無指向性無線無線最大利用範囲/30mBluetoothBluetooth3.0周波数帯域(GHz)無線通信/2.4通話時間(時間)最大連続/15
  • HZP 30 EPOS | SENNHEISER

    HZP 30

    EPOS | SENNHEISER(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドセットアクセサリ。イヤーパッド。
    対応機種SC 200 シリーズ直径(mm)55
  • イヤースポンジ サンワサプライ

    イヤースポンジ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    当日出荷
    10個セットです。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
  • Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A Jabra

    Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A

    Jabra
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。
    接続方式USB、3.5mm ピンジャックコード長さ(cm)コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120イヤホン形状オーバーヘッド型
  • ELPイヤーパッド ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ELPイヤーパッド ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    129税込142
    1セット(6個)
    当日出荷
    お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono Jabra

    Jabra Engage Ear Cushion Black 2 pieces for Mono

    Jabra
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    翌日出荷
    適合Jabra Engage 55、Engage 65、Jabra Engage 75
  • プラスチック製耳掛け アルインコ

    プラスチック製耳掛け

    アルインコ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-32A、EZ0008
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) thecoopidea BEANS+ CP-TW04 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。thecoopidea。・イヤホン・ヘッドホン。BEANS+ CP-TW04。CANDY CP-TW05。EOZ。・イヤホン・ヘッドホン。EOZ AIR。。SOUL。・イヤホン・ヘッドホン。SYNC Pro。ST-XX。ST-XS2。Impact。。SENNHEISER(ゼンハイザー)。・イヤホン・ヘッドホン。MOMENTUM True Wireless 2。CX 350BT。CX 150BT。IE 80 S BT。MOMENTUM True Wireless。。NUARL。・イヤホン・ヘッドホン。N6 MINI。N6 Pro。N6。NT01A。NT110。。Jabra。・イヤホン・ヘッドホン。Jabra Elite Active 75t。Jabra Elite 75t。。RHA。・イヤホン・ヘッドホン。TrueConnect 2。RHA TrueConnect。T20 Wireless。RHA CL2 Planar。。LG。・スピーカー。LG XBOOMGo PL5。LG XBOOMGo PL7。。サムスン。・イヤホン・ヘッドホン。SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE SM-R180。SAMSUNG GALAXY BUDS+ SM-R175。SAMSUNG GALAXY BUDS。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス