カテゴリ

  • 防災用品(76)
    • 非常用電源本体(72)
    • 非常用電源オプション(4)
  • バッテリー・電装(1)
    • ジャンプスターター/ポータブル電源(1)

「jackery」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
152,727税込168,000
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
Jackery ポータブル電源 100Plus Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 100PlusJackery(ジャクリ)
14,455税込15,901
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2,000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
仕様(PPS)5-21V=5A, 最大100Wセット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A,温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池寿命充放電2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)Jackery(ジャクリ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W) Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New(容量2042Wh/定格出力2200W)Jackery(ジャクリ)
190,727税込209,800
1台
当日出荷
2042Whの大容量と2200Wの定格出力(瞬間最大4400W)を兼ね備え、ほぼすべての家庭用家電に対応可能なハイパワーモデルです。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。2000Whクラスでは最軽量の17.9kg。CTB構造の採用により、コンパクト化と高強度化も実現しました。パススルー機能で充電しながら給電可能。UL1778 認証済みのUPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。ポートはAC×3、USB‑A×1、USB‑C×2(30W・100W)、シガーソケット×1と多彩で、PCやドローン、電動工具にも対応。持ち運びやすさと高出力を両立した、災害・停電時のバックアップからキャンプや車中泊、アウトドアや屋外作業など、幅広い用途で頼りになる万能モデルです。防災製品等推奨品マーク取得。
仕様パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A寸法(mm)約335×264×292質量(kg)約17.9容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C1】5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W【USB-C2】5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A保存温度(℃)(1ヶ月)-20~45、(3ヶ月)0~45、(1年)0~25電池リン酸鉄リチウムイオン電池動作温度(℃)‐10~45入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W、シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
欠品中
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 収納バック Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 収納バックJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
5,363税込5,899
1個
当日出荷
【Jackery ポータブル電源対応】 Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。 【高品質な素材】 収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。 【2WAY仕様】 片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。 【多様な用途】 ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
Jackery  Generator300Plus  ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator300Plus ソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)
51,727税込56,900
1セット
当日出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2定格電圧(ソーラーパネル)19V±5%温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5%定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25最大出力(ソーラーパネル)40W±5%入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5%動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A取扱説明書(11.61MB)短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5%入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
SolarSaga 5M延長ケーブル Jackery(ジャクリ)SolarSaga 5M延長ケーブルJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
2,726税込2,999
1本
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する5mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計8mに延長して使用することができます。
定格負荷DC70V 15A耐電圧(V/min)AC500(50Hz)質量(g)約460耐久回数1500回(抜き差し)
Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 300Plus+収納バック S セットJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
36,182税込39,800
1セット
12日以内出荷
Jackery ポータブル電源 300Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源300Plusは288Whの容量に加えて、定格出力は300W(瞬間最大600W)。リュックに入るコンパクト設計のため、どこでも手軽に持ち運べます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約3,000回の充電サイクルを実現。
セット内容ポータブル電源300Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)230×155×167質量(kg)約3.75容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)出力●AC:100V~50Hz/60Hz, 3A, 300W (瞬間最大600W)●USB-A:5V-3A,最大15W●USB-C(IN/OUT):5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W●USB-C(OUT):5V-3A,最大15W●総出力:300W入力AC100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A入力ポートDC(USB-C):12-27V=5A MAX、100W MaxUSB(総出力)USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200W Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 200WJackery(ジャクリ)
78,272税込86,099
1個
当日出荷
最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。両面発光タイプになり、業界トップクラスの最大25%の優れた変換効率を実現。太陽の光を効率よく電力に変えることができます。また、IP68の防水規格に準拠しているため、雨などの厳しい天候にも耐えることができます(接続部分は防水ではないため、ご注意ください)。キャンプ、アウトドアはもちろん災害時の電源供給、BCP対策、節電などに。
セット内容Jackery SolarSaga 200 本体、接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証カード寸法(mm)(展開)552×2340×25、(折り畳み時)615×552×40質量(kg)6.2電圧(V)開路:24.8定格電圧(V)20最大出力(W)200定格電流(A)10保証期間5年交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11.2
Jackery Battery Pack 1000 Plus Jackery(ジャクリ)Jackery Battery Pack 1000 PlusJackery(ジャクリ)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源1000Plus「JE-1000C」用の増設バッテリー。ポータブル電源1台に対して3台まで増設可能です。
セット内容本体、バッテリーパック接続ケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×198質量(kg)約10.2温度(℃)充電:0~45保存温度(℃)0~25(1年)、0~45(3ヶ月)、ー20~45(1ヶ月)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:2×32.5V-46.8V=68A,電流制限68A動作温度範囲(℃)-10~45バッテリー容量(Wh)1264.64
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)
184,364税込202,800
1セット
4日以内出荷
1264Whの大容量と定格出力2000Wを誇るポータブル電源に、高効率な100Wソーラーパネルを組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、毎日使っても10年以上の長寿命を実現。家庭用コンセントで約1.7時間の高速充電が可能なほか、ソーラーパネルによる充電も対応し、災害時やアウトドアでも安心です。専用アプリで遠隔操作や電池残量の確認もでき、使い勝手も抜群。環境認証も取得しており、持続可能なライフスタイルにも貢献します。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×1、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×1
Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Generator1000Plus 100Wソーラーパネル2枚セットJackery(ジャクリ)
209,000税込229,900
1セット
4日以内出荷
1264Whの大容量と定格出力2000Wを備えた高性能ポータブル電源に、高効率なソーラーパネルを2枚組み合わせたセットです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、長寿命かつ安全性も高いのが特徴。2枚のソーラーパネルにより、晴天時には約9時間でフル充電が可能。災害時やアウトドアでの電力確保に非常に頼もしく、スマホやノートPCはもちろん、電子レンジやドライヤーなどの高出力家電も使用できます。専用アプリによる遠隔操作や電池残量の確認も可能で、使い勝手も抜群です。環境認証も取得しており、サステナブルな選択としてもおすすめです 。
セット内容Jackery ポータブル電源 1000 Plus×1、車載用充電シガーアダプ夕一(2m)×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 100W (JS-100F)×2、多機能ソーラー充電ケーブル(3m)×2
Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100W Jackery(ジャクリ)Jackery ソーラーパネル SolarSaga 100WJackery(ジャクリ)
31,636税込34,800
1台
4日以内出荷
「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20質量(kg)3.6出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A最大出力100W±5W変換効率(%)0.25動作電圧20V±5%開放電圧(V)24.8±5%動作温度(℃)-20~65°短絡電流(A)5.4±5%動作電流(A)5±5%
パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ)パワーバンク&充電ステーションJackery(ジャクリ)
121,000税込133,100
1セット(5台)
4日以内出荷
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時)保証期間2年間バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
12V 自動車用バッテリー充電ケーブル Jackery(ジャクリ)12V 自動車用バッテリー充電ケーブルJackery(ジャクリ)
3,635税込3,999
1台
当日出荷
充電器出力自動車:12V~10A充電時間(分)約15~20(40-60Ah)、約15~20(60-100Ah)蓄電池容量(Ah)40~60、60~100
Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus ソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)
106,182税込116,800
1セット
当日出荷
リン酸鉄採用のJackeryポータブル電源600Plusと折り畳み可能な100Wのミニソーラーパネルのセット。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)300×219×197、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約7.3、(ソーラーパネル)約3.2温度範囲(℃)(ポータブル電源本体)ー10~45、(ソーラーパネル)ー20~65定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールド Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus サンドゴールドJackery(ジャクリ)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷
Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。
セット内容ポータブル電源本体、USB-C充電ケーブル、DC8020からUSB-Cheアダプター、ユーザーマニュアル質量(g)965出力(W)(USB-C1+USB-C2)最大110、(USB-C1+USB-C2+USB-A)最大128、(USB-C1/C2)最大100W, 4.5V=5A, 5V=3A, 5V=4.5A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A、(USB-C1/C2+USB-A)最大118、(USB-A)最大18W, 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A出力【PPS】5-21V=5A, 最大100W温度(℃)(充電)0~40入力USB-C1/C2( ソーラー入力):最大100W, 18-27.2V=5A、USB-C1/C2( 車載入力):最大60W, 11-17.5V=5A、USB-C1/C2( PD 入力):最大100W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A,15V=3A, 20V=5A寸法(cm)約12.5×8.65×8.7バッテリーリチウムイオン電池充放電回数2000回後も初期容量の80%以上を維持動作温度(℃)-10~40
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
319,800税込351,780
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000PlusとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約14時間。Step Charge急速充電で、2Hでフル充電できます。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続けるEPS機能対応電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できるポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約473×359×373、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポートAC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W
Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 1000Plus ソーラーパネル1枚セットJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
181,636税込199,800
1セット
当日出荷
Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデルと折りたたんでコンパクトに持ち運べる軽量ソーラーパネルSolarSage100Miniのセット品。ポータブル電源本体は放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
仕様【ポータブル電源ポート】DC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68A、【ポータブル電源入力】AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15A、【ポータブル電源入力ポート】DC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800Wセット内容ポータブル電源本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、ソーラーパネル本体、3mケーブル、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)(ポータブル電源本体)約356×260×283、(ソーラーパネル展開時)約1675×420×22、(ソーラーパネル収納時)約425×422×55質量(kg)(ポータブル電源本体)約14.5、(ソーラーパネル)約3.2バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DC動作温度(℃)(ポータブル電源本体)充電:0~45、(ソーラーパネル)ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1264.64
Jackery Solar Saga 100Air Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Saga 100AirJackery(ジャクリ)
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。
セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17質量(kg)3.2保証期間1+2交換効率0.25動作温度(℃)ー20~65防水性IP68出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
Jackery SolarSaga 100 Prime Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 100 PrimeJackery(ジャクリ)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
車の屋根やヨット、庭、ベランダなど多彩な場所に設置できるDIYソーラーパネル、SolarSaga 100 Prime。工業用の完全強化ガラス素材を採用。オールアルミニウムフレームによる優れた耐衝撃性を実現。-40℃~85℃などの過酷な環境でも使用可能。10年間使用しても80%以上の発電力を保ちます。IP68レベルの防水防塵に対応。耐久性に優れており都度片付ける必要はなく出しっぱなしでOK。車のルーフに取り付ければ駐車・走行中にもポータブル電源に充電できるので、長距離の車旅行、災害時の車中泊避難の際にも安心です。取付キットが付属しており、好きな場所に固定設置可能です。
寸法(mm)986×552×29質量(kg)6最大出力(W)100±5%最大電流(A)逆電流:15変換効率(%)25開放電圧(V)22.7±5%最大電圧(V)システム:600DC短絡電流(A)5.53±5%動作温度範囲(℃)ー40~85動作電圧(V)18.7±5%動作電流(A)5.30±5%
Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグ Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源ヒーティングキャリーバッグJackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
12,709税込13,980
1個
当日出荷
USB充電式ヒーターで収納ケース内の温度をキープすることで寒冷地でもポータブル電源が使える、ヒーティングキャリーバッグ。高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB充電式ヒーターを採用することで、-40℃の極寒環境でもポータブル電源を動作させることができます。フロントとサイドのカバーが開閉するので使い勝手がよく、放熱も可能。たっぷり入る32Lの大容量になっており、Jackeryのポータブル電源では1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 Newに対応。ポータブル電源の内部にある温度センサーでリアルタイムに温度制御することで、温度上昇などを防ぎ、安全に使用することができます。
質量(kg)1.2出力【ヒーティングモジュール】20V=1.5A対応機種Jackeryポータブル電源1000 Pro/1000 Plus /1000 New /2000 New寸法(cm)37×27.5×33.5動作温度(℃)【ヒーティングモジュール】-20~45保管温度(℃)【ヒーティングモジュール】-30~85生地900D レザーフィルム素材取扱説明書(9.03MB)
Jackery ヒーティングキャリーバッグ Lサイズ Jackery(ジャクリ)Jackery ヒーティングキャリーバッグ LサイズJackery(ジャクリ)
14,980税込16,478
1台
7日以内出荷
高密度のEPE素材を使用することで外部の熱気と冷気を効果的に隔離。さらに30WのUSB給電式ヒーターを採用し、外部電源からの給電により、ポータブル電源を-40℃の環境でも快適に使用できるようサポートします。優れた耐摩耗性と耐傷性によりポータブル電源をしっかり保護。さらに防水機能を持たせたファスナーを採用することで全方位の防水防塵設計を実現しました。Lサイズは3000 Newが収納可能。重さはわずか1.2kgと軽量ながら、厚みのあるソフトハンドルで手軽に持ち運ぶことができます。
質量(kg)1.7サイズ(cm)45×36×34出力ヒーティングモジュール:20V = 2.5A対応機種Jackeryポータブル電源3000New動作温度(℃)ヒーティングモジュール:-20 ~ 45保管温度(℃)ヒーティングモジュール:-30 ~ 85生地900D レザーフィルム素材
Jackery Explorer 100 Plus 収納バッグ Jackery(ジャクリ)Jackery Explorer 100 Plus 収納バッグJackery(ジャクリ)
4,454税込4,899
1個
当日出荷
Jackery ポータブル電源 100Plus用の収納バッグ
寸法(mm)145×105×125質量(g)220
Jackery Solar Saga 100Light Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Saga 100LightJackery(ジャクリ)
33,455税込36,801
1台
6日以内出荷
Jackery SolarSaga 100W Lightは、Jackery初の「曲がるソーラーパネル」で、最大221°の柔軟性を持ち、キャンピングカーや曲面の屋根にも設置可能です。重さはわずか2.05kgと超軽量で、従来モデルより約40%軽量化されており、持ち運びや設置が非常に簡単。IBC技術による25%の高変換効率を誇り、両面発電にも対応。IP68の防水・防塵性能で、雨や砂埃にも強く、屋外でも安心して使用できます。設置方法も吊り下げや接着固定など柔軟で、災害時やアウトドアに最適な一枚です。
寸法(mm)展開:1060×560×16質量(kg)2.05 ±0.5保証期間5年交換効率25%防塵防水性能IP68開放電圧(V)24.8±5%短絡電流(A)5.15±5%動作温度範囲(℃)ー40~85ピーク電力100W±5%動作電圧(V)21.1±5%動作電流(A)4.85±5%
Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
299,800税込329,780
1セット
3日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめIEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)‐10~45折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
Jackery Solar Generator 900+100Air Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 900+100AirJackery(ジャクリ)
118,000税込129,800
1セット
4日以内出荷
960Whの大容量ポータブル電源と、わずか3.2kgで世界最軽量クラスの100Wソーラーパネル「100Air」を組み合わせた高性能ソーラー発電セットです。ポータブル電源は定格出力1500Wで、電子レンジや電気ケトルなどの高出力家電にも対応。UPS機能(20ms未満)やパススルー機能を備え、停電時のバックアップ電源としても高い信頼性を持ちます。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池により約4,000サイクルの長寿命を実現し、最速60分でフル充電できる高速充電にも対応しています。 同梱の「SolarSaga 100 Air」は、四つ折り構造の軽量&コンパクト設計で持ち運びが容易。両面発電とTOPCON技術により最大25%の高い変換効率を誇り、USB-A・USB-Cでスマホを直接充電することもできます。IP68の防塵防水、耐久性の高い設計でアウトドアでも安心して使用できます。 キャンプ・車中泊を本格的に楽しむ方、災害対策として信頼できる電源を備えたい家庭、また仕事用の機器を屋外で使用するプロユーザーなどにおすすめ!軽量で扱いやすく、非常時にも役立つ万能セットです。
寸法(mm)本体:約327×224×247、ソーラーパネル収納サイズ:423.5×423×47、展開サイズ:1630×423×17質量(kg)約10.8、ソーラーパネル3.2容量27.3Ah/35.2V DC (960Wh)定格出力(W)1500(3000)(瞬間最大出力)電池リン酸鉄リチウムイオン電池
Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セットJackery(ジャクリ)
230,709税込253,780
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000 New + ヒーティングキャリーバッグ セットは、2042Whの超大容量と定格出力2200W(瞬間最大4400W)を誇る高性能モデルです。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回の充放電が可能で、10年の長寿命を実現。本体は約17.9kgと同クラス最軽量で、コンパクト設計ながらも家庭用家電やアウトドア機器をしっかり稼働させられます。さらに、USB-C給電で30Wの加熱が可能なヒーティングキャリーバッグが付属し、寒冷地でもバッテリー性能を維持できるのが大きな魅力。UPS機能やアプリによる遠隔操作、バッテリー節約モードなど、日常使いから災害時まで幅広く活躍する安心のセットです。
セット内容ポータブル電源 2000 New×1、AC充電ケーブル×1、ヒーティングキャリーバッグ×1
Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブル Jackery(ジャクリ)Jackery SolarSaga 10M 延長ケーブルJackery(ジャクリ)
5,454税込5,999
1本
当日出荷
Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルの接続距離を延長する10mのケーブルです。 本ケーブルとソーラーパネル側に装備されている3mのケーブルを接続することで、合計13mに延長して使用することができます。
仕様ワイヤーゲージ:UL2464 14AWG材質PVC+錫メッキ銅(錫メッキ銅)質量(kg)0.88長さ(m)10最大電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)80
Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セット Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源 600Plus+収納バック S セットJackery(ジャクリ)
78,182税込86,000
1セット
欠品中
Jackery ポータブル電源 600Plusに収納用バッグが付いたお得なセット。Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、容量632Whだからたっぷり使える。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で10年間、毎日使える長寿命約4,000回の充電サイクルを実現。パススルー機能で充電しながら給電可能。約7.3Kgと軽量コンパクトなのでいざというときの持ち出しも簡単。
仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容ポータブル電源600Plus本体、収納バッグS、AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)ー10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルバッテリー容量(Wh)632.3
Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 300D ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
38,991税込42,890
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源300Dとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源300Dは防災・アウトドア・日常のサブ電源に最適なコンパクトなポータブル電源です。サイズは 約230×155×167mm、重量は 約3.75kgと軽量で、リュックに入れて持ち運べる設計です。USB-Aポート1基(15W)と、USB Type-C(USB-C)ポート3基(140W×2、65W×1)を搭載。さらにDC出力(120W)にも対応、合計5ポートで最大300Wの出力に対応しています。容量は 288Wh、定格出力は 300W(瞬間最大600W)で、スマホやノートPC、LEDライト、扇風機などの小型家電をしっかり稼働できます。スマホ約14回、ノートPC約2回、電気毛布約4時間など、停電時の必需品をしっかりサポート。リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で約 3,000回の充放電サイクルに耐え、毎日使っても10年間使える長寿命モデル。安全性も高く、発熱や劣化に強いので安心です。Jackery独自の「ChargeShield技術」により、AC充電で約2時間でフル充電可能。車のシガーソケットやソーラーパネル(100W)でも充電できます。EPS機能搭載、停電時に家庭のコンセントからポータブル電源へ 20ms以内で切り替え、中断のない電力供給を実現(UPSではないのでサーバー用途は非推奨です)。UL認証取得、0.9m落下試験クリア、60℃環境下でも動作可能。5つの温度センサーとデュアルチップで過熱を防止。 Wi-Fi&Bluetoothでアプリから遠隔操作可能。残量や出力をスマホで確認し、モード設定でバッテリー寿命を延ばせます。
仕様サイクル数(回):4,000の充放電後も容量の70%以上を維持温度(℃)【充電】ポータブル電源:0~45定格容量15Ah / 19.2V DC (288 Wh)保存温度(℃)ポータブル電源:1ヶ月 ー20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリーLiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン電池)動作温度(℃)ポータブル電源:ー15~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級ソーラーパネル:IP68入力ポートDC入力・・PV: 16V-28V=6A,最大100W、USB-C入力・・C1: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A, 最大140W、シガーソゲット・・11V-16V=6A,最大96W出力ポート定格出力・・合計300W、シガーソケット出力・・12V=電流制限10A、USB-A出力・・最大15W, 5V=3A、USB-C出力・・C1: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C2: 最大140W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 28V=5A C3: 最大65W, 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
156,909税込172,600
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源 600 New×1、AC充電ケーブル×1、Jackery ソーラーパネル 200W (JS-200D)×1、多機能ソーラー充電ケーブル×1、取扱説明書×2寸法(mm)ポータブル電源:311×205×157 ソーラーパネル:2340×552×25(展開時)、615×552×40(収納時)質量(kg)ポータブル電源:6.4 ソーラーパネル:6.2±0.3温度(℃)充電:ー20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000)定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月:ー20~45、3ヶ月:0~45、1年:0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)繰返し性6000回保証期間5年充電時間(時間)AC充電(コンセント)・・1.7、シガーソケット充電・・7.5、ソーラーパネル入力100W・・8.5、ソーラーパネル入力200W・・3.8、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セットJackery(ジャクリ)
108,000税込118,800
1セット
3日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
仕様サイクル数(回):6000温度(℃)充電:-20~45定格出力(W)500(瞬間最大1000定格容量20Ah/32V DC (640Wh)保存温度(℃)1ヶ月 ー20~45、3ヶ月 0~45、1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間AC充電(コンセント)・・1.7時間、シガーソケット充電・・7.5時間、ソーラーパネル入力100W・・8.5時間、ソーラーパネル入力200W・・3.8時間、ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)・・1.1時間動作温度(℃)ポータブル電源:ー20~45 ソーラーパネル:ー20~65RoHS指令(10物質対応)対応入力ポートAC入力(コンセント)・・100V-120V ~50Hz/60Hz, 最大15A, 最大550W±50W、DC入力・・PV 16V-60V=10.5A, 最大200W、シガーソゲット・・11V-16V=電流制限8A出力ポートAC出力・・2×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 2ポート合計500W (瞬間最大1000W)。パススルー充電AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 最大500W、シガーソケット出力・・12V=最大10A、USB-A出力・・5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C出力・・USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W
Jackery ポータブル電源用 折り畳みキャリーカート Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用 折り畳みキャリーカートJackery(ジャクリ)
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
超大容量のJackery ポータブル電源 3000 Newを手軽に持ち運べる。折りたたみ式のキャリーカートです。軽さと堅牢性を兼ね備えたアルミ合金の筐体を採用することで、軽量ながら80kgの耐荷重を実現しました。直径150mmの大径ホイールだから、芝生や凸凹道でも安定した走行が可能。全方向に移動できるメカナムホイールにより、狭い場所でも機敏に操作でき、内蔵ブレーキ機能で安全に停止できます。
付属品本体フレーム×1、汎用車輪×2、弾性フックロープ×2、車輪取り付けネジ×10、取扱説明書x1質量(kg)約4サイズ(cm)展開:約94×50×40素材アルミチューブ+鉄チューブ最大荷重(kg)80折りたたみ寸法(cm)約50×50×25
Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 1000Plus 拡張バッテリーセットJackery(ジャクリ)
254,455税込279,901
1セット
4日以内出荷
1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができるポータブル電源と拡張用のバッテリーのセットです。拡張バッテリーは合計3台まで接続可能で、容量を最大5058Whまで拡張できます。定格出力2000W(瞬間最大4000W)と純正弦波出力により、スマホやPCはもちろん、電子レンジ・ドライヤー・電気ケトルなど多くの高出力家電にも対応します。さらに、リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000サイクルの長寿命を実現。毎日使っても10年以上使用できる長寿命設計です。AC充電なら約1.7時間でフル充電が可能です。また、EPS機能により停電発生時でも20ms以内に電源を自動切り替え、途切れない電力供給を実現します。アプリ連携にも対応し、遠隔での監視・操作も可能です。
セット内容ポータブル電源1000Plus(JE-1000C)+拡張バッテリー(JBP-1000A)寸法(mm)【ポータブル電源】356×260×283質量(kg)【ポータブル電源】14.5温度(℃)【ポータブル電源】(充電)0~45型番【ポータブル電源】JE-1000C定格容量【ポータブル電源】30.4Ah/41.6VDC(1264.64Wh)保存温度(℃)【ポータブル電源】1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25バッテリー【ポータブル電源】リン酸鉄リチウムイオン電池保証期間【ポータブル電源】3年+2年動作温度(℃)【ポータブル電源】-10~45使用可能回数【ポータブル電源】4,000回拡張性【ポータブル電源】32.5V-46.8V=68A, 電流制限68A
Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 2000 Plus ポータブル電源 セットJackery(ジャクリ)
1,698,000税込1,867,800
1セット
4日以内出荷
Jackery ポータブル電源 2000Plusと拡張バッテリー、ソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Plusは、2042Whの超大容量と定格出力3000Wの高出力を実現、合計10ポート(AC5口、USB4口、シガーソケット1口)が備わっており、同時に複数の電化製品に電力を供給することができます。大人数でのキャンプや連泊キャンプ、車中泊に加えて、災害時の備えとしてもご活用いただけます。拡張バッテリーを5台追加することで容量を12kWhまで拡張できます。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。10年以上使えます。バッテリーセービングモードを使用すると、バッテリーの寿命を1.5倍延ばすことができます。 ※4,000回サイクル放充電後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できます。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)から2000Plusへの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを6枚使用した場合はフル充電まで約2時間。速いだけでなく、安全性も格別に重視される Step Charge安全な急速充電技術(特許出願中)を採用し、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることによりバッテリー寿命の最大化を実現。Jackery Solar Generator 2000 Plusは2042Whの超大容量・定格出力3000Wで、さらに、バッテリーは2kWhから24kWhまで自由拡張可能によって、電化製品のほとんどの稼働を実現します。定格出力3000W・瞬間最大6000Wの超高出力のJackery ポータブル電源 2000 Plusは、アウトドアでも万が一停電時でも、電子レンジや電気ケトルなどの高出力が必要な家電の使用が可能です。ChargeShield技術による急速充電により、約2時間でフル充電できます。速いだけでなく、安全性も向上したChargeShield技術により、バッテリーを最高の効率と最適な状態で動作させることができるため、バッテリーの長寿命化を実現。同時に、低温充電時のリチウム分解リスクや高温充電時の高温リスクを低減し、ポータブル電源の充電の安全性を向上させました。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 100/200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。業界最高レベルとなる、最大25%の変換効率により、多くの電力を生み出す。 業務用と一般ユーザーの両方に最適な性能を発揮します。 従来のソーラーパネル(PERC)に比べて、より少ない太陽光で発電が可能なため、曇りの日の発電量が約50%アップしました。業界初、バッテリーパック単体でソーラーパネルでの充電ができます。充電効率をさらに向上させることで、時間の節約も可能。用途に合わせて自由にお使いいただけます。1枚または2枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネルのDC8020ポートをJackeryボータブル電源2000 PlusのDC 8020ポートに接続して充電することができます。3枚または4枚のソーラーパネルを接続する場合は、ソーラーパネル直列アダプター(別売り)を使って充電してください。365日電力を送り続けるEPS機能対応電気製品のコンセントをポータブル電源のAC出力ポートに接続し、ポータブル電源のAC入力ポートを家庭のコンセントにつなぐことで、停電時などにポータブル電源を予備電源として活用でき ます。突然停電になった場合でも、電力供給をポータブル電源に20ms(0.020秒)以内に切り替えることで、中断のない電力供給を実現しました。充電しながら給電できるポータブル電源本体を充電しながら、本体からその他電化製品に給電できる機能のことです。 充電電力がデバイスの出力電力より大きくなる場合、電池に負荷がない、電源の寿命に影響を与えない。低自然放電技術ソリューション保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。静音レベルは約30dB以下。静かな動作音だから室内でも安心して使用できます。インバータ保護システム、光充電モジュール保護システムなど、合計62個の保護システムと12重のBMS保護システムを搭載し、ソフトウェアとハードウェアの両方の面から万全な安全対策を構築しました。使用中機器内は平均1秒に1回の自動安全点検を行っています。「ChargeShield」はJackeryの業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させます。45℃の高温環境でも、ポータブル電源を安全に充電にすることができます。バッテリーパック全体の充電速度と安全性を完璧なバランスで成立させます。最大10台のバッテリー拡張により、2kWhから24kWhまで容量拡張可能本製品はJackery Connector(別売り)を使うことで、2台のJackery ポータブル電源 2000 Plusを並列接続することでます。これにより定格出力4000W、瞬間最大出力8000Wとなり、ほぼすべての電化製品を使用するができます。さらに拡張バッテリーを利用すれば最大24kWhまで拡張することができます。伸縮するハンドル、キャスター付きなので重量27.9kgでも力を使わずにスムーズに移動ができます。 耐衝撃・耐振動に優れているため、アウトドアなどの屋外でも安心して使用できます。 本体両側には持ち運びしやすいハンドルがあるため、人間工学をもとに設計され、指の先や付け根は保護がさらに強化されています。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。直接製品のディスプレイを確認しなくても電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000Plus「JE-2000C」+拡張バッテリー「JBP-2000A」×5台+SolarSage 200W「JS-200D」×6枚+直列接続用アダプター「CA3SA」×2寸法(mm)約473×359×373、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約470×331×231、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開)質量(kg)約27.9、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)約19容量45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)出力1×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大30A; 5ポート合計3000W(瞬間最大6000W)、2×USB-A出力:Quick Charge 3.0,5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A 各ポート最大18W、2×USB-C出力:5V=3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A 各ポート最大100W、4×AC出力:100V~50Hz/60Hz,最大20A、シガーソケット出力:12V=10A,最大10A最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200温度(℃)充電:0~45、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)0~45入力AC入力:100V~50Hz/60Hz,最大15A電池リン酸鉄リチウムイオン電池、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)リン酸鉄リチウムイオン電池交換効率(Jackery SolarSaga 200)25%開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5%動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 200)‐20~65、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)‐10~45収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68ポート2xDC拡張ポート:(Jackery Battery Pack 2000 Plus)32.2V-50.4V=97A,電流制限97A、AC拡張ポート:100V~50Hz/60Hz,最大30A、DC拡張ポート:32.2V-50.4V=97A,電流制限97A短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5%動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5%入力ポート【DC】11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポ一 卜電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポ一 卜電流制限24A,合計1400W、(Jackery Battery Pack 2000 Plus)11-17.5V(動作電圧)=8A,2ポート電流制限8A; 17.5-60V(動作電圧)=12A,2ポート電流制限24A,合計1400W
Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40Air Jackery(ジャクリ)Jackery ポータブル電源用ソーラーパネル Solar Saga 40AirJackery(ジャクリ)
16,273税込17,900
1台
4日以内出荷
アウトドアや防災用途に最適な超軽量・高効率ソーラーパネル。わずか0.9kgの超軽量設計で、世界最軽量の四つ折りタイプ40Wソーラーパネルとして注目されています。折りたたみ時のサイズは13インチのMacBook相当で、収納や持ち運びが非常に簡単。独自の4つ折り構造により、展開時の折り目もフラットで使いやすさが向上しています。最大の魅力は、業界トップクラスの25%の高変換効率を誇るTOPCONテクノロジー採用の両面発電パネル。晴天時はもちろん、曇りや夕方でも効率的に発電でき、Jackeryのポータブル電源全シリーズに対応しています。充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子も搭載しており、スマホやタブレットなどを直接充電可能。ポータブル電源がなくても使える点も便利です。IP68準拠の防水設計により、雨天や厳しい環境下でも安心して使用可能。4,000回の折りたたみ耐性テストをクリアし、耐久性にも優れています。災害時の備えや、荷物を減らしたいミニマルな旅にもぴったりの一台です。
セット内容Jackery SolarSaga 40 Air×1、多機能充電ケーブル(1.8m)×1、Jackery SolarSaga 40 Air 取扱説明書×1、DC8020-USB-Cケーブル(17cm)×1、収納ポーチ×1、カラビナ×2、アダプターDC8020 - DC7909×1質量(kg)0.9+0.2保証期間3年間交換効率0.25開放電圧(V)STC:26±5%;BNPI:26±5%サイズ(mm)(収納時)232×339×20、(展開時)962×339×2.5防水保護等級IP68作動温度(℃)-20~65短絡電流(A)STC:2.1±5%;BNPI:2.3±5%ピーク電力STC(STC-標準試験条件1000W/m2, 25℃, AM 1.5):42W±5%;BNPI(BNPI-両面公称照度 前面1000W/m2,背面135W/m2, 25℃, AM 1.5):47W±5%動作電圧(V)STC:22.5±5%;BNPI:22.5±5%動作電流(A)STC:1.9±5%;BNPI:2.12±5%出力ポートUSB-A:5V=2.4A、USB-C:5V=3A
車載シガーソケット充電ケーブル Jackery(ジャクリ)車載シガーソケット充電ケーブルJackery(ジャクリ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
Jackeryポータブル電源を車のシガーソケットで充電できるケーブルです。PVC難燃性素材を採用し、長期間使用しても熱くなりません。最大電圧12V、最大電流10Aとなっており、JackeryのPlus、Proの全シリーズと1500に対応しています。
トラスコ品番667-5884最大電流(A)10最大電圧(V)12
Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ)Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セットJackery(ジャクリ)
880,909税込969,000
1セット
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源5000Plusと200Wソーラーパネル2枚をセットしたSolar Generatorセット。Jackeryポータブル電源「5000 Plus」は5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。Jackery SolarSaga 200は、最大200Wで電気を作り出すことができるポータブルタイプのソーラーパネルです。200Wパネル×6枚で充電する場合は、わずか5.5時間でフル充電が可能。
セット内容Jackeryポータブル電源5000Plus+Solar Saga200×2、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1寸法(mm)【ポータブル電源】420×390×635【ソーラーパネル収納時】600×597×40【ソーラーパネル展開時】2279×597×25質量(kg)【ポータブル電源】60【ソーラーパネル】6.5kg(±0.3)出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W(ポータブル電源)、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W(ポータブル電源)、5V=2.4A(ソーラーパネル)、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W(ポータブル電源)、5V=3A(ソーラーパネル)、【シガーソケット】12V=10AMax(ポータブル電源)温度(℃)【充電】0~45(ポータブル電源)定格出力(W)6000(瞬間最大12000(ポータブル電源)定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)(ポータブル電源)入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A(ポータブル電源)、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増(ポータブル電源)保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25(ポータブル電源)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(ポータブル電源)充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源)交換効率25%(ソーラーパネル)充放電回数4,000回(ポータブル電源)開放電圧(V)22±5%動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000W(ポ-タブル電源)、-20~65(ソ-ラ-パネル)防水性IP68(ソーラーパネル)ポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A(ポータブル電源)短絡電流(A)12.5±5%ピーク電力200W±5%動作電圧(V)18±5%動作電流(A)11.5±5%