カテゴリ
- 電動工具(18)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- SK11(3)
- アックスブレーン(2)
- ANEX(2)
- ベッセル(2)
- マキタ(2)
- E-Value(1)
- ユキワ精工(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- スバル(1)
- RS PRO(1)
- IDEAL JACOBS(1)
エコロジープロダクト
「jacobs」の検索結果

ハンマードリル用キーレスチャック
アックスブレーン(14件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
ドリルチャック(キー付タイプ)
ベッセル(15件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。用途エアー・電動ドライバー用
ドリルチャック インパクト用 キー付
(3件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
インパクト対応ラバードリルチャック
ANEX(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1セット当日出荷先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
キーレスドリルチャック
アックスブレーン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷クッショングリップ、キーレスチャック。 軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。寸法(mm)48×107質量(g)220
ドリルチャック インパクト用 キーレス
(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。用途ドリルでの穴あけに。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35色(本体)黒適応充電ドリル・インパクトドライバー販売区分業務用
キーレスドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
BuildTak定着シート
IDEAL JACOBS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
カラーキーレスチャック
E-Value(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷キーレスタイプでドリル等のキリ先を簡単脱着。 14mm六角ツバ付強力軸を採用。用途充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー用。 丸軸タイプのドリルを取付け、穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35軸の形状六角軸取付可能寸法(mm)1.0~10
ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
ドリルチャックセット品(小)
マキタ(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
コングチャック
ANEX¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
ハンマードリル用ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
RS PRO エアドリル
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm