カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
モニターサイズ
  • 7.8(1)
  • 7.84(1)
解像度
  • 1280×400(2)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • グレア(1)
  • ノングレア(1)
アスペクト比
  • 5:16
  • 3:2(7)
  • 16:9(192)
  • 16:10(12)
  • 21:9(3)
  • 32:9(1)
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(2)
HDMI・USB
コントラスト比
  • 900:1(1)
900:1
ブランド
  • JAPANNEXT(2)
JAPANNEXT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「japannext」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTモバイル7.84型/400×1280/HDMI×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 5V2A付属品マニュアル、保証書、miniHDMI to HDMIケーブル、Type-Cケーブル、スタンド適合HDR10:NO質量(kg)約0.17(スタンド設置時約0.21サイズ7.84型出力イヤホン:NO使用温度(℃)-20~70表面処理非光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高243x幅101x奥行78コントラスト比900:1表示色1677万色 sRGB95% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:35ms入力端子HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:160°V:160°スピーカーNOモードブルーライト軽減:NO色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85アスペクト比5:16パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)450
タッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
7.8インチのIPSタッチパネルを搭載したモバイルモニターです。解像度400×1280の縦型小型ディスプレイで、優れた携帯性を備えており、専用スタンドを使用することでデスク上でも場所を取らずに設置が可能です。PCと接続して、チャットアプリなど縦表示に適したアプリケーションを常時表示させる用途に最適です。また、スタンドは横向きでも使用できるため、動画視聴など横長コンテンツを表示したい場合には横画面での使用も可能です。Windows 11でのみ動作確認済み。(Apple MacOSではご使用になれません)シンプルな小型ディスプレイは店舗などの商業施設での電子POPとしても活用いただけます。1. コンテンツ再生の為のプレーヤー機能は内蔵しておりません。2. スピーカーは内蔵しておりません。5点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。1. タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。2. タッチ機能は3画面以上の複数ディスプレイ環境では正しく動作しない場合があります。使用する場合はディスプレイ設定でタッチ入力の割り当てを確認してください。縦でも横でも使用できる小型スタンドを同梱、デスク上でも場所を取らず固定して使用が可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【HDCP】1.4 (miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES付属品マニュアル,保証書,USB-Cケーブル,miniHDMI to HDMI ケーブル,USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)0.2サイズ7.8使用温度範囲(℃)10~60消費電力(W)最大5、通常3出力【イヤホン】NO表面処理光沢使用湿度範囲10%~15%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド付)240×101×78、スタンド幅101、(スタンド無し)211×74×15出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/2A液晶パネル【サイズ】7.8インチ【バックライト】E-LED画素ピッチ約0.149mm輝度400cd/m2表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 72%解像度400×1280応答速度Typ:30ms入力端子USB-C x 1、miniHDMI x 1視野角(左右:上下)H:160ºV:160ºスピーカーNOモード【ブルーライト軽減モード】NOインターフェイスminiHDMI:1.4 (400×1280) @60Hz、USB-C:400×1280@60Hzコントラスト900:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比5:16パネルIPS(TFT)VESA対応NOフリッカーフリーNOHDR対応【HDR10】NO