曜日別特売

タッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

タッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXTタッチパネル液晶ディスプレイ 7.8型/400×1280/miniHDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

7.8インチのIPSタッチパネルを搭載したモバイルモニターです。解像度400×1280の縦型小型ディスプレイで、優れた携帯性を備えており、専用スタンドを使用することでデスク上でも場所を取らずに設置が可能です。
PCと接続して、チャットアプリなど縦表示に適したアプリケーションを常時表示させる用途に最適です。また、スタンドは横向きでも使用できるため、動画視聴など横長コンテンツを表示したい場合には横画面での使用も可能です。
Windows 11でのみ動作確認済み。(Apple MacOSではご使用になれません)
シンプルな小型ディスプレイは店舗などの商業施設での電子POPとしても活用いただけます。
1. コンテンツ再生の為のプレーヤー機能は内蔵しておりません。
2. スピーカーは内蔵しておりません。
5点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。
1. タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。
2. タッチ機能は3画面以上の複数ディスプレイ環境では正しく動作しない場合があります。使用する場合はディスプレイ設定でタッチ入力の割り当てを確認してください。
縦でも横でも使用できる小型スタンドを同梱、デスク上でも場所を取らず固定して使用が可能です。
入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つとminiHDMIを1つ装備します。
miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。
本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様
【HDCP】1.4(miniHDMI/USB-C)【PIP/PBP】NO【プラグアンドプレイ】YES
付属品
マニュアル、保証書、USB-Cケーブル、miniHDMItoHDMIケーブル、USB-AtoUSB-Cケーブル
質量(kg)
0.2
サイズ
7.8
使用温度範囲(℃)
10~60
消費電力(W)
最大5、通常3
出力
【イヤホン】NO
表面処理
光沢
使用湿度範囲
10%~15%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(スタンド付)240×101×78、スタンド幅101、(スタンド無し)211×74×15
出力範囲
【AC】AC 100-240V 50/60 Hz to DC 5V/2A
コントラスト比
900:1
液晶パネル
【サイズ】7.8インチ【バックライト】E-LED
画素ピッチ
約0.149mm
輝度
400cd/m2
表示色
1677万色/sRGB%/DCI-P372%
解像度
400×1280
応答速度
Typ:30ms
入力端子
USB-Cx1、miniHDMIx1
視野角(左右:上下)
H:160°V:160°
スピーカー
NO
モード
【ブルーライト軽減モード】NO
インターフェイス
miniHDMI:1.4(400×1280)@60Hz、USB-C:400×1280@60Hz
コントラスト
900:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
5:16
パネル
IPS(TFT)
パネル駆動方式
IPS(TFT)
VESA対応
NO
フリッカーフリー
NO
HDR対応
【HDR10】NO
内容量
1台
注意
※商品のデザイン、仕様、外観は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※記載されている情報が現物と異なっている場合には、現物を優先いたします。
※モニター機器の長時間連続使用は、機器の寿命を縮め、故障につながる恐れがあります。連続使用は10時間程度までとし、その後は必ず電源OFFやスタンバイ状態にて最低1時間程度はクールダウンを取ることを推奨しております。但し、24時間連続使用可能な製品を除きます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068067JN-MD-IPST784
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする