カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jas smc」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800
紅中¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷耐水性のある合板です。用途コンクリートの型枠使用時に。トラスコ品番449-6841材質南洋木 ラワン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)12質量(kg)9.8
コンパクトスピードコントローラ(エルボタイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から3日以内出荷従来タイプに比べてコンパクトです。低流量域で微調整がしやすい。チューブはプッシュワン接続です。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。無電解ニッケルめっき処理を施しています。Rねじ部にシール加工。形状エルボタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気最高温度範囲(℃)+5~+60
コンクリート型枠用合板
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷耐水性に優れた合板です。用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
スピードコントローラメーターアウト
PISCO(ピスコ)(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続
スピードコントローラー メーターアウト
(29件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS5YJA5-41-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:41型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応品:(-) なし
SS5YJA7-41-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:41型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷仕様CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc
SS5YJA7-40-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:40型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷仕様CE対応品:(-) なしねじの種類(-) Rc連数3
SS3YJA3_41_BASE - ベース配管形/マニホールド:横配管
SMC¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷仕様CE対応:(-) なし連数9バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側
SS5YJA7-21-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:21型(5ポート・直接配管形用)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応品:(-) なし連数12
SS5YJA5-42-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:42型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷仕様A,Bポート管接続口径:(N7) o1/4ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応品:(-) なし連数6
SS5YJA3-41-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:41型(5ポート・ベース配管形用)
SMC¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷仕様A,Bポート管接続口径:(N3) o5/32ワンタッチ管継手、P,Rポートねじの種類:(T) NPTF、CE対応品:(-) なし連数3バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
SS5YJA3-31-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:31型(4ポート・ベース配管形用)
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷仕様CE対応品:(-) なし連数2バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側