カテゴリ
- 機構部品(1)
- Oリング(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 99.4(1)
外径(Φmm)
- 105.6
- 10.5(1)
- 10.6(2)
- 11.5(1)
- 11.6(2)
- 12.5(1)
- 12.6(2)
- 100.6(1)
- 101(1)
- 103.5(1)
- 108.5(1)
- 110.6(1)
- 111(1)
- 113(1)
- 113.5(1)
- 115.5(1)
- 115.6(1)
- 116(1)
- 118.5(1)
- 120.6(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- NOK(1)
「jaso」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201