カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
    • 自動車用接着剤(1)
  • トラック用品・パーツ(172)
    • マーカーランプ(29)
    • ホーン・サウンドパーツ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
    • 2液タイプ(1)
  • 電気材料(153)
    • ケーブルクランプ(5)
  • 制御機器(921)
    • タクタイルスイッチ(2)
  • 機構部品(597)
    • パイプラックシステムパーツ(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,294)
    • フローティングジョイント・ロッドエンド(12)
  • カー用品(175)
    • 車内クッション(3)
  • 配管・水廻り設備部材(60)
    • グローブバルブ(4)
  • 作業服(854)
  • バイク純正部品(774)
  • 自動車純正部品(766)
  • オフィス家具(746)
  • バイク部品(588)
  • 物流用品(494)
  • 船舶用品・漁業資材(245)
  • パソコン/周辺機器(190)
  • 家電(178)
  • 自動車補修部品(158)
  • 切削工具(141)
  • 事務用品(141)
  • メカニカル部品(134)
  • 作業工具(117)
  • 建材・エクステリア(76)
  • 建築金物(74)
  • 空調・電設資材(67)
  • 店舗什器・備品(59)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 測定用品(55)
  • トラック輸送・安全用品(50)
  • 研磨材(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
  • 学童・教育用品(42)
  • 溶接用品(40)
  • 電動工具(39)
  • 農業機械(38)
  • トラック純正部品(37)
  • 卓上消耗品(34)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 厨房用品(31)
  • 医療(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 保管用品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 安全用品(24)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 防犯用品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 照明(19)
  • 自転車部品(19)
  • 住設機器(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 安全標識(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 安全保護具(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 介護用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 日用品(7)
  • テープ(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「jb」の検索結果

10,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター DGC-JB ナカバヤシエアダスター DGC-JBナカバヤシ(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で液漏れしない。フロンラベルS、地球温暖化フロンゼロ信頼の日本製です。安全安心の2ピース缶採用。逆さで吹ける、ノンフロンエアダスターです。
用途精密機器のホコリ飛ばしに。工具・機械類のメンテナンスに。仕様逆さ噴射可付属品チューブトラスコ品番385-7464容量(mL)350タイププッシュ式主成分DME(可燃性)、CO2
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色 JB(日本ボデーパーツ工業)JB LEDクリスタルEマーカー 黄色JB(日本ボデーパーツ工業)
999税込1,099
1個
当日出荷
省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
パイプスタンドS JBー202 スペーシアパイプスタンドS JBー202スペーシア(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
フローティングジョイントJBシリーズ (JB~) SMCフローティングジョイントJBシリーズ (JB~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
・複動体シリンダの「心ずれ」や「平行度の精度不足」を吸収し、 軸心合せが不要となります。 ・薄形シリンダ専用タイプ
タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷から6日以内出荷
はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
テーブル昇降機JB-812 スペーシアテーブル昇降機JB-812スペーシア(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
JB クール&ヒートクッション JB(日本ボデーパーツ工業)JB クール&ヒートクッションJB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応
用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
JB輝ら アクリルマーカーレンズ JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズJB(日本ボデーパーツ工業)
299税込329
1個
当日出荷
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大型開口部により響きの大音量を実現! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 力強く響き渡る重低音 クラスを超えた重低音! 車検対応
用途24V用ホーン仕様低音周波数(Hz)480±20(High) 400±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×95×85最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)115(2M距離)
Jスプリング JBシリーズ JB-247 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-247東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.84自由長(mm)35.9初張力(N)3総巻数(巻)19.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)21使用長さ(mm)57
JBホーン 24V JB(日本ボデーパーツ工業)JBホーン 24VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応
用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JB型 中荷重用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車W荷重種別中荷重
Jスプリング JBシリーズ JB-248 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-248東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.6自由長(mm)43.9初張力(N)3総巻数(巻)27.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)21使用長さ(mm)73.4
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,990税込2,189
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
Jスプリング JBシリーズ JB-7 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-7東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)8.5初張力(N)0.06総巻数(巻)19.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)20.6
JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ135オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
Jスプリング JBシリーズ JB-25 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-25東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.01自由長(mm)17初張力(N)0.04総巻数(巻)57.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.64使用長さ(mm)72.8
Jスプリング JBシリーズ JB-225 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-225東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)67初張力(N)2.5総巻数(巻)57.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)118.7
Jスプリング JBシリーズ JB-34 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-34東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05自由長(mm)16初張力(N)0.12総巻数(巻)40.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用長さ(mm)45.3
Jスプリング JBシリーズ JB-258 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-258東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)43.5初張力(N)1.53総巻数(巻)27.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)89.2
Jスプリング JBシリーズ JB-265 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-265東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.2自由長(mm)76.1初張力(N)2.4総巻数(巻)57.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)18.6使用長さ(mm)156.2
Jスプリング JBシリーズ JB-126 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-126東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.87自由長(mm)17.7初張力(N)1.3総巻数(巻)14.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.8使用長さ(mm)25.3
Jスプリング JBシリーズ JB-237 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-237東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.32自由長(mm)32.7初張力(N)1.18総巻数(巻)19.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.8使用荷重(N)10.8使用長さ(mm)62.6
JB-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)JB-DDスイベルジョイントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質スチール仕様クランクスイベル形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR接続ねじ種類Rc
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
Jスプリング JBシリーズ JB-77 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-77東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.09自由長(mm)14初張力(N)0.15総巻数(巻)19.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用長さ(mm)33.9
Jスプリング JBシリーズ JB-325 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-325東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(2個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.22自由長(mm)126.2初張力(N)4.7総巻数(巻)57.5外径(mm)16入数(個)2線径(mm)1.6使用荷重(N)43使用長さ(mm)300.8
Jスプリング JBシリーズ JB-256 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-256東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.5自由長(mm)32.5初張力(N)1.53総巻数(巻)14.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)56.2
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
359税込395特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
Jスプリング JBシリーズ JB-50 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-50東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
3日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.01自由長(mm)20初張力(N)0.05総巻数(巻)57.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)82
Jスプリング JBシリーズ JB-55 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-55東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
3日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)20初張力(N)0.08総巻数(巻)51.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.18使用長さ(mm)76.6
インサートナットJBー406 スペーシアインサートナットJBー406スペーシア(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。
用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
インサートノズルJB型 ナベヤインサートノズルJB型ナベヤ
3,890税込4,279
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球 JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!
用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
棚受け金具JB-701 スペーシア棚受け金具JB-701スペーシア
569税込626
1本
当日出荷
仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
...