カテゴリ

  • オフィス家具(37)
  • 自動車純正部品(23)
  • 自動車補修部品(14)
  • 制御機器(9)
  • カー用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-09」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスタースパナ17/19JBー009 スペーシアキャスタースパナ17/19JBー009スペーシア(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
摘要17mm、19mm質量(g)107.4トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)
シュレッダー JB-09CDM フェローズシュレッダー JB-09CDMフェローズ
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ご自宅やオフィスに、デスク下に収まるタテ型スリム&コンパクトボディ。DMや請求書・名簿など、そのまま捨てることができない書類を判読困難なサイズにカットします。
本体質量(kg)7連続使用時間(分)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×420×390ダストボックス容量(L)16定格細断枚数(50Hz/60Hz)6投入口幅(mm)220最大細断枚数8収納枚数(枚)ダストボックス:約300細断形状マイクロカットグリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物CD/DVD、カード(金属を除く)、ホッチキスカットサイズ(mm)2×15最大投入幅225mm/A4
Jスプリング JBシリーズ JB-9 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-9東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.03自由長(mm)12.5初張力(N)0.06総巻数(巻)40.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)37.4
鉄ソフトバインド線 JAPPY鉄ソフトバインド線JAPPY(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
RESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブ コラントッテRESNOマグネリカバリーウェアショートスリーブコラントッテ
9,000税込9,900
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
磁気のちからを着る 一日の終わりに着て眠るだけ。睡眠時に血行を促進し、コリを改善。 肩甲骨の内側にフェライト永久磁石180ミリテスラ×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。 磁力のちからで主に僧帽筋などに働きかけ、首から背骨にかけて柔軟性・快適性を促進。 コリを改善しながら、快適な睡眠をサポートします。 コラントッテのロゴをかたどった凸凹の特殊生地・Switch-Tex(TM)(スイッチテックス)は、前作から肌に触れる部分が最大60%アップ。 体の動きにともなって皮膚と擦れることで、心地良いリラックスタイムへと導きます。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く杢グレー混率(%)(シャツ本体)ポリエステル96、ポリウレタン4、(リブ)ポリエステル94、ポリウレタン6医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AGBZX00004000使用磁石フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をN極S極交互配列医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
セーフティライトカーテン F3SJ-B omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-Bomron(オムロン)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能インターロック機能、補助出力機能を標準装備
付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体
フィルタ フューエル 15420-09JB0 スズキフィルタ フューエル 15420-09JB0スズキ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
Oリング 15424-09JB0 スズキOリング 15424-09JB0スズキ
212税込233
1個
5日以内出荷
カウリング シリンダアツパ 17121-09JB0 スズキカウリング シリンダアツパ 17121-09JB0スズキ
752税込827
1個
5日以内出荷
スーパージャンボバーナー ジャンボ MG-9JB型 TKGスーパージャンボバーナー ジャンボ MG-9JB型TKG
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ(mm)230外径(Φmm)365
ポンプアッシ,フューエル 15100-09JB2 スズキポンプアッシ,フューエル 15100-09JB2スズキ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
パッドCOMP.(JB)  45105-MM9-782 ホンダパッドCOMP.(JB) 45105-MM9-782ホンダ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ジムニー(JB23W 9型・10型) 対応 スモーク クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ジムニー(JB23W 9型・10型) 対応 スモーククリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ジムニー(JB23W 9型・10型) 対応 クリアー クリスタルアイ流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー ジムニー(JB23W 9型・10型) 対応 クリアークリスタルアイ
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
クリスタルアイスズキ車用(適合表要確認)クリスタルLEDサイドマーカー流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セットハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン高輝度SMD型LED10発仕様カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク【適合車種】要適合表確認 (適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ理化工業
9,998税込10,998
1本
当日出荷
棒状の測温部(先端部)握りやすいディンプル加工グリップ
仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(66件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
液晶保護フィルム Panasonic CN-FZ886ZA スズキ ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic CN-FZ886ZA スズキ ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic CN-FZ886ZA スズキ ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 ( 8 インチ )取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Panasonic CN-FZ886ZA スズキ ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Panasonic CN-FZ886ZA スズキ ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic CN-FZ886ZA スズキ ジムニー JB64 ジムニーシエラ JB74 ( 8 インチ )取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
アステロ インダクションモーター 住友重機械工業アステロ インダクションモーター住友重機械工業(4件のレビュー)
24,300税込26,730
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
フューズ (80A) (H1) MAZDA(マツダ)フューズ (80A) (H1)MAZDA(マツダ)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
フューズ (30A) (T0) MAZDA(マツダ)フューズ (30A) (T0)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
フューズ (40A) (H1) MAZDA(マツダ)フューズ (40A) (H1)MAZDA(マツダ)(15件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
フューズ (60A) (W2) MAZDA(マツダ)フューズ (60A) (W2)MAZDA(マツダ)(12件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(標準タイプ)オーム電機[配線パーツ]
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)DIXCEL(ディクセル)(16件のレビュー)
8,000税込8,800
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
同時交換で”新車並み”の効きが復活
用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚
コーヒーメーカー用 交換浄水フィルター 象印マホービンコーヒーメーカー用 交換浄水フィルター象印マホービン(4件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)エアコンフィルター ゼオライトWプラスMICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
ブレーキローター(KDタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキローター(KDタイプ)DIXCEL(ディクセル)(3件のレビュー)
5,920税込6,512
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキパッドが馴染みやすい表面研摩加工!
用途ローター研摩よりお財布に優しい!新品交換でリフレッシュ!仕様部分防錆処理済み
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
フューズ (20A) (W4) MAZDA(マツダ)フューズ (20A) (W4)MAZDA(マツダ)(5件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
フューズ (15A) (KA) MAZDA(マツダ)フューズ (15A) (KA)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から翌々日出荷