カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)

「jb-113」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆付ステンレス製万能サドル JAPPY被覆付ステンレス製万能サドルJAPPY
7,198税込7,918特価
1パック(25個)
当日出荷から8日以内出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ・防水プリカ用仕様特殊ビニルカバー付き
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用矢崎化工(19件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
ステンレス製万能サドル JAPPYステンレス製万能サドルJAPPY(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(25個)
翌日出荷
予め両耳を折り曲げた形状 丈夫で曲げやすく、ビニルカバー付きは配線を傷つけません ステンレスはSUS304
用途パイプ用
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
チョークワイヤー ALCANhandsチョークワイヤーALCANhands(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
スロットルワイヤー ALCANhandsスロットルワイヤーALCANhands(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
クラッチワイヤー JB113 ALCANhandsクラッチワイヤー JB113ALCANhands
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
チョークワイヤー JB113 ALCANhandsチョークワイヤー JB113ALCANhands
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷