カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jb-202」の検索結果

パイプスタンドS JBー202
スペーシア(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプを立てる時にスタンドとして使用します。トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
Jスプリング JBシリーズ JB-202
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)27初張力(N)0.46総巻数(巻)19.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)59.3
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
両頭グラインダー砥石(WA)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
インサートノズルJB型
ナベヤ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
作務衣 男女兼用 作業着 和服 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷格式や落ち着きを求められる和の空間にぴったりな、上品な印象の作務衣パンツです。ウエストは総ゴム仕様で、長時間の着用でも快適なフィット感が続きます。両脇にはスラッシュポケット付きで、実用性にも優れています。前ファスナー仕様で、着脱がスムーズに行えます。同素材の作務衣上衣(品番:JT2011)と合わせて、統一感のあるコーディネートが可能です。和食店や料亭、旅館、和風カフェなど、格式を重んじる飲食サービスシーンにおすすめです。用途飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、総ゴム、両脇ポケット色スミクロ混率(%)ポリエステル80・綿20生地ドビー・ストライプ性別男女兼用
ISO規格ばね TJB
東京発条製作所¥579~税込¥637~1個4日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-25
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)240ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-203
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)29.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)203
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB20
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)
SMC¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応











![[2202]自動調心玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64807086-210511-02.jpg)