カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)

「jb-203」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jスプリング JBシリーズ JB-203 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-203

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.1自由長(mm)32初張力(N)0.46総巻数(巻)27.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)77
  • 挟み込み式パイプスタンド スペーシア

    挟み込み式パイプスタンド

    スペーシア(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
    用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
  • 丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所

    丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
  • インサートノズルJB型 ナベヤ

    インサートノズルJB型

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切削液をあてることができます。
    材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • エイジングアートカラー : 20kg ターナー色彩

    エイジングアートカラー : 20kg

    ターナー色彩
    53,980税込59,378
    1缶(20kg)
    翌日出荷
    エイジングアートカラー低臭タイプ。テーマパークや内外装のエイジング塗装に最適です。 テーマパークや遊園地の特殊塗装において、岩や木部の古色を表現する「エイジング塗装」が通常的に行われており、巨大な物件も多々あります。この「エイジング塗装」向けの塗料を現場に提供しており、東京、大阪の巨大テーマパークの施工においても定番塗料として指定されております。エイジングアートカラーは、テーマパークはもとより、内外装、壁面などの特殊塗装ニーズに最適です。
    用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画成分合成樹脂(アクリル)・顔料・水規格(社)日本塗料工業会登録:T02027容量(kg)20主な用途テーマパークや商空間の室内外装飾・壁画塗布面積(m2/kg)7~8(1回塗り)乾燥時間(時間)(重ね塗り)1以上/(完全乾燥)24使用場所室内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F★★★★認定商品乾燥時間完全乾燥1日
  • 小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E シールド

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • ISO規格ばね TJB 東京発条製作所

    ISO規格ばね TJB

    東京発条製作所
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
  • (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(左ねじ用)(ISO)

    エスコ
    835税込919
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。左ねじ用。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • [2203]自動調心玉軸受 エスコ

    [2203]自動調心玉軸受

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)17寸法D(mm)40寸法B(mm)16軌道輪形状自動調心玉軸受
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2 SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ JB2

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-38 東京発条製作所

    強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-38

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
    黄色ばね定数(N/mm)157.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)38
  • 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-32 東京発条製作所

    強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-32

    東京発条製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
    黄色ばね定数(N/mm)187.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)32
  • CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJB20) SMC

    CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CUJB20)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-305 東京発条製作所

    強力ばね ISO規格ばね TJB TJB20-305

    東京発条製作所
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    ・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
    黄色ばね定数(N/mm)19.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)10穴径DH(Φmm)20自由長Lo(mm)305
  • 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)

    小径タイプ近接センサ E2E 非シールド

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)

    SMC
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油磁石内蔵有無
  • フリーマウントシリンダ  CDUJB20 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUJB20

    SMC
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 10-CDU SMC

    10-CDU

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMC

    CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • 10 Series(10-CDU) SMC

    10 Series(10-CDU)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20) SMC

    CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB20)

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMC

    CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
  • 11 Series(11-CDU) SMC

    11 Series(11-CDU)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB20 SMC

    ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ CDUJB20

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし) SMC

    CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
  • 25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-CUJ - ミニフリーマウントシリンダ/二次電池対応シリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有) SMC

    CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応