カテゴリ
- 自動車補修部品(32)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- バイク部品(10)
- 機構部品(6)
- 自動車純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 電気材料(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマヒロ(8)
- TRUSCO(5)
- スペーシア(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ミヤコ自動車(3)
- GMB(3)
- ALCANhands(3)
- 丸一ゴム工業(3)
- ニッサン(3)
- スマートバリュー(3)
- EXCEL(エクセル)(2)
- KTC(2)
- NTB(2)
- SUN(2)
- DIXCEL(ディクセル)(2)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(2)
- エレコム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jb-4」の検索結果

イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥63~税込¥69~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋(シール付)
スマートバリュー(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(100枚)当日出荷シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(200個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥719税込¥7911パック(22本)当日出荷外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(200本)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(300個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチコネクタ
JAPPY(13件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(40個)当日出荷定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(26本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
自動車用ボディーカバー
アラデン(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から4日以内出荷着脱カンタン・軽量でかさばらない。風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!。着脱に大変便利なアシストゴム付材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング)主な適合車種セダン車適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー
再生カードケース硬質透明枠
スマートバリュー(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷透明フレームタイプの硬質カードケース!仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明グリーン購入法適合
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
キー付ドリルチャック
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
インナーゴムキャップJBー402
スペーシア(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷パイプ端部に取付けるインナーゴムキャップです。用途パイプ端部に取付けるアジャスター仕様パイプ端部取付け用トラスコ品番108-0931材質ゴム質量(g)16
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(200個)当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
インサートナットΦ24M12 JB-406M12
スペーシア(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
インサートナットJBー406
スペーシア(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷パイプ端部に取付けるインサートナットです。 M16用です。用途パイプ端部に取付けるインサートナットトラスコ品番108-2186材質スチール(三価クロメート処理)サイズM16質量(g)74径(Φmm)24
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200個)当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
プレートコネクタフラットインナー
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥155税込¥1711個当日出荷フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
JBハイパワーHIDバルブ 激光 D2R/D2S共用 車検対応品 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハイパワーで明るさ20%UP! 衝撃や揺れにも強い耐震バルブ設計! 透過率に優れたUVガラス仕様!用途D2R/D2S共用 HIDバルブ仕様純正交換タイプ(車検対応品)規格D2R/D2S共用電圧(V)DC12/24共用
クラッチワイヤー
ALCANhands(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
ドンキーカート 平台車型915×615
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台9日以内出荷大きな荷物の運び出しに最適です。車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)615材質(車輪・金具)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!