カテゴリ
- 機構部品(16)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jb-404l」の検索結果

イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(57件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 アジャスターボルト セット
矢崎化工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ28イレクターパイプ用
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
¥899税込¥9891個当日出荷パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。付属品インサートナット材質スチール/三価クロメート処理ストローク(mm)50質量(g)352ねじ径M16ベース径(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 アジャスター
矢崎化工(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は20mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック・鉄質量(g)32耐荷重(kg)50表面処理三価クロメート
大型アジャスターゴム足JBー407W 白
スペーシア¥899税込¥9891個当日出荷パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
樹脂レールL型JBー602 長さ:2M
スペーシア¥999税込¥1,0991個6日以内出荷部品受け用、部品ガイド用の樹脂レールです。用途部品受け用、部品ガイド用の樹脂レール仕様PJ709あるいはPJ710を取り付けてパイプと接続するトラスコ品番108-2165材質PVC樹脂長さ(mm)2000色グレー質量(g)310
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー外径(Φmm)27.5
イレクター Φ28 メタルジョイント
矢崎化工(40件のレビュー)¥428~税込¥471~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
クイックアクションチューブカッタ 151-J
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ノブのワンプッシュで早いサイズ調整(クイックアクション)ができます。用途被覆銅管用仕様クイックアクション機構適合替刃:E-3495トラスコ品番451-5030種別クイック・アクション・チューブカッタ幅(mm)34全長(mm)210質量(kg)0.39高さ(mm)45質量(g)390切断能力1/4~1 1/2インチ(6~38mm)鋼管最大肉厚(mm)4.2能力(mm)6~38能力(inch)1/4~1 1/2(外径)
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
標準パイプSPS3020
スペーシア(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24