15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05 自由長(mm)10 初張力(N)0.05 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3.5 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.78 使用長さ(mm)26.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷


Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC CADデータあり
1個
特価
88 税込97
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1袋(100個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70 給油無給油 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.41MB) オートスイッチ有無オートスイッチ無
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー 適合4t車・大型車クラス サイズ2HS・2L共通 適合ハンドル径(Φmm)450~460
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用! 究極の立体感と光沢!ダブルステッチ仕様!
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー 適合4t車・大型車クラス サイズ2HS・2L共通 適合ハンドル径(Φmm)450~460
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
349,800 税込384,780
45日以内出荷

1台
339,800 税込373,780
45日以内出荷

1台
349,800 税込384,780
45日以内出荷

1台
339,800 税込373,780
45日以内出荷

1台
359,800 税込395,780
45日以内出荷