カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-w305bj」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷から10日以内出荷
防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン防水型中継コネクターコードクランプ型ユーボン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ