カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「jb-wlq220bj-c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候オーム電機[配線パーツ]
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機防水中継ボックス 耐油・耐候オーム電機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様。
保護等級IP67仕様大型・多目的・フタ蝶番ワンタッチ開閉仕様材質(本体)PBT(GF30%)耐環境性耐油性・耐候性