カテゴリ

  • バイク部品(52)
  • 自動車補修部品(20)
  • 機構部品(14)
  • 事務用品(14)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 制御機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「jb5」の検索結果

219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチワイヤー JB005 ALCANhandsクラッチワイヤー JB005ALCANhands
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
OPP袋(シールなし) スマートバリューOPP袋(シールなし)スマートバリュー(7件のレビュー)
549税込604
1パック(100枚)
当日出荷
シールなしのOPP袋。挿入口に段差を設けているため、作業の効率化を図れます。
仕様フタシールなし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
OPP袋(シール付) スマートバリューOPP袋(シール付)スマートバリュー(13件のレビュー)
569税込626
1パック(100枚)
当日出荷
シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類ポリ袋入数(枚)100
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(21本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
持ち手付きゴミ箱角型 スマートバリュー持ち手付きゴミ箱角型スマートバリュー(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
材質ポリプロピレン仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー形状角型出荷単位1グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
自動車用ボディーカバー アラデン自動車用ボディーカバーアラデン(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から4日以内出荷
着脱カンタン・軽量でかさばらない風飛び防止に!強風対策ベルト付(前後各1本) 左右のドア―ミラーに引掛けるだけ!着脱に大変便利なアシストゴム付
適合メーカートヨタ、日産、三菱、マツダ、ホンダ、スバル各メーカー材質ポリエステル100%(撥水カラーコーティング)主な適合車種セダン車
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
模造紙プルタイプ 無地 スマートバリュー模造紙プルタイプ 無地スマートバリュー(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚×5箱)
当日出荷から3日以内出荷
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様中厚紙、両面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュータイププル
再生カードケース硬質透明枠 スマートバリュー再生カードケース硬質透明枠スマートバリュー(1件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明フレームタイプの硬質カードケース!
グリーン購入法適合仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質PET厚さ(mm)0.35タイプハードフレーム色透明
ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOドリルねじモドトラス(板金用)TRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1パック(22本)
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005 スペーシアキャスタープレートA(81.5mmピッチ用)JBー005スペーシア(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
パイプにキャスターを取付けるためのキャスタープレートです。
用途キャスター取り付け用仕様キャスタープレートA-82-28トラスコ品番108-1619材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)109
ボールポイントレンチ BONDHUSボールポイントレンチBONDHUS(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
カードケース硬質 ジョインテックスカードケース硬質ジョインテックス
1,698税込1,868
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
ジョインテックスカードケース。
仕様JOINTEXオリジナル材質硬質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.4タイプハードフレーム色透明
イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント コーナー矢崎化工
219税込241
1個
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
自立バッグ TRUSCO自立バッグTRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌日出荷
FRPポール入りで自立が可能な収集用袋です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。分別回収袋および資源再利用袋。材質ポリプロピレン(PP)商品タイプ本体
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
4,400税込4,840
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
カラーイベント名札名刺 スマートバリューカラーイベント名札名刺スマートバリュー(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(50枚)ほか
当日出荷
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<名刺サイズ>上から出し入れ
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロンサイズ名刺・イベント種類吊り下げ名札径(Φmm)ひも:約2.5環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品ひも長(m)約1適合寸法(mm)中紙:縦56×横91
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
イレクター Φ32プラスチックジョイント 枠つなぎ用 矢崎化工イレクター Φ32プラスチックジョイント 枠つなぎ用矢崎化工(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質プラスチック
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
4,198税込4,618
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
持ち手付きゴミ箱丸型 スマートバリュー持ち手付きゴミ箱丸型スマートバリュー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいゴミ箱!持ち手付きで便利!
材質ポリプロピレン仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー形状丸型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)KITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ジャストボンド BiCジャストボンドBiC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-SSUS(エスユーエス)
254税込279
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
JB セルキャブブレーキ シンフォニアテクノロジーJB セルキャブブレーキシンフォニアテクノロジー
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
定格電圧 DC V24
マグネットフックミニ可動 スマートバリューマグネットフックミニ可動スマートバリュー
2,498税込2,748
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スベリ止め、傷付防止シート付のカラーマグネットフック!フック部分が可動するので使用しない時にたためます。
耐荷重(kg)約3仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス直径(Φmm)(フック)4.5寸法(縦×横)(mm)(マグネット部)約21×28環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品フック形状可動フックフックスイング外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)約80×45×31
ピンコネクタ SUS(エスユーエス)ピンコネクタSUS(エスユーエス)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
差込側のフレームをスムーズに回転させることができるパーツです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ボルト・ナット・ベアリング部)鉄、(固定部)ゴム・鉄質量(g)91
クロスコネクタS SUS(エスユーエス)クロスコネクタSSUS(エスユーエス)
330税込363
1個
当日出荷
用途フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)18
クリアケース横型マチ無 ジョインテックスクリアケース横型マチ無ジョインテックス
289税込318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
グリーン購入法適合仕様見出しなし、マチなし、JOINTEXオリジナル材質オレフィン収容数コピー用紙100枚
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
下敷き 塩ビ 白 ベロス下敷き 塩ビ 白ベロス
169税込186
1枚
当日出荷
規格B5判材質PVC寸法(mm)250×180×0.6サイズB5
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
クリアケース横型マチ付 ジョインテックスクリアケース横型マチ付ジョインテックス
419税込461
1枚
当日出荷から3日以内出荷
整理整とんや仕分けに一役買います。書類を項目ごとに分けたり、用途はいろいろ。中身の見える透明本体。
グリーン購入法適合仕様見出しなし、マチ付、JOINTEXオリジナル材質オレフィンマチ(mm)30収容数コピー用紙200枚
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチJB(日本ボデーパーツ工業)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)グリーン購入法適合
jb5特集