カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 照明(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

「jb50」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JB50リング50 アメリカン電機JB50リング50アメリカン電機
539税込593
1個
4日以内出荷
Jスプリング JBシリーズ JB-50 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-50東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.01自由長(mm)20初張力(N)0.05総巻数(巻)57.5外径(mm)3.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)0.78使用長さ(mm)82
USBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHS エレコムUSBケーブル B-A 環境配慮パッケージ RoHSエレコム(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480(最大)
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種別クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジヘックス(金属サイディング用) TRUSCOドリルネジヘックス(金属サイディング用)TRUSCO(5件のレビュー)
719税込791
1パック(21本)
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム材質(本体)鉄(SWCH18A)
ワンタッチコネクタ JAPPYワンタッチコネクタJAPPY(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50個)
当日出荷
定格32A/400V適合電線単線(銅)Φ0.65~2.0/IV7本より線0.08~2.5(3.5)mm2/より線0.08~4.0mm2
ドリルねじモドトラス(板金用) TRUSCOドリルねじモドトラス(板金用)TRUSCO(4件のレビュー)
719税込791
1パック(22本)
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿 ヤマヒロユニクロ ジャックポイント 皿ヤマヒロ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ゴムブッシング JAPPY絶縁ゴムブッシングJAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
4,400税込4,840
1箱(200本)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
カラーイベント名札名刺 スマートバリューカラーイベント名札名刺スマートバリュー(6件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(50枚)ほか
当日出荷
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<名刺サイズ>上から出し入れ
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロンサイズ名刺・イベント種類吊り下げ名札径(Φmm)ひも:約2.5環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品ひも長(m)約1適合寸法(mm)中紙:縦56×横91
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)KITZ(キッツ)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ジャストボンド BiCジャストボンドBiC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
ステンレス ジャックポイント 皿 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 皿ヤマヒロ
4,198税込4,618
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント皿頭部形状RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)ダブルコネクタN-SSUS(エスユーエス)
254税込279
1個
当日出荷
GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
JB500プラグ(オスのみ) 三立電器工業JB500プラグ(オスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
JB500ソケット(メスのみ) 三立電器工業JB500ソケット(メスのみ)三立電器工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500使用率(%)60
下敷き 塩ビ 白 ベロス下敷き 塩ビ 白ベロス
169税込186
1枚
当日出荷
規格B5判材質PVC寸法(mm)250×180×0.6サイズB5
スパホイール専用受け金具JBー504 スペーシアスパホイール専用受け金具JBー504スペーシア
429税込472
1個
当日出荷
スパホイールの専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具仕様パイプ装着用スチール製ブラケットトラスコ品番108-2103材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)145
下敷き 塩ビ 黒 ベロス下敷き 塩ビ 黒ベロス
169税込186
1枚
当日出荷
サイズB5
スパホイール専用受け金具 スペーシアスパホイール専用受け金具スペーシア
489税込538
1個
当日出荷
カラーイベント名札 スマートバリューカラーイベント名札スマートバリュー
2,098税込2,308
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
イベントなどで大活躍のカラータイプのイベント名札。<イベントサイズ>上から出し入れ
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質名札ケース:表(ポリプロピレン)裏(不織布)、ループひも:ナイロンサイズイベント種類吊り下げ名札径(Φmm)ひも:約2.5環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品ひも長(m)約1適合寸法(mm)中紙:縦98×横104
ステンレス製Bシリーズ UJB型 KITZ(キッツ)ステンレス製Bシリーズ UJB型KITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製汎用バルブです
材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製グローブバルブ(フランジ型)JBシリーズKITZ(キッツ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)静流水:-29~120、油・ガス・空気・脈動水:120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
リサイクル下敷 ベロスリサイクル下敷ベロス(2件のレビュー)
129税込142特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
サイズB5
スパホイール専用受け金具JBー507 スペーシアスパホイール専用受け金具JBー507スペーシア
599税込659
1個
3日以内出荷
スパホイールの専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具仕様パイプ装着用スチール製ブラケットトラスコ品番105-5891材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)189
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプゼンシン
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水
スパホイール専用受け金具JBー503 スペーシアスパホイール専用受け金具JBー503スペーシア
949税込1,044
1個
3日以内出荷
スパホイールの専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具仕様パイプ装着用スチール製ブラケットトラスコ品番108-0886材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295
トラック キャブ内スイッチ JB(日本ボデーパーツ工業)トラック キャブ内スイッチJB(日本ボデーパーツ工業)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)グリーン購入法適合
スパホイール スペーシアスパホイールスペーシア
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY絶縁ゴムブッシング 白JAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から翌日出荷
カメラ取付金具 i-PROカメラ取付金具i-PRO
5,398税込5,938
1台
当日出荷から8日以内出荷
カメラ壁取付金具と、接続管を使って屋外配線するときなどに使用します。
中継接栓(50個入り) 日本アンテナ中継接栓(50個入り)日本アンテナ
6,398税込7,038
1ケース(50個)
欠品中
F型用の中継接栓
適合F型
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-76 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-76東京発条製作所
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)526.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)76
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-64 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-64東京発条製作所
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)625ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-89 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJB TJB50-89東京発条製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色ばね定数(N/mm)449.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)25穴径DH(Φmm)50自由長Lo(mm)89