カテゴリ
- カー用品(57)
- 物流用品(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 自動車補修部品(39)
- オフィス家具(31)
- 機構部品(18)
- 制御機器(14)
- バイク部品(10)
- 切削工具(8)
- 自動車純正部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バッテリー・電装(4)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 家電(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(40)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- 東京発条製作所(12)
- クリスタルアイ(12)
- ヨドノ(10)
- カーメイト(10)
- エスコ(9)
- サイバーストーク(8)
- TRUSCO(7)
- ボンフォーム(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- KSフィルター(5)
- MIGRATRAIL(5)
- IPF(4)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「jb7」の検索結果

作業主任者職務表示板【玉掛作業資格者】 写真ケース付き JB7 450mm×300mm
仙台銘板¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷安全標識 作業主任者職務表示板 【玉掛作業資格者】材質クリーンエコボード製 4隅穴加工寸法(mm)450×300ケース寸法(mm)顔写真用ビニールケース:90×127
Jスプリング JBシリーズ JB-7
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)3日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)8.5初張力(N)0.06総巻数(巻)19.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)20.6
イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100個)当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルネジモドトラス(ステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじモドトラス(板金用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥719税込¥7911パック(17本)当日出荷ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。適合ドライバー(+)No.2
プレス製ゴム自在金具ブレーキ付
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,020税込¥3,3221箱(100本)当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
プレス製ウレタン自在金具付
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷αプレスキャスターは従来品のローコストタイプ(中国製)。品質管理は全数検品により高品質を維持。ストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが掛かりより安全です。スチールホイールはデザイン性も良く特長のある星(☆)マーク。(意匠登録済)。TJBタイプはストッパーを掛けると旋回と車輪のブレーキが同時に掛かり、より安全です。自在旋回部はダブルベアリングを採用し、滑から回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。用途各種運搬台車用・一般業務用機器形状自在車W材質(本体)スチール材質(車輪)スチールホイールウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーあり車輪タイプ単輪
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(17本)当日出荷金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
トラック用 パープルセイバーPRO
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥789~税込¥868~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHJB型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メッキロングボールレンチ7/64インチ
BONDHUS¥499税込¥5491本当日出荷形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。車輪タイプ単輪
充電式毛玉クリーナー
T-fal(ティファール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。 充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。 付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。 USB充電で、海外旅行にも使えます。 使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシ色ネイビー質量(g)約210コード長さ(m)1.2コードあり連続起動時間(分)約40(満充電時)電源タイプDC5V 充電式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×145
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車
ヨドノ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm
BONDHUS¥999税込¥1,0991本当日出荷六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
Jスプリング JBシリーズ JB-77
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)3日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.09自由長(mm)14初張力(N)0.15総巻数(巻)19.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用長さ(mm)33.9
ジュポールベース(根鉢押えメッシュ付)
日本地工¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷外構樹木はもとより、屋上でも使用できる地下支柱です。大きく広がったベースの上に乗る土壌の重量と粘着力で支持します。仕様対応根鉢径(m):1.30~2.60、目安幹周(m):~1.20、目安樹高(m):12質量(kg)124.5寸法(m)支柱許容:Φ2.9~3.5標高(m)対応根鉢:0.85~1.50
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付
岡本工機¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。 ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。 Φ100以上は左ストッパー付もあります。 旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハガネ地ベラ
宮谷製作所¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷から5日以内出荷ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業で柄は丸みがあり軽くて持ちやすくなっています。0.4mm厚の板でしなりがある為、力を入れても使用しやすくなっています。ハガネ仕様で腰にねばりがありしっかりと使用出来ます。用途ケレン作業や下地処理・クラックパテなどの作業に板厚(mm)0.4/【柄】9