カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)

「jba s481」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヨンエーブロー サンハヤト

    ヨンエーブロー

    サンハヤト(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(350mL)
    当日出荷
    用途を選ばない不燃性ブロアー。 逆さ吹きしても液漏れしにくい構造です。 集中噴射と拡散噴射が可能な「2Wayノズル」採用しています。
    仕様CO2換算量:546kgトラスコ品番385-9681主成分HFC-134a(100%)オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー エレコム

    エアダスター ノズル付き エコ DME(ノンフロン) 逆さ使用可能 エアスプレー ダストブロワー

    エレコム(13件のレビュー)
    619税込681
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    ■ノンフロンタイプ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1以下。■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。■グリーン購入法適合商品です。※2008年4月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。■逆さ使用OK!どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様逆さ使用可能タイププッシュ式ガスの種類DME、炭酸ガス
  • エアーダスター ノンフロン モノタロウ

    エアーダスター ノンフロン

    モノタロウ(340件のレビュー)
    389税込428
    1本(350mL×1本)ほか
    当日出荷
    逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
    用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射
  • セフティーダスター ホーザン

    セフティーダスター

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
    用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色)使用ガスHFC134a(100%)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヨンエーキューレイ サンハヤト

    ヨンエーキューレイ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本(420mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に使用する冷却剤です。 スマートな2ピース缶を採用しました。 静電気によるトラブルを防止できる、アース用セーフティプレート付きです。
    仕様CO2換算量:585kgトラスコ品番388-0222主成分HFC-134a 100%オゾン破壊系数0(ODP)危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)1300
  • エアダスター PLUS(プラス)[文具]

    エアダスター

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    699税込769
    1本(350mL)ほか
    当日出荷
    パソコン、キーボード、周辺機器等、各種OA機器のホコリ除去に。超強力エアーで、ゴミやホコリをシュッとひと吹き。逆さでも噴射でき便利です。パソコン、カメラ、スキャナー、コピー機、プリンター、テレビなどOA機器に。気になる細かい所に使えるノズル付き。地球にやさしいノンフロンタイプ(フロンガスは一切使用しておりません。)(地球温暖化係数が1以下です。)。※ご使用の際は、必ず換気の良い場所でご使用ください。
    付属品ノズル付仕様逆さ噴射対応成分ノンフロンタイプ材質缶:スチールタイププッシュ式ガスの種類DME・炭酸ガスグリーン購入法適合外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×216逆さ噴射
  • エルピーキューレイ サンハヤト

    エルピーキューレイ

    サンハヤト(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(480mL)
    当日出荷
    電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
    用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性成分LPGトラスコ品番327-5272引火点(℃)-81.0臭気弱いエーテル臭発火点(℃)+405アズワン品番1-9261-01冷却能力(℃)-40危険物の類別非危険物
  • エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー エレコム

    エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー

    エレコム(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(200mL)
    当日出荷
    ■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ノズル(120mm)容量(mL)200質量(g)145(容器等含む)径(Φmm)53※突起部除くガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a
  • 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ

    冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

    モノタロウ(79件のレビュー)
    599税込659
    1缶(200g)ほか
    当日出荷
    自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
    用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7
  • エアダスター(ノンフロン) ホーザン

    エアダスター(ノンフロン)

    ホーザン(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(350mL)
    当日出荷
    完全ノンフロンのエアダスター。 1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。 Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。 メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
    用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
  • ノンフロンエアダスタートリガータイプ ナカバヤシ

    ノンフロンエアダスタートリガータイプ

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    619税込681
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
    用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに仕様逆さ使用可質量(g)400タイプトリガー式本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220ノズル長(mm)130主成分DME(可燃性)、CO2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC

    イオナイザ(ファンタイプ) IZF10

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
    材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
  • 静電気除去器 アズワン

    静電気除去器

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    翌々日出荷
  • コンパクトイオナイザー アズピュア(アズワン)

    コンパクトイオナイザー

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    63,100税込69,410
    1個
    当日出荷
    水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。 台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。 前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
  • イオンシャワーマグナム ビックツール

    イオンシャワーマグナム

    ビックツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
    使用空気圧力(MPa)0.6連続使用時間(時間)約6充電時間(時間)約2~4適合流体クリーンエアー除電方式直流コロナ放電(±両極型)充電方式ACアダプターのみ危険物の類別非危険物エア流量(L/min)約200
  • 静電気除去イオンビームガン ベッセル

    静電気除去イオンビームガン

    ベッセル
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    ●手にフィットするエルゴノミックグリップ、小型・軽量な樹脂製ボディーです。 ●ホコリが目視しやすいグリーンLED照明搭載です。 ●圧電トランス内蔵の安全設計。使用電圧はDC24Vの安全、低電圧、専用アダプター付です。 ●高電圧異常を知らせる警告LED付です。 ●針電極は専用工具で簡単に掃除・交換が可能です。 ●グリップ両サイドに運転LED・高電圧異常警告LEDを配置。常に動作状況が確認できます。 ●除電方式:圧電高周波交流コロナ放電式
    用途●携帯電話の除電・除じん、バンパーの除電・除じんなど。トラスコ品番496-1251質量(g)200電源(V)DC24±5%、AC100~240消費電流(mA)100(typ)使用周囲温度(℃)5~40イオンバランス±10V以内(出荷時0.3MPa、測定距離150mm)使用周囲湿度35~65%RH(結露氷結のないこと)
  • 静電気除去ハイパワーガン ベッセル

    静電気除去ハイパワーガン

    ベッセル
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    ノズルの放電針にはチタンを採用。外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備。エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー。
    用途帯電量の多いワーク向け。塗装前室、成型後の除電、ペット除電適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部: PA66+SUS304、放電針: チタン質量(g)約550(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~+45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)空気消費量(L/min)100使用流体クリーンエアー使用湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)イオンバランスGP-1側で調節可能保護回路高圧電源ユンビット騒音レベル(dB(A))約95(入力エアー圧0.3MPaのとき)保存温度範囲(℃)-30~+50保存湿度範囲10~90 %RH (氷結・結露なきこと)コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内除電時間(秒)約0.5(入力エアー圧0.3MPa、距離150mmも場合)イオン生成方式交流コロナ放電式エアー接続Φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)設置距離(mm)50~300程度(帯電物-ガン先端)入力電源(V)DC24V±10%入力圧力(MPa)最大:0.7
  • イオンエアーガン オルカ ベッセル

    イオンエアーガン オルカ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
    付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
  • イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC

    イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)