カテゴリ
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「jbl-40」の検索結果

コロターンSLカッティングヘッド(480)
サンドビック¥52,980税込¥58,2781個当日出荷から11日以内出荷ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない用途内径旋削加工用。倣い加工用
完全ワイヤレスイヤホン
JBL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から13日以内出荷ノイキャンでも、小さくてパワフル。高音質サウンドをシンプルに、そして楽しく。豊かな低音とクリアなサウンドのJBL Pure Bassサウンド、外音取り込み機能付アクティブノイズキャンセリングを搭載と、便利なマルチポイントにもシリーズ初対応しました。JBL Headphonesアプリを使用してサウンドと音声プロンプトの言語をカスタマイズ可能。最大8台の Bluetooth(R) デバイスとシームレスに接続し、簡単に切り替えることができます。最大再生時間約40時間*のロングバッテリーライフで、エントリーモデルでも充実の機能を満載。毎日の相棒として最適です。(*ANCオフの場合)付属品JBL Wave Buds 2左右イヤホン本体 × 各1、USB Type-C充電用ケーブル×1、3サイズのイヤーチップ×各2、充電ケース×1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)仕様コントロール及び接続仕様:Bluetooth version:5.3、Bluetooth profile version:A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8、Bluetooth transmitter frequency range:2.4 GHz - 2.4835 GHz、Bluetooth transmitter power:<13 dBm (EIRP)、Bluetooth transmitter modulation:GFSK, 8DPSK、Driver size:8.0 mm/ 0.32'' Dynamic Driver、Power supply:5V 1A、Maximum operation temperature:45 ℃サイズEarbud weight:4.5 g per pc (9 g combined)/0.01 lbs per pc (0.02 lbs combined)、Charging case weight:35 g/ 0.077 lbs、Earbud dimensions:21.6×15.8×20.4 mm、Charging case dimensions:68.9×26.7×37 mmバッテリーEarbud battery type:Lithium-ion battery (49 mAh/ 3.85 V)、Charging case battery type:Lithium-ion battery (550 mAh/ 3.8 V)、Charging time:2 hrs from empty、Music playtime with BT on and ANC off:Up to 10 hrs、Music playtime with BT on and ANC on:Up to 8 hrs、Talk time with ANC off:Up to 6 hrs、Talk time with ANC on:Up to 5.5 hrsオーディオFrequency response:20 Hz - 20 kHz、Impedance:16 ohm、Sensitivity:110 dB SPL@1 kHz、Maximum SPL:95 dB、Microphone sensitivity:-38 dBV/Pa@1 kHz
PACKTALK OUTDOOR専用 セカンドヘルメットキット
Cardo(カルド)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷<ヘルメットを2個以上お持ちの方向けのアクセサリー>クランプ、スピーカー&マイクケーブル、オーディオ変換アダプタ入り 本体ユニットをいろんなヘルメットで使い回しできる JBLスピーカー付属 既にお持ちのスピーカーやマイクが破損した場合の交換用にも最適世界的なオーディオメーカー「JBL」と共同開発したサウンドシステムを搭載。直径40mmのスピーカーサイズからは想像できない程の、パワフルで解像度の高い音質により、上質なサウンド体験を楽しめます。