カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(8)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jc24v150w/g1」の検索結果

アイハロゲンランプJ形50W
岩崎電気¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
JC・Jピンタイプ
ウシオライティング¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から51日以内出荷フィラメントを可能な限り小さく、点光源に近づけたことで、光学設計が容易なうえ、コンパクトでシャープな照明が可能なハロゲン電球です。商業施設などの照明器具はもとより、OHPなど光学装置の光源としても利用できます。調光の可否○
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)110口金E11バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲン
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率種類ハロゲン電球電圧(V)220口金E11定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
屋外投光用アイランプ 散光形
岩崎電気(10件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外電球の種類白熱電球
アイ 作業灯
岩崎電気¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造色オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
K形アイランプホルダ
岩崎電気¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から4日以内出荷使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
赤外線電球(保温電球)
岩崎電気(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷赤外線をより効率よく放射する電球です。用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温全長(mm)185口金E26定格寿命(時間)6000ガラス球径(mm)127
J12V50WAXS
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)44色クリア定格電圧(V)12口金GY6.35定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12電球の種類ハロゲン