カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「jcap」の検索結果

Switchcraft ダストキャップ JCAP
SWITCHCRAFT¥449税込¥4941個7日以内出荷種類 = ジャックカバー。併用可能製品 = 電源コネクタ。シリーズ = JCAP。シールキャップ. ミニチュアコネクタ用シールキャップ IP50 等級ですRoHS指令(10物質対応)対応
アプローチ練習 ゴルフ 練習器具 折りたたみ 人工芝付き
ジェーシーフレンド¥3,298税込¥3,6281セット5日以内出荷的が付いている本体と人工芝のセット。お手持ちのクラブとボールを使ってアプローチの練習ができます。本体は折りたたむとスリムになるため、わずかなすき間に収納可能用途自宅でのアプローチ練習に。ゴルフ 練習 アプローチ 折りたたみ ゴルフマット アプローチマット材質(本体)ポリエステル/EVA/スチールワイヤー、(人工芝)PP、EVA質量(kg)(本体)0.35、(人工芝)0.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(人工芝)34×26×2直径×高さ(cm)(本体使用時)34×50、(本体収納時)34×4
【+ECO】アップル社認定、アップルウォッチ用充電器USB-Cケーブル
エアージェイ¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷耐久性の高いメタルボディ&コネクターを採用、断線に強いメッシュケーブルを使用したAppleWatch磁気充電ケーブルです。 お手持ちまたは別売りのUSB-Cポート付き電源アダプターに挿してすぐに充電可能です。 ケーブル長は1mと2m、カラーはグレーとシルバーからお選びいただけます。材質(本体)亜鉛合金質量(g)約43出力(W)2.5コネクタ形状USB-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×11.7(磁気充電ドック)対応機種Apple Watch専用入力5V1A材質(ケーブル)網組ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(コネクタ)アルミニウム
アマチュア無線アワードハント・ガイド
CQ出版¥2,400税込¥2,6401冊11日以内出荷アマチュア無線の交信で交換するQSLカード.届いたQSLカードを一定の条件に沿って集め,その実績を賞状として表してくれるのアワードです. 本書では,アワードのさまざまな知識から申請方法,いろいろなテクニックなどをビギナーからエキスパートまで,幅広いレベルの層のアマチュア無線家に紹介します. さらに,国内発行アワードを中心に,JARL発行アワードからビギナー向けアワード,ぜひチャレンジしてもらいたいお勧めアワード,話題のアワード,一生かけて楽しめる壮大なアワードなど数々のアワードのルールを満載しています. アワードを通して,アマチュア無線の楽しさや魅力を広くお伝えします. 目 次 おすすめアワード100+α カラー版 はじめに 本書について 第1章 注目のアワード紹介 1-1 話題のアワード紹介 話題のアワード 1 道の駅アワード 話題のアワード 2 湯けむりアワード 話題のアワード 3 湖沼賞/PSCW 1-2 長期にわたって取り組めるアワード 長期にわたって取り組めるアワード 1 AJA(All Japan Award) 長期にわたって取り組めるアワード 2 JAIAクラブアワード(JCA) 長期にわたって取り組めるアワード 3 WASA HF(Worked All Squares Award HF) 長期にわたって取り組めるアワード 4 一万局よみうりアワード コラム 1 グリッド・ロケーターとは 第2章 アワードを完成させるためのアプローチ 2-1 アワードの成り立ちとその種類 2-2 アクティブ・アワードハンターからのワンポイント・アドバイス 2-3 アワード完成へのアプローチ 2-4 アワード・マネージャーのお仕事 第3章 完成を目指したいアワード一覧 3-1 JARLアワード委員会によるJARL発行アワードの解説 3-2 最初に完成を目指したいアワード BEST30 3-3 おすすめアワード100+α コラム 2 JARLアワードの電子申請 コラム 3 電子QSLカード・システム eQSLのススメ 第4章 アワード・ハントのための基礎知識 4-1 アワード・ハントとQSLカード 4-2 アワードの申請手順 コラム 4 ハムログでQSLカードを印刷するときに,希望の文字列を入れたい! 付録 アワードに使えるハムログ検索技 掲載アワード一覧 さくいん 筆者プロフィール分類専門判型B5ページ数159ジャンル電子通信著者名CQ ham radio編集部初版年月2016/02
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら